C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10袋) 注文コード76583606 品番EA940CT-182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。

仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34 アズワン品番65-2253-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする