曜日別特売
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310

KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310
KCF1561K サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095310

サーキュレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード78095310品番KCF1561K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載
DCモーター採用、風量12段階調節
3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)
入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)
リモコン付属
おまかせモード、リズムモード搭載記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載

付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)35コード長さ(m)電源:約1.6機能風量調節:12段階調節左右首振60/90/120上下首振0-90、45-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする