曜日別特売
VD-18ZLC13-S ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80878467

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個風量(m3/h)<弱>170、<強>【50Hz】320/【60Hz】310騒音値(dB)<弱>20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39注文コード80878467品番VD-18ZLC13-S
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

質量(kg)3.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】11.50/【60Hz】13、<強>【50Hz】26/【60Hz】29.50電源単相騒音値(dB)<弱>20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×465×390風量(m3/h)<弱>170、<強>【50Hz】320/【60Hz】310羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする