曜日別特売
VD-13ZLC13-S ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80880671

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】125/【60Hz】130騒音値(dB)<弱>【50Hz】19/【60Hz】18.50、<強>【50Hz】29.50/【60Hz】28.50注文コード80880671品番VD-13ZLC13-S
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)<弱>5.5、<強>【50Hz】13/【60Hz】15.50電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】19/【60Hz】18.50、<強>【50Hz】29.50/【60Hz】28.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】125/【60Hz】130羽根径(Φmm)115機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする