曜日別特売
10177163 枠組壁工法用金物 根太受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285490

10177163 枠組壁工法用金物 根太受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285490
10177163 枠組壁工法用金物 根太受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285490
10177163 枠組壁工法用金物 根太受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285490
10177163 枠組壁工法用金物 根太受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285490
10177163 枠組壁工法用金物 根太受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285490

枠組壁工法用金物 根太受け金物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は厚さ・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
厚さ(mm)
1.6
トラスコ品番
715-1936
注文コード
81285490
品番
10177163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

床根太の接合部分に支持点がない場合の固定金具です。

トラスコ品番
715-1936
幅(mm)
110
厚さ(mm)
1.6
高さ(mm)
180
奥行(mm)
90
材質
JIS G 3302もしくはSGHC
タイプ
枠組壁工法用金物(Cマーク金物)
穴径(Φmm)
【釘】3.65
表面処理
溶融亜鉛めっき
注意
※施工の際は必ず付属の太め釘を使用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする