ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
枠組壁工法用金物 根太受け金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
715-1930
注文コード
81285508
品番
10177159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
床根太の接合部分に支持点がない場合の固定金具です。
トラスコ品番
715-1930
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
85
奥行(mm)
35
材質
JIS G 3302もしくはSGHC
タイプ
枠組壁工法用金物(Cマーク金物)
穴径(Φmm)
【釘】3.65
表面処理
溶融亜鉛めっき
注意
※施工の際は必ず付属の太め釘を使用して下さい。