YS-3650B ゆかづか 合板タイプ 城東テクノ 89916872

YS-3650B ゆかづか 合板タイプ 城東テクノ 89916872
YS-3650B ゆかづか 合板タイプ 城東テクノ 89916872

ゆかづか 合板タイプ

(18件のレビュー)
対応寸法(mm)381~509
内容量1個注文コード89916872品番YS-3650B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。

最大圧縮荷重(kN)
12.10
材質
66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)
ブラック
対応寸法(mm)
381~509

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89916872
2026-08-15
用途: 住宅の床補強
家具工房ナチュラルリビング 様(製造業)

重量物の為の床補強でこれ迄鋼製束を使ってましたが床下での作業に際し作業性が格段に向上しました

2024-10-02
用途: 棚取り付け
合同会社 Frosch 様(飲食業)

伸縮ができ使いやすい。しっかり固定できるので安心。

対象商品 : 89916863
2021-11-24
用途: ワンボックス車の荷台に高さ調整可能な棚を作るため
坂井カーテン内装 様(建設業・工事業)

今回購入したのは車の荷台に高さ調整可能な荷物棚を作るために購入しました。
内装用の機械を積んで移動時と非搭載で高さが変わると便利と思いゆかづかの利用にいきつきました。中間のロック部の解除で容易に調整ができ、一定の高さまで下ろす際もダイヤル
で微調整もできるので重宝しています

2人が参考にしています
対象商品 : 89916854
2021-12-14
用途: 台所の軋み音対策
その他業種

台所の床に軋み音が出始めた為補強で床板と基礎の間に入れて使用しました。
思いのほか簡単でした。また追加で購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品 : 89916854
2021-09-29
用途: 床の束柱の耐力が弱ってきたので交換するため
建設業・工事業

ジャッキ式で高さの微調整が楽にできるが、下側の荷重がかかる円形の部分がも少ししっかりしている方が安心感がある。

1人が参考にしています
対象商品 : 89916872
2021-01-10
用途: 床下の補強
運輸・通信業

海が近いのでスチール製でなくコチラを選択しました。
設置も簡単にでき良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 89916854
2021-05-27
用途: 床下時の受け
建設業・工事業

使いやすく頼んでからくるまでが早く助かります。今後も使おうと思います

1人が参考にしています
対象商品 : 89916872
2020-06-22
用途: ぼろぼろの柄交換
不動産業

田舎の母屋がシロアリに食われて大変! DIYでボロボロの柄を交換することにしてこちらを購入 まだ本格的に交換していませんが 仮当てしたところうまく使えそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする