カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(51)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(49)
- NEC(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ニチアロイ(日本超硬)(7)
- MAZDA(マツダ)(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- リンナイ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- イマオコーポレーション(1)
- ホンダ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 修理(1)
- シグマー技研(1)
- ブランドをもっと見る
「vd-13」の検索結果

24時間換気機能付ダクト用換気扇
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
ダクト用換気扇 給気専用
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。ミックスフロー機能は外気を室内へ取り入れる(給気)際に、室内の空気を外気と混ぜ合わせ、室内に近づけて給気します。材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ質量(kg)2.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>4.5、<強>【50Hz】7/【60Hz】7.50電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>26ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×378.50×275風量(m3/h)<弱>22、<強>32羽根径(Φmm)115機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。省電力設計の高効率モーター採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.80/【60Hz】4.90電源単相騒音値(dB)25.5ダクト径(Φmm)75外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210風量(m3/h)50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.80/【60Hz】4.90電源単相騒音値(dB)25.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210風量(m3/h)50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷天井埋込形換気扇 低騒音質量(kg)1.9電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】7.20/【60Hz】9.30電源単相騒音値(dB)【50Hz】24.50/【60Hz】25.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250風量(m3/h)【50Hz】90/【60Hz】95羽根径(Φmm)100機外静圧(Pa)0





![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)