ビデオキャプチャーサンワダイレクト3日以内出荷
DisplayPort Alt Mode対応のUSB-C出力、またはHDMI出力機器の映像を高精細に録画できるビデオキャプチャー。USB-C PDポートを搭載しており、接続中の機器に給電しながら録画作業が行えます。本体には2つのボタンのみを配置し、誰でも直感的に操作できるシンプル設計です。設定に迷わずすぐ使えます。HDMI出力ポートを備え、入力映像と同じ解像度でモニターへ出力可能。録画しながらリアルタイムで映像を確認できます。最大3840×2160p60の入力と1920×1080p60での録画に対応し、高精細な映像をスムーズに保存できます。ゲームプレイの録画や研修授業内容の保存など、個人利用からビジネスまで幅広いシーンで活躍します。
付属品日本語取扱説明書あり質量(g)70電源(V)DC5消費電力(W)3.5ケーブル長(m)HDMIケーブル/約1.5、USB Type-Cケーブル/約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×60×18対応機種対応入力機器:USB-C映像出力を備えたスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなど、HDMI出力に対応した機器。対応出力機器:HDMI端子を標準搭載しているテレビ、外部モニターなど。対応入力解像度:最大3840×2160/60fps・1080p/60fps・720p・480pなど、出力解像度:最大3840×2160/60fps、対応ファイルシステム:FAT32、exFAT、NTFS、メディア容量:4GB~1TB記録方式動画記録方式:H.264/AVC(MP4)保存温度(℃)-10~45解像度録画解像度:1920×1080(1080p)保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDHCカード、microSDXCカードサンプリング周期サンプリングレート:48kHz保存湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子3.5mm 4極ミニジャック供給電源USB Type-Cポート(最大PD100W入力)メモリーカードmicroSDカードスロット映像圧縮方式ハードウェアエンコードフレームレート60fps映像出力HDMI端子データレート(Mbps)映像ビットレート:最大30Mbps(入力信号や機器仕様により変動)、音声ビットレート:16Mbps(最大)映像入力HDMI端子、USB Type-Cポート(映像入力)音声圧縮方式AAC