絞り込み
ブランド
- レコフレーム(ユキ技研)
- モノタロウ(5,965)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,942)
- MAZDA(マツダ)(216,479)
- Panasonic(パナソニック)(28,889)
- RS PRO(34,738)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,831)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,914)
- ミツビシ(137,985)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: レコフレーム(ユキ技研)のすべての商品
特価

レコフレーム パネルステー40
レコフレーム(ユキ技研)¥109税込¥1201個6日以内出荷ネジ止めによるパネル材固定部品用途40シリーズフレームへの板材固定付属品ウェッジナット(NW40)×1適合レコフレーム40シリーズ用材質A6063S-T5質量(g)10.3表面処理白アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム パネルステー30
レコフレーム(ユキ技研)¥109税込¥1201個6日以内出荷ネジ止めによるパネル材固定部品用途40シリーズフレームへの板材固定付属品ウェッジナット(NW40)×1適合レコフレーム40シリーズ用材質A6063S-T5質量(g)9.3表面処理白アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム パネルステー25
レコフレーム(ユキ技研)¥169税込¥1861個6日以内出荷ネジ止めによるパネル材固定部品用途25シリーズフレームへの板材固定適合レコフレーム25シリーズ用材質A6063S-T5質量(g)6タップ径M4表面処理白アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム テーパーボルト25
レコフレーム(ユキ技研)¥36~税込¥40~1個ほか6日以内出荷25シリーズのTロック結合用テーパーボルト用途Tロック25と組み合わせて、レコフレームを接続します。適合レコフレーム25シリーズ専用材質SUSXM7質量(g)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム タイタック
レコフレーム(ユキ技研)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)6日以内出荷レコフレーム専用の、ケーブルクランプベース用途結束バンド等を使用する場合のマウントベースに付属品取付け用スパナ材質ナイロン質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム ステンレス細幅アジャスター 固定穴付
レコフレーム(ユキ技研)¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷アンカー固定穴を備えた細幅設計のステンレス製アジャスター。壁際や狭所でも設置しやすい構造です。用途クリーンブース、各種機械等の安定設置に材質SUS304全長(mm)125.5質量(g)290ねじ径M16ねじ長さ(mm)100表面処理電解研磨取付穴径(Φmm)14許容荷重510kgfRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム サイドロック25シリーズ
レコフレーム(ユキ技研)¥229~税込¥252~1個ほか6日以内出荷交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に適合レコフレーム25シリーズ専用材質A6063S-T5表面処理白アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター
レコフレーム(ユキ技研)¥2,298~税込¥2,528~1セット6日以内出荷コーナープレートにより筐体コーナーへ取付可能。移動時はキャスター、設置時はアジャスターとして使用できる高荷重対応のレベリングキャスターです。車輪径(Φmm)52材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)82表面処理塗装許容荷重250kgf材質(金具)本体:アルミ合金 / ブラケット:スチール許容荷重(daN)245.2RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム クリーンヒンジ40
レコフレーム(ユキ技研)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷クリーンルーム用として摺動部に樹脂ブッシュを組み込んだ40シリーズ用クリーンヒンジ(抜差蝶番)。金属接触による摩耗・金属粉飛散を抑制する低発塵仕様です。用途クリーン環境におけるレコフレーム製扉の蝶番用付属品CSボルト(M6X10 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6S-P30 SUS)×2適合レコフレーム40シリーズ専用材質本体:ADC12 ブッシュ:ポリアセタール色シルバー質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 40×80mm レコフレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥249税込¥2741個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途40x80mm断面フレームの端面カバー適合F48L/F48Mフレーム材質ナイロン6色黒質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 40×60mm レコフレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥249税込¥2741個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途40x80mm断面フレームの端面カバー適合F48L/F48Mフレーム材質ナイロン6色シルバー質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 40×60mm レコフレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥189税込¥2081個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途40x60mm断面フレームの端面カバー適合F46F/F46L/F46Mフレーム材質ナイロン6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 30×30mm F33M用
レコフレーム(ユキ技研)¥159税込¥1751個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途F33Mの端面カバー適合F33Mフレーム材質ナイロン6色黒質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 25×40mm F240フレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥119税込¥1311個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途F240の端面カバー適合F240フレーム材質ナイロン6質量(g)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 20×40mm レコフレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥119税込¥1311個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。用途20x40mm断面フレームの端面カバー適合F24K/F24M/F24Hフレーム材質ナイロン6質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 20×20mm F20Cフレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥119税込¥1311個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途F20Cの端面カバー適合F20Cフレーム材質ナイロン6色黒質量(g)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 15×30mm F153フレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥119税込¥1311個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。用途F153の端面カバー適合F153フレーム材質ナイロン6質量(g)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム エンドキャップ 15×25mm F152フレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥119税込¥1311個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途F152の端面カバー適合F152フレーム材質ナイロン6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム Tロック用下穴治具40
レコフレーム(ユキ技研)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷40シリーズ フレーム用の加工治具。適切な位置に、Φ10とM6の下穴(Φ5.1)をあけることができます。用途お客様自身がTロック穴加工する場合の加工治具適合レコフレーム40シリーズ専用質量(g)12.8RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム Tロック用下穴治具25
レコフレーム(ユキ技研)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷25シリーズ フレーム用の加工治具。適切な位置に、Φ6.5とM4の下穴(Φ3.3)をあけることができます。用途お客様自身がTロック穴加工する場合の加工治具適合レコフレーム25シリーズ専用質量(g)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
レコフレーム Iロック
レコフレーム(ユキ技研)¥439~税込¥483~1個6日以内出荷レコフレーム用の直列接続用部品です。用途フレームの端面同士を直線に接続します。材質S45C表面処理三価クロムRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】44Fフレーム 40×40mm F44F
レコフレーム(ユキ技研)¥249税込¥2741本3日以内出荷40x40mm ライトフレーム適合レコフレーム40シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)40×40質量(kg/m)1.32表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP44 シルバー:EP44SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】24Mフレーム 20×40mm F24M
レコフレーム(ユキ技研)¥190税込¥2091本3日以内出荷20×40mm 2面溝フレーム用途中構造のパネル・扉枠に適しています。適合レコフレーム40シリーズ材質A6063S-T5寸法(mm)20×40質量(kg/m)0.94表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP24 シルバー:EP24SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】25Lフレーム(黒アルマイト) F25LB
レコフレーム(ユキ技研)¥180税込¥1981本3日以内出荷25x25mm スタンダードフレーム。黒アルマイト仕様適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)25×25質量(kg/m)0.63表面処理黒アルマイト適合キャップ黒:EP25 シルバー:EP25SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】240フレーム 25×40mm F240
レコフレーム(ユキ技研)¥189税込¥2081本3日以内出荷25x40mm フレーム適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)25×40質量(kg/m)0.917表面処理白アルマイト適合キャップ黒:E240 シルバー:E240SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】44Fフレーム(黒アルマイト) F44FB
レコフレーム(ユキ技研)¥300税込¥3301本3日以内出荷40x40mm ライトフレーム。黒アルマイト仕様適合レコフレーム40シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)40×40質量(kg/m)1.32表面処理黒アルマイト適合キャップ黒:EP44 シルバー:EP44SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】33Mフレーム(黒アルマイト) F33MB
レコフレーム(ユキ技研)¥248税込¥2731本3日以内出荷30x30mm 2面溝フレーム。黒アルマイト仕様適合レコフレーム40シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)30×30質量(kg/m)0.93表面処理黒アルマイト適合キャップ黒:EP33RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】153フレーム 15×30mm F153
レコフレーム(ユキ技研)¥126税込¥1391本3日以内出荷15×30mm用途軽構造のパネルや扉枠に適しています。ヒンジやハンドルを取り付けられます。適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)15×30質量(kg/m)0.494表面処理白アルマイト適合キャップ黒:E153 シルバー:E153SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】48Lフレーム 40×80mm F48L
レコフレーム(ユキ技研)¥380税込¥4181本3日以内出荷40x80mm スタンダードフレーム適合レコフレーム40シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)40×80質量(kg/m)2.45表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP48 シルバー:EP48SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】24Kフレーム 20×40mm F24K
レコフレーム(ユキ技研)¥184税込¥2021本3日以内出荷20×40mm用途中構造のパネル・扉枠に適しています。ヒンジやハンドルを取り付けられます。適合レコフレーム40シリーズ材質A6063S-T5寸法(mm)20×40質量(kg/m)0.87表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP24 シルバー:EP24SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】46Fフレーム 40×60mm F46F
レコフレーム(ユキ技研)¥345税込¥3801本3日以内出荷40x60mm ライトフレーム適合レコフレーム40シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)40×60質量(kg/m)1.96表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP46 シルバー:EP46SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】20Cフレーム 20×20mm F20C
レコフレーム(ユキ技研)¥124税込¥1361本3日以内出荷20x20mm 2面溝フレーム適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)20×20質量(kg/m)0.462表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】25Lフレーム 25×25mm F25L
レコフレーム(ユキ技研)¥156税込¥1721本3日以内出荷25x25mm スタンダードフレーム適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)25×25質量(kg/m)0.63表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP25 シルバー:EP25SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】152フレーム 15×25mm F152
レコフレーム(ユキ技研)¥116税込¥1281本3日以内出荷15×25mm 2面溝フレーム用途軽構造のパネルや扉枠に適しています。適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)15×25質量(kg/m)0.386表面処理白アルマイト適合キャップ黒:E152 シルバー:E152SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】33Mフレーム 30×30mm F33M
レコフレーム(ユキ技研)¥190税込¥2091本3日以内出荷30x30mm 2面溝フレーム適合レコフレーム40シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)30×30質量(kg/m)0.93表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP33RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
重荷重用キャスター 自由輪 500kgfタイプ
レコフレーム(ユキ技研)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷重荷重の装置や機械への利用に最適な自在キャスターです。許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)65質量(g)1013材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)50取付高(mm)95表面処理黒塗装ストッパーなし取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71(69×69)材質(金具)スチール許容荷重(daN)490RoHS指令(10物質対応)対応
固定輪キャスター
レコフレーム(ユキ技研)¥819税込¥9011個5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた固定キャスターです。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)65質量(g)460材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)40取付高(mm)94表面処理亜鉛メッキストッパーなし取付座(mm)95×67取付ピッチ(mm)73×45材質(金具)スチール許容荷重(daN)196RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーセット40
レコフレーム(ユキ技研)¥2,398~税込¥2,638~1セット5日以内出荷キャスターとアジャスターを組付け済みのセット品で、フレーム取付用ボルト・ナットが付属。安定設置と縦通し接続部の滑り止め補強が可能です。用途設備・架台・筐体などの移動および固定用適合レコフレーム40シリーズ用車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン許容荷重180kgf材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターM12
アンカーセット25
レコフレーム(ユキ技研)¥2,298~税込¥2,528~1セット5日以内出荷キャスターとアジャスターを組付け済みのセット品で、フレーム取付用ボルト・ナットが付属。安定設置と縦通し接続部の滑り止め補強が可能です。用途設備・架台・筐体などの移動および固定用適合レコフレーム25シリーズ用車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン許容荷重180kgf材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターM12
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら