カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(50)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • モノタロウ(1)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
  • NEC(64)
  • 三菱ふそう(64)
  • ホンダ(53)
  • Dell Technologies(51)
  • SPARKFUN(44)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(42)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(26)
  • Intel(インテル)(24)
  • BEAMS(ビームス)(24)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(24)
  • ASUS(エイスース)(23)
  • AMD(23)
  • ハーティング(21)
  • 富士通(20)
  • TRANSCEND(トランセンド)(20)
  • Apacer(19)
  • ASUSTOR(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル

    QNAP
    519,800税込571,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
    消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • QNAP AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 3Uラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 3Uラックマウント型NAS

    QNAP
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    17日以内出荷
    最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1677AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1677AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 18ベイ 2U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h1887XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h1887XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元などのビジネス要件に対応する理想的なストレージソリューションを提供しています。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり消費電力(W)148.94寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×511.2本体質量(kg)14.87インターフェースSATA III/(タイプA)USB3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps×4メモリーシステム:16GB ECC DDR4、128GB(32GB×4)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)表示LEDステータス(緑/赤)・LAN(緑)・USB(青)・HDDステータス(緑/赤)保証期間(標準)5年使用CPUインテル Xeon E-2334プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数4、スレッド数8)、アーキテクチャー:64ビット x86互換性3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ/2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:ECC UDIMM DDR4×4、PCIe:3(Gen4 x4×2+Gen 4 x8×1)保管温度範囲(℃)-20~70ファン4×60mm、DC12VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40フォームファクタ2Uラックマウントベイ数18(3.5インチSATA×12+2.5インチSATA×6)RAID機能RAID Z/RAID 0・1・5・6・10・50・60電源ユニット550W(×2) PSU相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)Ethernetポート(2.5G/1G/100M)×2、10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M)×2
  • QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応 QNAP

    QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応

    QNAP
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    17日以内出荷
    TS-h987XU-RPは、次世代インテル Xeon E-2344プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数 : 4)を搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスを取りながらHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h987XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元に対するビジネス要件に対応する理想のストレージソリューションとなります。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:16 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2334 プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ U.2/U.3 NVMe PCIe ソリッドステートドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイは最大 7mm 高さのドライブのみをサポートします。スロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ9 (4×3.5 インチ SATA + 5×2.5 インチ U.2 PCIe / SATA)
  • QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h3087XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h3087XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:64 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2378 プロセッサー(16M キャッシュ、2.60GHz、コア数 8、スレッド数16)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30 (24×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
  • QNAP 22ベイ 3U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 22ベイ 3U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h2287XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h2287XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:32 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2336 プロセッサー(12M キャッシュ、2.90GHz、6コア、12スレッド)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ22 (16×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
  • QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP

    QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS

    QNAP
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-453Eは、2.5GbE接続、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用M.2スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力により、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも実現します。QNAPはTS-453Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 インチ SATA 6Gb/秒
  • QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SO-DIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:PCIe アダプターを使用したオプションRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP

    QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS

    QNAP
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-264は、最大周波数2.9GHzのインテル Celeron N5095クアッドコアプロセッサを搭載し、デュアルポート2.5GbEネットワークにより高い転送効率を実現しています。 TS-264は、前モデルと比較して、キャッシュによるデータアクセスの高速化や自動階層型ストレージを実現するNVMe SSDや、AI画像認識を高速化するEdge TPUを搭載するためのM.2 PCIe Gen3スロットを新たに搭載しています。 また、シングルポートのPCIe Gen3拡張スロットがあり、ネットワークカードによる10GbE/5GbEネットワークの拡張も可能です。8GBのメモリを搭載したTS-264は、軽量な仮想化やソフトウェアコンテナを実行でき、4K HDMI出力、複数のクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、ストレージとアプリケーションの柔軟な拡張をサポートする、コスト効率と安全性に優れたNASストレージソリューションです。
    仕様●HDDスロット数:2×3.5 SATA 6Gb/s●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4 (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアル ブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron N5095 (または N5105) 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.9 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 QNAP

    QNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-253E は、2.5GbE 接続、8GB RAM、NVMe SSD キャッシング用 M.2 スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイル サーバーまたはバックアップ サーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力は、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも提供します。QNAPはTS-253Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz までブースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ2×3.5 インチ SATA 6Gb/秒
  • QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP

    QNAP 10GbE対応ZFSストレージ

    QNAP
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    17日以内出荷
    2UラックマウントTS-h1886XU-RP R2は、12個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイ、6つの2.5インチSATA 6Gb/s SSDスロットを装備して10GbEと4つの2.5GbE接続性能に対応し、さらに最大128 GBの DDR4エラーコレクティングコード(ECC)を備えたIntel Xeon D-1622クアッドコアプロセッサを搭載しています。ZFSベースのQuTS hero オペレーティングシステム上で稼働する TS-h1886XU-RP R2 は、高信頼性を備えたサーバー級のパフォーマンスを実現します。重要業務のファイルサーバー、仮想化サーバー、共同ビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリアプリケーションなど、どのような用途にも最適な3年保証付きTS-h1886XU-RP R2は、高パフォーマンスで費用対効果の良いNASソリューションを提供します。
    仕様●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Xeon D-1622プロセッサー(6M キャッシュ、2.60 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイフロント:12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s後部:6×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB QNAP

    QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB

    QNAP
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
    TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。 TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。 TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226動作環境湿球温度:27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz動作温度(℃)0~40ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)容量(TB)最大24動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ベイ数2
  • QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS QNAP

    QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS

    QNAP
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    23日以内出荷
    最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
    質量(kg)正味:13、(総)19内容パッケージ:TS-h1277AXU-RP10Gbase-T Ethernet cable x 1Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)Power cord x 2Quick Installation Guide (QIG)方式GPU パススルー:搭載対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5Support optional ECC memory相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesスロットPCIe:3Slot 1: Gen 4 x 4Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4Slot 3: Gen 4 x 4保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):5000ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps適合電源装置550W(x2), 100-240V容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 )SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slotsドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ2U ラックマウントボタン仕様電源、リセット対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    199,800税込219,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続を追加できます。TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:2 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP

    QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

    QNAP
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサーを搭載したTS-1673AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1673AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1673AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1673AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1673AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIeグラフィックスカード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x UDIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応 QNAP

    QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応

    QNAP
    169,800税込186,780
    1台
    17日以内出荷
    コンパクトで高性能の TS-435XeU は、ショートデプス・ラックマウントフォームファクターでのプロフェッショナルレベルのクアッドコアNASソリューションを提供します。10GbE SFP+および2.5GbE接続性を搭載しており、またM.2 NVMe SSDスロットによってキャッシュアクセラレーションを実現し、バックアップ/復元のような毎日のタスクを効率化することで、より高い生産性を実現するチーム共同作業をビジネスにおいて可能にします。スペースを有効に活用するショートデプス設計により、 TS-435XeU は小型のメディアキャビネットや配線の多い場所へのインストールが容易です。豊富なビジネスアプリケーション (ファイル共有、スナップショット保護、コンテナ化、クラウドストレージゲートウェイ、ビデオストリーミングなど)や、拡張可能なストレージ容量、インストール・オン・デマンドアプリケーションに対応する TS-435XeU は、理想的なコスト効率のエントリーレベルラックマウントNASです。
    仕様M.2 スロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット、ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)、暗号化エンジン:あり、浮動小数点演算ユニット:ありインターフェースUSB 2.0、USB 3.2 Gen 1使用CPUMarvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4コア 2.2GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(1×32)、システム:4 SODIMM DDR4、フラッシュ:4(デュアルブートOS保護)ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP

    QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS

    QNAP
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    次世代の TVS-AIh1688ATX AI NAS は、AI 駆動の画像認識やエンタープライズワークロード向けに設計されています。高性能な Intel Core Ultra プロセッサ(統合コンピュート、グラフィックス、ニューラルプロセッシングユニット搭載)を採用し、AI 推論タスクを CPU からオフロードすることで安定したパフォーマンスを実現します。これにより消費電力を削減し、効率を向上させ、インテリジェントな画像解析を加速します。強力な処理能力、大容量ストレージ、柔軟な I / O 拡張性を兼ね備えた TVS-AIh1688ATX は、コストを抑えつつ信頼性の高いストレージソリューションの導入を可能にします。
    仕様●ニューラルプロセッシングユニット (NPU):あり●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32GB ECC UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Core Ultra 7、20(8P+12E)コア、20スレッド、最大5.3GHz、アーキテクチャー:64ビットx86スロットメモリー:4 x UDIMM DDR5デュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Intel GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s + 4×2.5インチ U.2 NVMe Gen 4×2 スロット
  • QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    17日以内出荷
    高性能環境向けに設計された TS-h2477AXU-RP は、24 ベイ SATA ドライブ対応とデュアル PCIe Gen 5 M.2 SSD スロットを搭載し、大規模なストレージ ボリュームや超高速なデータアクセスに対応します。冗長電源により、ミッションクリティカルなワークロードでも途切れない運用を実現。AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサーと ZFS ファイルシステムを搭載し、エンタープライズレベルのデータインテグリティと保護を提供します。ファイルサーバー、仮想化プラットフォーム、長期データアーカイブ、メディア制作、大規模監視録画を行う中規模から大規模チームに最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 Pro 7000 シリーズ 8 コア/16 スレッド プロセッサー、最大 5.3 GHz ブーストAMD Radeon グラフィックス、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:AMD Radeon GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS

    QNAP
    189,800税込208,780
    1台
    17日以内出荷
    クアッドコア1.7GHz TS-932PXは、5ベイNASのサイズに9つのドライブベイを備えています。5つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイと4つの2.5インチSATA 6Gb/sベイを備えたTS-932PXは、HDD/SSDハイブリッドインフラストラクチャを作成する機能を提供し、アプリケーションのパフォーマンスを向上します。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-932PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。
    仕様●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4(1×4 GB)、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:スロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ5×3.5インチ+ 4×2.5インチ SATA 6Gb/s
  • QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP

    QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター

    QNAP
    98,980税込108,878
    1台
    17日以内出荷
    QNAP Home Cloud 2.0ソリューションを備えたQMiroPlus-201Wは、メッシュWi-FiAC2200ルーターと2.5GbENASを組み合わせて、ネットワーク設定を簡素化します。 2つの2.5インチSATAドライブベイとSD-WANテクノロジーを備えたQMiroPlus-201Wは、マルチクラウド環境を統合し、ローカルに保存されたクラウドベースのファイルとデータを一元管理してアクセスし、家庭やリモート作業用の次世代ネットワークを構築します。
    仕様●1GbE (RJ45):4●2.5GbE Host Port(RJ45):1●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:5寸法(mm)183.5×105×143.5電源(V)12 DC消費電力(W)60メモリールーター:512MB DDR3NAS:4GB DDR4フラッシュルーター:4MB SPINORフラッシュ+ 4GB eMMCNAS:4GB eMMC使用CPUルーター:Qualcomm IPQ4019、クアッド4コアARM Cortex A7@716.8MHzNAS:Intel Gemini Lake J4125 4cores @ 2.0Ghzアンテナ4つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源(NAS用)、リセット、WPS
  • QNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 5 7000 series 6-core/12-thread processor, burst up to 5.1 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載 12ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載 12ベイタワー型NAS

    QNAP
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    17日以内出荷
    U.2 NVMe PCIe Gen 4 / SATA SSDストレージに対応する TS-h1290FX は、コスト効率が高くパワフルなオールフラッシュNASです。洗練されたデザインとほぼ静音の冷却性能を備えた TS-h1290FX は、スタジオ/オフィス環境にシームレスに馴染みます。AMD EPYC 16コア 7302P/8コア 7232Pプロセッサーおよび内蔵 25GbE接続を備えた TS-h1290FX は、非常に重い負荷にも対応可能で、スムーズなファイル転送、表示、4K/8Kメディアのリアルタイム編集が可能です。また、 TS-h1290FX はZFSベースのオペレーティングシステムを搭載することで、データの整合性を確保しつつ、インラインデータ重複排除および圧縮対応でストレージ使用状態を最適化します。競争力のある価格で高性能、容易にスケーラブルな TS-h1290FX は、バックアップ、共同作業、ビデオ編集/ストレージのワークフローを効率化します。
    仕様●GPU パススルー:あり●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB (8×128 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチベイ:2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5インチ U.2 NVMe PCle Gen4×4 ソリッドステートドライブスロットメモリー:8 x RDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×2.5インチ
  • QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS

    QNAP
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    17日以内出荷
    NVMeオールフラッシュTS-h2490FU は、高いコスト効果を持ちつつ素晴らしいパフォーマンスを提供すべく設計されました。24基のU.2 NVMe Gen 3 x4 SSDベイを備えたTS-h2490FU は、非常に低いレイテンシーで最大661K / 245Kランダムリード/ライトIOPSを実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応、オールフラッシュストレージアレイを対象として、より高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を目立って延ばします。ほぼ制限のないスナップショット、リアルタイムSnapSync、ペタバイト規模のストレージ拡張性能と相まってTS-h2490FUは、I/O高負荷、レイテンシ重視のアプリケーションに理想的であり、現代のデータセンター、仮想化、ミッションクリティカルなバックアップ・リストア作業での生産性ボトルネックをなくします。
    仕様●SR-IOV:あり●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー4 TB (16×256 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ U.2 NVMe Gen3×4 ソリッドステートドライブスロットメモリー:16 x RDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24×2.5インチ U.2 PCIe NVMe本体にはSSDは付属していません。
  • QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:64 GB UDIMM DDR5 (2×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP

    QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載

    QNAP
    649,800税込714,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Core i5-12400 プロセッサー(18M キャッシュ、最大 4.40GHz、6コア、12スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリのアプリケーションなど、TVS-h874は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:32 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Core i5-12400 6 コア/12 スレッド プロセッサー、最大 4.4 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 770RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP 1U ラックマウント型オールフラッシュストレージNAS QNAP

    QNAP 1U ラックマウント型オールフラッシュストレージNAS

    QNAP
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    17日以内出荷
    TS-h1090FU 高集積度NVMeオールフラッシュストレージは、高いコスト効果を持ちつつ素晴らしいパフォーマンスを提供できるよう設計されました。10のU.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイを備えたTS-h1090FU は、非常に遅延性が低く、優れたランダムリード/ライトIOPSを実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。I/O集中で遅延に敏感なアプリケーションに理想的な TS-h1090FU は、仮想化、現代のデータセンター、マルチメディアストレージ、重要業務のバックアップ/復元作業での生産性のボトルネックをなくし、GB当たりのコストが理想的に低く、Tier 2ストレージのワークロードに最適です。
    仕様●SR-IOV:あり●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB+ (12×128 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ U.2 NVMe Gen 4×4 ソリッドステートドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:12 x RDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ10×2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps
  • QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook QNAP

    QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook

    QNAP
    159,800税込175,780
    1台
    17日以内出荷
    TBS-464 M.2 NVMe SSD NASbookは、あらゆる場所に収まるように設計されており、現代のオフィス、ワークグループ、会議、マルチメディアに最適です。 Intel Celeron N5105 / N5095クアッドコアプロセッサ(最大2.9 GHzのバースト)を搭載したTBS-464には、ファイル転送と用途の広いアプリケーションを高速化するための2つの2.5GbEポートとUSB 3.2 Gen1ポートがあります。 TBS-464は2つのM.2NVMe SSDスロットを提供し、ハイブリッドクラウドストレージ環境を作成するためのHybridMountをサポートし、最大2つの4K HDMI 2.0出力、メディアトランスコーディング機能を備え、小規模企業向けのビデオ会議とワイヤレスプレゼンテーションを可能にするKoiMeeterアプリを含みます。
    仕様●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):2(2.5G/1G/100M/10M)●M.2スロット:4 x M.2 2280 NVMe Gen3×2スロット●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー8 GB DDR4、拡張不可、システム:8 GB DDR4、拡張不可、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5105/ N5095 4コア/ 4スレッドプロセッサ、最大2.9GHzバースト、アーキテクチャー:64ビットx86プロセッサーグラフィック:インテルUHDグラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP

    QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS

    QNAP
    499,800税込549,780
    1台
    17日以内出荷
    コンパクトな2UラックマウントTS-873AeU-RPは、AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコア/ 8スレッド2.2GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続を1つのシャーシに組み合わせたものです。前世代と比較して、TS-873AeU-RPは、NVMeSSDキャッシュアクセラレーションまたはEdgeTPUを利用したAI画像認識用に2つのM.2PCIe Gen3 x1ポートで拡張されています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンや集中的なマルチユーザーアクセスなど、リソースを必要とするアプリケーションやタスクに取り組むための優れた選択肢となっています。わずか11.7インチ(297.4 mm)のスペース効率の良い短い奥行きの設計により、小さなメディアキャビネットやケーブルの多い場所に簡単に設置できます。 TS-873AeU-RPは、システムの稼働時間を最大化するために2つの冗長電源ユニットも備えています。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP タワー型 6ベイ インテル Core i3-12100 プロセッサー搭載 QNAP

    QNAP タワー型 6ベイ インテル Core i3-12100 プロセッサー搭載

    QNAP
    479,800税込527,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h674 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップおよびリカバリアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h674は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h674は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB SODIMM DDR4 (1×16 GB)、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 730RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS

    QNAP
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサを搭載した 12 ベイ SATA オールフラッシュ NAS TS-h1277AFX は、パフォーマンスと拡張性を再定義し、マルチメディアクリエイターのための理想的なストレージソリューションを提供します。ZFS ベースの QuTS hero オペレーティングシステムと組み合わせることで、比類のないデータ整合性、システムの信頼性、および高度な SSD 最適化を実現します。 TS-h1277AFX は 2.5/10/25GbE の高速接続をサポートしており、低遅延の 4K/8K ビデオ編集、ビジュアルエフェクト(VFX)ワークフロー、チームコラボレーション、大容量ファイル転送に最適なパートナーです。クリエイターは技術的な障壁を気にすることなく、自分の作品に完全に集中できます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー192 GB (4×48GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 ECC、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 9000 シリーズ 8C/16T 3.8 GHz、最大 5.5 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x DDR5 UDIMMプロセッサーグラフィック:AMD Radeon iGPURoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×2.5 SATA 6Gb/s本体にはSSDは付属していません。
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    429,800税込472,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-1232PXU-RPは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続性を追加できます。TS-1232PXU-RPは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、新規にハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。また、TS-1232PXU-RPは冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    259,800税込285,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXU-RPは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続性を追加できます。TS-432PXU-RPは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、新規にハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。また、TS-432PXU-RPは冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:2 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    339,800税込373,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-832PXU-RPは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続性を追加できます。TS-832PXU-RPは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、新規にハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。また、TS-832PXU-RPは冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS

    QNAP
    489,800税込538,780
    1台
    17日以内出荷
    ハイブリッドストレージによるパフォーマンスとコストのバランス幅広いビジネスIT環境向けに設計された、高性能の TS-1655 は、12個の3.5インチSATAドライブベイ (HDD用)および4つの2.5インチSATAドライブベイ (SSD用)を搭載し、そして2.5GbEの高速接続を実現しています。パワフルな8コア Intelプロセッサー搭載の TS-1655 は、チーム間のファイル共有、コラボレーション、バックアップ、障害復旧、仮想化、大量のデータ転送を対象とした、安全で拡張性の高い、完全なビジネス向けストレージソリューションを提供します。TS-1655 はQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされ、複数の地点に展開されたNASモデルに適合させる必要のあるビジネスにとって理想的です。
    仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×2 スロット●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチベイ3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブ2.5インチベイ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ + 4×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS QNAP

    QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS

    QNAP
    369,800税込406,780
    1台
    17日以内出荷
    大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ (HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ (SSD用)、またIntel QuickAssist Technology (QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。QTSオペレーティングシステムが標準搭載されているTS-855Xは、 必要に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。TS-855XはQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされるため、長期プロジェクトへの導入に適合するNASモデルをお探しの企業にとって理想的です。
    仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 3×4 slots●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives2.5-inch bays:2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリ対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ + 2×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP

    QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応

    QNAP
    229,800税込252,780
    1台
    17日以内出荷
    TS-832PXは、8つの3.5インチSATA 6GB/sドライブベイを特徴とし、幅広い範囲のアプリケーションと日常の使用に巨大なストレージの可能性を提供しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-832PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。NASのパフォーマンスを向上するM.2 SATA/NVMe SSDキャッシングとQtier自動階層化ストレージを提供するQM2カードなど、さまざまなPCIeカードにも対応しています。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM(R) Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SO-DIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS

    QNAP
    3,698,000税込4,067,800
    1台
    17日以内出荷
    デュアルIntel(R) Xeon(R) Silver 4300プロセッサおよび24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイ装備のQNAP製フラッグシップNVMe オールフラッシュストレージ TDS-h2489FU は、高いランダムリード/ライト IOPS性能で、I/O集中型および遅延に敏感なアプリケーションに対応します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムのSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling)を備えた TDS-h2489FU は、現代のデータセンター、仮想化、重要業務のバックアップ/復元作業に対するニーズを満たします。
    仕様●M.2 SSDスロット:2スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×4またはSATA 6Gb/sスロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×2またはSATA 6Gb/sNVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB (32×32 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU2 x Intel Xeon 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5インチベイ:2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24)2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4×4 ソリッドステートハードドライブスロットメモリー:32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと)RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24 (16×2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8×2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps)本体にはSSDは付属していません。