絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(3)
- M5(4)
- M6(10)
- M8(8)
- M10(8)
- M12(7)
- M14(1)
- M16(6)
- M20(3)
- M22(1)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
- W7/8(1)
長さ(mm)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(5)
- 50(6)
- 55(3)
- 60(4)
- 70(3)
- 100(3)
- 110(2)
- 130(2)
- 140(3)
- 150(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(2)
頭部形状

低頭(1)

六角(6)

六角穴付き(2)

極低頭(1)
種別
全ねじ(5)
半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(3)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- ウィット(2)
- メートル並目(4)
ウィット・メートル並目
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 池田金属工業
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,557)
- エスコ(1,181)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(233)
- イマオコーポレーション(133)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(79)
- コノエ(53)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- ナベヤ(29)
- HI-LEAD(29)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- ブランドをもっと見る
特価

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥324~税込¥356~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥420~税込¥462~1パック(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス)
池田金属工業¥529~税込¥582~1本5日以内出荷通常のねじは右回り(時計回り)に回すことで締め付けられますが、左ねじは反対方向にねじが切ってあるため、通常方向(時計回り)に回すとゆるんでいきます。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ締め方向左ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)
池田金属工業¥259~税込¥285~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)
池田金属工業¥1,298~税込¥1,428~1パック(1個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質鉄表面処理ユニクロ
仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥569~税込¥626~1袋(3本)ほか4日以内出荷胴細でウィットの六角ボルトにナットが付いた製品です。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品)
池田金属工業¥239~税込¥263~1パック(10本)4日以内出荷六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。用途各種機械のカバー止め材質鉄表面処理三価白ねじの呼びM6
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥2,198~税込¥2,418~1パック(5個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥492~税込¥541~1パック(1本)ほか4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,198~税込¥1,318~1パック(100本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)
池田金属工業¥12,200~税込¥13,420~1箱(200本)ほか17日以内出荷接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー種別全ねじ材質SCM435色青使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,398~税込¥1,538~1パック(100本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜)
池田金属工業¥4,198税込¥4,6181パック(50本)4日以内出荷低頭よりさらに頭部が低い六角穴付きボルトです。一般流通している極低頭ボルト(極低頭CAP)の同等品です。用途装置類のカバー止め / 車両用内装 / オフィス家具種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ(ステンレス)(小箱)
池田金属工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(500本)ほか4日以内出荷六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(小箱)
池田金属工業¥6,798~税込¥7,478~1箱(500本)4日以内出荷六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。用途各種機械のカバー止め材質鉄表面処理三価白ねじの呼びM6
六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売)
池田金属工業¥6,000~税込¥6,600~1袋(100本)5日以内出荷材質:PEEK(ピーク)用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売)
池田金属工業¥223~税込¥245~1袋(1本)ほか5日以内出荷材質:PEEK(ピーク)用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。