絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M3(38)
- M4(74)
- M4.2(1)
- M4.5(1)
- M5(57)
- M6(41)
- M8(14)
- M10(2)
長さ(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75(1)
表面処理
- クロメート(2)
ブランド
- 大阪魂(3)
- 丸エム製作所(1)
大阪魂・丸エム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(38)
M4(74)
M4.2(1)
M4.5(1)
M5(57)
M6(41)
M8(14)
M10(2)
M12

JOYボルト 小箱
丸エム製作所¥10,920~税込¥12,012~1箱(50本)ほか翌々日出荷プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。用途デザイン性を求める施工に。色ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応