絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(1)
- M6(3)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(2)
長さ(mm)
- 35
- 6(44)
- 7(12)
- 8(48)
- 9(20)
- 10(73)
- 12(63)
- 14(19)
- 15(47)
- 16(40)
- 17(14)
- 18(27)
- 19(14)
- 20(40)
- 21(12)
- 22(19)
- 23(18)
- 25(12)
- 26(9)
- 27(17)
- 28(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- 鉄(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
ブランド
- 大阪魂(6)
- 丸エム製作所(1)
- ホシモト(1)
大阪魂・丸エム製作所・ホシモト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(1)
M6(3)
M8(1)
M10(1)
M12(2)

JOYボルト 小箱
丸エム製作所¥6,840~税込¥7,524~1箱(100本)ほか翌々日出荷プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。用途デザイン性を求める施工に。色ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W シロユリヤ NO.L-1
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷タイプNo.L-1呼び径M6寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20寸法B(mm)2寸法C(mm)16寸法D1(mm)19寸法H1(mm)1.5