絞り込み
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(53)
  • SUS304(18)
  • SUS316L(4)
  • チタン(3)
  • 鉄すべて(72)
  • SCM435(40)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角穴付皿ボルトとは、六角穴が開いた頭部が皿形状になっているボルトです。締めた後は取り付け対象物の表面の位置とボルト頭部の表面の位置とが一致し、凹凸は六角形の穴だけという状態になります。六角穴付皿ボルトの用途は、締めた後に見える穴が六角形になるので、主として十字穴になるのを避けたい場合に使用。締め付けの際には六角レンチ等の工具を用いるので、しっかり締結することができます。材質は鉄やステンレスが多く、鉄では黒色酸化皮膜で表面処理を施したものが一般的です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌日出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
六角穴付皿ボルト