絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12.5(1)
全長(mm)
- 100(1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,277)
- 三菱マテリアル(3,228)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- エスコ(2,342)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

アジャスタブルタップホルダ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
タップホルダ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。全長(mm)40タイプタップ用
1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)質量(g)400タイプタップ用寸法L(mm)69(最短)差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)33適合タップM10~M20
タップホルダーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。用途タップ立て用。質量(kg)1.05タイプタップ用ケース寸法(mm)240×100×32
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。RoHS指令(10物質対応)対応
エース ドリル単体
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷その他【差込角】SDSセット内容ブランド エース ドリルのみ全長(mm)100ドリル径(Φmm)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×18
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材