BIGMAN(ビッグマン)当日出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。
下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります