カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(72)
- エスコ(376)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(349)
- TRUSCO(235)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(119)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(112)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(88)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(68)
- マークテック(64)
- フルプラ(60)
- 呉工業(クレ)(54)
- BOLL(54)
- 協同油脂(53)
- 出光NTG(52)
- ダイゾー(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

カラーチェック/原子力
タセト(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(450mL)当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
フォグ
ホーセイ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。仕様食品包装インク(NL規格)適合品分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
カートリッジモリブデン
出光NTG(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(400g)当日出荷リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適色黒使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
高真空用シリコーングリス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー
フルプラ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。用途業務用薬品の噴霧に。危険物の類別非危険物
ネジザウルスアフターリキッド
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300g)当日出荷ビックリするほど錆を防ぐ。 サビを取った後にもシュッとひと吹き。 水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。 耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。 塩水噴霧試験 72時間A級。 潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。 雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。 ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス成分防錆潤滑剤(無臭性)幅(mm)68全長(mm)165危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級危険物の性状非水溶性
充填式ECOスプレー缶
SK11(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。用途スプレー缶。材質アルミニウム容量(mL)600容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
給油ノズル(ロング)
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約560質量(g)60寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6危険物の類別非危険物
テクリーン
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥18,980税込¥20,8781缶(18L)ほか当日出荷芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
スミグリススプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(330mL)当日出荷リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース使用温度範囲(℃)-20~130引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
スミタッキスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。トラスコ品番123-2878使用温度範囲(℃)-20~200外観淡茶色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
スミフードグリススプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにトラスコ品番121-8760使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1登録品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー
スズキ機工(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(100mL)ほか当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑および防錆に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
オイルジョッキ ロングノズル
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)250寸法L(mm)500容量(L)5内径×外径(Φmm)75×22目盛あり目盛間隔1000mL色(フタ)黒全高H(mm)340耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)75ノズル口径D1(Φmm)22底径A(Φmm)195危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ファインオイルV
ファインケミカルジャパン(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。 脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。 塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。トラスコ品番477-8014種別自然に消失する潤滑カッティングオイル形状スプレー主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ロングノズル付ジョッキ
フルプラ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。 太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。材質ポリエチレン色白タイプフタなし・ロングノズル口径(Φ)18ノズル長(mm)500
浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。用途機械、工具、治具全般。仕様JISK2246-NP3相当品成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2467使用温度範囲(℃)5~35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
帯電防止スプレー(スタティックガード)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。 工場製造ラインの帯電防止。トラスコ品番778-3736摘要その他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
ベルハンマーメタルグリス 300g
ベルハンマー(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶当日出荷ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。トラスコ品番554-9323材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン色黒褐色容量(mL)340使用温度範囲(℃)800以上容量(g)300ちょう度なし容器缶危険物の類別非危険物
NCT-5用ノズルセット
サンピース(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付付属品計量カップ 50ml材質PE寸法(mm)注ぎ口:17全長(mm)280危険物の類別非危険物
カートリッジシャーシグリス
出光NTG¥529税込¥5821本(400g)当日出荷カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。色褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
フタ付ポリジョッキ 替ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。用途TOJ-5F用替ノズルとして。危険物の類別非危険物
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
スズキ機工(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(420mL)ほか当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。用途機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ペットボトル専用加圧式スプレーノズル
富士商(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に材質本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン厚さ(mm)約32全長(mm)約220質量(g)90使用流体水チューブ径(Φmm)約0.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)約280
H1ベルハンマー カートリッジグリース
スズキ機工(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(400g)当日出荷従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。 他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。用途食品機械の潤滑及び防錆成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等種類油性使用温度範囲(℃)-15~200規格NSF H1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量21mL
青ニススプレーS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに色青使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
FBKタービン
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)ほか当日出荷酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ホワイトルブスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにトラスコ品番121-8751種別食品機械用使用温度範囲(℃)-10~100引火点(℃)200以上外観白色粘ちょうオイル流動点(℃)-18.0基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.095L危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(300mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LISO粘度グレードISOVG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム
エスコ¥1,040税込¥1,1441本当日出荷精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
グリースガン 自転車用
(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。用途ベアリング部へのグリス充填などに色青サイズ115×150油槽径(Φmm)38.2ノズル接続径PT1/8最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9危険物の類別非危険物接続径M15×2.5(グリス接続口)充填量(mL)100
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液
スズキ機工(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(80mL)ほか当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON
EPOCA(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9166材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン(R)幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823