カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(72)
- エスコ(376)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(349)
- TRUSCO(235)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(119)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(112)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(88)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(68)
- マークテック(64)
- フルプラ(60)
- 呉工業(クレ)(54)
- BOLL(54)
- 協同油脂(53)
- 出光NTG(52)
- ダイゾー(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

リライアカット
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781缶(20L)ほか当日出荷高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
食品機械用強力洗浄スプレー
Devcon(デブコン)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。 シトラス系溶剤ベースのクリーナー NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。仕様NSF C1登録製品トラスコ品番376-0910色透明容量(mL)300質量(g)330使用温度範囲(℃)-10~50主成分シトラス系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
モレミール OIL-Q 450型
タセト(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。トラスコ品番293-0650種別油漏れ発色検査剤色白タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール正味質量(g)396危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
マルティノックデラックス
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(400g×20本)ほか当日出荷から3日以内出荷従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受使用温度範囲(℃)-20~135増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
モリブデングリース
GA(グリーンエース)(6件のレビュー)¥669税込¥7361本(100g)欠品中高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。色黒使用温度範囲(℃)-25~+130容器仕様チューブ口付ちょう度2増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油アズワン品番65-2365-29危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐摩耗性など
モリHDグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(400g)ほか当日出荷高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2引火点(℃)200以上外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
5L オイルジョッキ
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
遮光スプレーボトル
ソニカル(10件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷光による内容物の劣化を防ぎます。 遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。 逆さ噴霧可能 特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。ボトル容量(mL)500危険物の類別非危険物
給油ノズル(標準タイプ)
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金全長(mm)約270質量(g)65寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7危険物の類別非危険物
金型洗浄 ガスヤニ用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則該当危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL特性強力、速乾危険物の性状非水溶性
ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質ポリプロピレン、PET容量(mL)500高さ(mm)232ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリアタック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG色黒使用温度範囲(℃)-30~400適合範囲工作機械・建設機械耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL摩擦係数振子式0.10危険物の性状非水溶性
白さび除去剤
日新インダストリー¥6,798~税込¥7,478~1本(1kg)ほか当日出荷特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去色無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物
ワンハンドグリスガン
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
フタ付ポリジョッキ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップトラスコ品番123-1265材質本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)色白高さ(mm)357質量(g)450容量(L)5.5ノズル長(mm)190適合ノズルTOJ-MN(発注コード206-5136)外径(mm)200危険物の類別非危険物直径(mm)227直径×高さ(mm)227×357目盛間隔(mL)500
万能グリース
イチネンTASCO¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷チュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
ウレタン樹脂専用離型剤
SLIDE(スライド)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(425mL)当日出荷ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースかきとりヘラ
MARNA(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷グリース缶に残ったグリースをかきとるのに便利なスプーン状のヘラです。先端がシリコーンなので、残さずかきとれます。トラスコ品番856-1430質量(g)74危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1340
カセットリチウムグリス
SK11¥1,598税込¥1,7581本(400g)当日出荷使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。色淡褐色最高回転数(min-1[r.p.m])3600使用温度範囲(℃)-20~+135ちょう度2使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性、潤滑性商品タイプリチウムグリース
NASKAグリース EP エアゾール
化研産業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-20~200滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
カラーチェック/高温用
タセト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
放熱用オイルコンパウンド KS609
信越化学工業(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本(200g)ほか当日出荷から12日以内出荷一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。使用温度範囲(℃)-55~200ちょう度325主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
グラファイトスプレー
ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
専用充填スプレー缶 300mL
Ribot(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。仕様逆さ噴射可トラスコ品番480-8347セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本容量(mL)300危険物の類別非危険物特性逆さ噴射可
グリスニップルレンチ
ライト精機(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ニップルレンチにエキストラクターをドッキング付属品エキストラクター角型材質S45C長さ(mm)125危険物の類別非危険物
GRS-330 Gラピッドスプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本(330mL)当日出荷代表的ペーストスプレー。用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。トラスコ品番122-9125色灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
グリースガン用 狭所用ストレートノズル
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥799税込¥8791本ほか当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)120接続口径R1/8
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(100g)ほか当日出荷科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置色白タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250ちょう度280主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
家庭用チェリースプレー
ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷多用途に活躍用途アルコール消毒(無水エタノールは80パーセント以下に希釈)や汚れ落とし用の柑橘系オレンジ油剤などにもお使いいただけます材質本体:PP 容器:PE色ブルー容量(mL)500質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×190危険物の類別非危険物