カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(72)
- エスコ(376)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(349)
- TRUSCO(235)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(119)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(112)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(88)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(68)
- マークテック(64)
- フルプラ(60)
- 呉工業(クレ)(54)
- BOLL(54)
- 協同油脂(53)
- 出光NTG(52)
- ダイゾー(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

グリースノズルアダプター
ヤマダコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。トラスコ品番354-6099セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個材質本体:スチール全長(mm)80口径(Φmm)4危険物の類別非危険物
シャッター軽くな~る
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991缶(70mL)当日出荷動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
カッティングオイルF2
ニコテック¥5,898~税込¥6,488~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄容量(mL)420タイプエアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
400ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ
菱江化学¥8,998税込¥9,8981袋(80個)ほか当日出荷防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に。 錆による品質クレームの軽減に。主成分ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
ザ・キング
東洋化学商会¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷超微粒子テフロン系の液体型潤滑剤 粒子が入っていて潤滑効果を高め、製品を汚しません。 使用可能温度は約-53℃~+250℃まで、広範囲の温度条件でご使用でき、タッピング、突出ピン、ガイドピン、精密機械の摺動面に適しております。 精密機械の組立重滑材として最適! 超微粒子化された球形テフロンが、ベアリング的な動きをするので摺動面への潤滑効果が高まります 逆さ使用可能。日本製。用途精密機械の組立重滑材として最適!成分超微粒子テフロン系高級潤滑剤形式エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
スミクリーン840
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥649税込¥7141本(840mL)当日出荷・優れた洗浄能力 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。 軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、 油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。 ・速乾性 本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。 ・大容量タイプ 840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。 ・逆さ噴き可能 本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。用途1.機械部品の洗浄に ・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 2.ブレーキ装置の洗浄に ・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。内容量(mL)840主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.595L危険物の性状非水溶性
グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷形状ばね付き品名ホース接続ねじR1/8先端内径(mm)8.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)14.3
グリース用ストレートノズル
SK11¥559税込¥6151個当日出荷ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)175接続口径PT1/8全長(mm)約175ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
食品機械用潤滑・防錆剤 フードグリーススプレー
AZ(エーゼット)¥1,488税込¥1,6371個当日出荷規格NSF H1危険等級Ⅱアズワン品番2-4123-05危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ
信越化学工業(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(1kg)ほか5日以内出荷から14日以内出荷いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥5,698税込¥6,2681缶(2.5kg)当日出荷汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤにトラスコ品番836-3284色淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.2外観淡褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)99増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
パーマフレックス(自動連続給油器)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
一般用シリコーンオイル
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(1kg)当日出荷温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。質量(kg)1.12色透明使用温度範囲-40~200℃容量(kg)1容器広口ポリビン主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷片手・両手兼用手詰めタイプです。付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
シリコーン(高温用)
信越化学工業¥18,457税込¥20,3031缶(1kg)当日出荷高温用シリコーンオイルです。用途開放系熱媒オイルに適しています。トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル質量(kg)1.1色透明容量(kg)1粘度(C/S)400容器缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
食品機械用オイルシールグリス
武蔵オイルシール工業¥2,698~税込¥2,968~1本(60g)ほか当日出荷から7日以内出荷NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。用途オイルシール、Oリング色淡褐色半透明使用温度範囲(℃)-20~120規格H1ちょう度272混和ちょう度272増ちょう剤アルミコンプレックス石けん基油流動パラフィン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性潤滑性
放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775
信越化学工業¥11,048~税込¥12,153~1個(100g)ほか当日出荷から8日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~150外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.6低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
ビッグブルー低温タイプ
アサダ¥2,198~税込¥2,418~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
モリロープドレッサー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。質量(kg)2.8色灰黒使用温度範囲-10~150℃容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性付着性、撥水性
ジェットオイラースター横型
フルプラ(4件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)180高さ(mm)140質量(g)31タイプスター横ノズル長(mm)87底径(Φmm)58危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高真空シール用オイルコンパウンド
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥4,598税込¥5,0581本(100g)欠品中耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。 広い温度範囲で使用できます。用途真空機器のシールトラスコ品番281-2631色乳白色半透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル混和物外観グリース状(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
シリコーンオイル
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1個(1kg)ほか7日以内出荷から9日以内出荷密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
ベロシティオイル
エクソンモービル(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)危険物の性状非水溶性
コスモ ピュアセイフティー
コスモ石油(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(20L)ほか当日出荷から4日以内出荷高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
ピカ素#SUS300W
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト色緑危険物の類別非危険物特性強力
フォグアウト
ホーセイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷金属織布等を侵さず、ふき取りにくい所でもワンタッチOK。 密封容器で蒸発流出等のロスがなく、大変経済的です。 純度の高い溶剤を使用の為、使用後、不純物が残りません。 恕限度の高い(即ち危険性の少ない)アルコールタイプを使用の為人体にほとんど影響がありません。用途アルコールタイプなのでFOG製品の除去だけでなく、マジック、インク、グリス、オイル等の汚れを簡単に溶解し除去する事が出来ます。色透明容量420c.c分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
非鉄金属専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(100mL)ほか当日出荷から翌々日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレードISO VG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-200331-02.jpg)
LOCTITE アンチシーズ シルバースティク
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(20g)当日出荷870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ色銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181危険物の類別非危険物
スミテンプグリススプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,698税込¥4,0681本(420mL)当日出荷特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。トラスコ品番121-8743使用温度範囲(℃)-10~800外観黄金色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
チェーン&ワイヤルブ
呉工業(クレ)(54件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781ケース(430mL×20本)ほか欠品中高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D
スリーボンド¥3,098税込¥3,4081個当日出荷油性の潤滑剤と異なりベタつきがありません。吹き付け箇所へのほこりの付着がおさえられます。低温から高温までの広い温度範囲において、滑らかな潤滑作用を発揮します。プラスチックへの影響がありません。チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。フッ素系成分を使用しておりません。TB1810Cの後継品です。TB1810Cより付着量が少なくても効果を発揮しますので、1本で使用できる回数が多くなります。ThreeBond 1810D は無臭性の乾性粉末潤滑剤です。化学安定性、熱安定性、非溶解性、非引火性に優れた非フッ素系の粉末潤滑剤を主剤としております。スプレー後もベタつかず、ほこりの付着がおさえられます。金属、木材、プラスチック等の潤滑に効果を発揮します。用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットロック、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、アンテナ、シートベルトバックル、スプリング等の潤滑や鳴き防止に。ケーブル等のきしみ防止に。家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止に。自転車、ミシン、キー穴等の潤滑トラスコ品番716-1836色白容量(mL)100容器エアゾール缶危険物の類別非危険物
耐熱・耐寒潤滑グリース
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス色黄使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
テフロック
フジマック¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか9日以内出荷テフロックスプレーは不可能とされていた常温で(PTFE)樹脂加工の出来るスプレーです。 その被膜は硬く耐磨耗性で優れた潤滑をもたらします。用途・木工機及び各種機械の定盤及び刃物面の潤滑と防錆。 ・大工道具及び電動工具の摩擦面の潤滑。 ・チップソーへのヤニなどの付着防止の為に。 ・各種機械の摺動部及びシューター面、鍵内の潤滑剤として。 ・家具の摺動部及び金属・ガラス・木・プラスチック・ゴム等の平潤滑 など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性






































![LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-200331-02.jpg)