絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(49)
- audio-technica(577)
- Canon(845)
- DJI(752)
- Jabra(566)
- Kenko(ケンコートキナー)(695)
- Nikon(ニコン)(936)
- Panasonic(パナソニック)(1,720)
- SONY(ソニー)(922)
- YAMAZEN(山善)(2,580)
- アイリスオーヤマ(886)
- エスコ(685)
- エツミ(823)
- エレコム(1,386)
- オーム電機(815)
- コイズミ(小泉成器)(398)
- サンワサプライ(633)
- メディアカバーマーケット(789)
- 東芝(495)
- 象印マホービン(631)
- ブランドをもっと見る

充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。電源タイプコードレス集塵方式カプセル式充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式
マキタ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります充電時間(分)約50付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器スイッチワンタッチスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)5、旧基準の吸込仕事率:(強)14、(標準)6騒音値(dB)71バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8商品タイプ本体+バッテリースイッチ種類ボタン式
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(30件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷収納に便利なフック付電源タイプコードレス集塵方式カプセル式集塵容量(mL)600質量(kg)1.5Ah:0.82、1.0Ah:0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)連続使用時間(分)約8充電時間(分)約30付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984スイッチトリガスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)吸込仕事率(W)14、旧基準の吸込仕事率:14騒音値(dB)70バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.2商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 紙パック式
マキタ(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
充電式ラジオ
マキタ(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。質量(kg)0.35(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ラジオ最大出力2W×2個入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
充電式スピーカ
マキタ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8~18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8ΩBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP通信距離(m)最大10
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
マキタ(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ
マキタ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式スピーカー
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10
充電式スピーカ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリー含む)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)端子形状USB電源端子:USB Aタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1送信出力Class2入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36BluetoothVer5.0通信距離(m)10(最大30)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCP
充電式ラジオ シンプルタイプ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式スピーカ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷質量(kg)3.8スピーカー【 ウーハー(低音用)】140.8mm、【ツィータ(高音用)】40mm、【パッシブラジエータ2個】100.7mm
充電機能付充電式ラジオ
マキタ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷マキタバッテリが充電できるラジオ付属品ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×185×427(ハンドルを起こした時)、268×185×305(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN 1 / AUX IN 2(Φ3.5mm)スピーカー89mm(8Ω)×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:ロッドアンテナ、AM:フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ USB接続タイプ
マキタ¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット
マキタ¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。セット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケースバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50(1本)締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]
充電式ラジオ
マキタ取扱い終了40Vmax対応充電式ラジオ。リチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生。左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65。※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)仕様ラジオ機能のみ質量(kg)4.3色青電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
充電式ラジオ
マキタ取扱い終了高音質で奏でるトリプルスピーカー&マルチアンプ採用。付属品ACアダプタ、単三乾電池×2本(バックアップ用)質量(kg)4.9(バッテリー含む)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)最大出力(W)2×2+10(10.8V)、3×2+15(14.4V)、5×2+25(18V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×164×437(ハンドルを起こした時)、268×164×295(ハンドルを倒した時)連続使用時間(時間)BL1015:(ラジオまたはAUX)約6/(Bluetooth+USB充電)約0.8、BL1040B:(ラジオまたはAUX)約16/(Bluetooth+USB充電)約2.1、BL1415N:(ラジオまたはAUX)約4.5/(Bluetooth+USB充電)約0.9、BL1430B::(ラジオまたはAUX)約8/(Bluetooth+USB充電)約1.6、BL1440:(ラジオまたはAUX)約13/(Bluetooth+USB充電)約2.5、BL1450:(ラジオまたはAUX)約15/(Bluetooth+USB充電)約3、BL1460B:(ラジオまたはAUX)約17/(Bluetooth+USB充電)約3.3、BL1815N:(ラジオまたはAUX)約5/(Bluetooth+USB充電)約1.2、BL1820B:(ラジオまたはAUX)約6.5/(Bluetooth+USB充電)約1.6、BL1820B:(ラジオまたはAUX)約9.5/(Bluetooth+USB充電)約2.3、BL1840:(ラジオまたはAUX)約13/(Bluetooth+USB充電)約3.2、BL1850B:(ラジオまたはAUX)約17/(Bluetooth+USB充電)約4.2、BL1860B:(ラジオまたはAUX)約21/(Bluetooth+USB充電)約5入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm2個、底面101.6mm×1個アンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ周波数帯域(AM)(kHz)522~1710周波数帯域(FM)(MHz)76~108
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(7件のレビュー)取扱い終了手軽で使いやすい! リチウムイオンバッテリ「内蔵」充電式クリーナ! 「フロア・じゅうたんノズル」付。フローリングから、じゅうたんの掃除をノズルひとつで対応。 充電完了ランプで満充電をお知らせ。充電状況を点灯と消灯でお知らせ。充電時間(目安)約3時間。 バッテリ切れはランプの「点滅」でお知らせ。 シンプル操作のトリガスイッチ。 斜めカットの吸込口形状。フロア・じゅうたんノズルなしでも掃除がしやすい形状。付属品充電器(DC1001)、フロア・じゅうたんノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、フィルタ、プレフィルタ質量(kg)0.93(ノズル、パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×102×109(ノズル取付時の長さ906mm)吸込仕事率(W)21連続使用時間(分)(1充電あたり)10バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8集塵方式カプセル式充電時間(時間)約3集塵容量(mL)560商品タイプ本体+内蔵バッテリー
充電式ラジオ
マキタ(3件のレビュー)取扱い終了シンプル機能。 10.8V(リチウムイオン)スライドバッテリ対応! ワイドFM対応付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.0(バッテリを除く)電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:10.8、14.4、18/家庭用電源:AC100本体寸法(mm)302連続使用時間(時間)(バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力))7.2V 1.0Ah(BL7010) :約7.0、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約9.5、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約26、14.4V 3.0Ah(BL1430):約20、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約34、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約41、18V 3.0Ah(BL1830):約21、18V 5.0Ah(BL1850):約35、18V 6.0Ah(BL1860B):約42周波数帯域(kHz)522~1710(AM)周波数帯域(MHz)76~108(FM)バッテリー電圧(V)【差込み式式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】10.8/14.4/18入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm)スピーカー76mm(8Ω)×2個アンテナロッド(FM)、フェライトバー(AM)適合バッテリー(リチウムイオンバッテリ)7.2V、10.8V、14.4V、18V(ライトバッテリを除く)
充電式ラジオ
マキタ(3件のレビュー)取扱い終了「Android端末」の音楽も聴ける!Bluetooth搭載新・現場ラジオ。 お手持ちのスマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる! 再生/停止やボリューム調整、選局などの操作が手元ででき、大切な機器を現場の粉じん等で汚すことなく、お気に入りの音楽を楽しめます。 (1)IP64(防じん・防水保護等級):粉じんの多い仕事現場やアウトドアまたは多少の雨でも正常な使用に影響がない。 (2)USB機器を充電可能。スマートフォン等が充電可能。 折りたたみ収納式ロッドアンテナ 天面は滑り止め付のフラットな形状 しっかり握れるソフトグリップ付ハンドル 高音質・さらに大きくなったステレオスピーカー(左右) バックライト付液晶デジタル表示 外部入力端子付(AUX) 10.8V(リチウムイオン)スライドバッテリ対応! AM放送がFM放送で聞ける。ワイドFM対応(FM補完放送)付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリを除く)電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:10.8、14.4、18/家庭用電源:AC100適合規格Bluetooth Ver4.0本体寸法(mm)294連続使用時間(時間)(バッテリ容量:Bluetooth+USB充電)7.2V 1.0Ah(BL7010) :約0.8、10.8V 1.3Ah(BL1013):約1.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約1.8、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約5.0、14.4V 3.0Ah(BL1430):約4.5、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約8.0、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約9.5、18V 3.0Ah(BL1830):約5.0、18V 5.0Ah(BL1850):約8.5、18V 6.0Ah(BL1860B):約10、(バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力))7.2V 1.0Ah(BL7010) :約7.0、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約9.5、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約26、14.4V 3.0Ah(BL1430):約20、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約34、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約41、18V 3.0Ah(BL1830):約21、18V 5.0Ah(BL1850):約35、18V 6.0Ah(BL1860B):約42周波数帯域(kHz)522~1710(AM)周波数帯域(MHz)76~108(FM)バッテリー電圧(V)【差込み式式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】10.8/14.4/18送信出力Class2入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm)スピーカー89mm(8Ω)×2個アンテナロッド(FM)、フェライトバー(AM)プロファイルA2DP(SCMS-対応)通信距離(m)最大10
充電式ラジオ
マキタ(3件のレビュー)取扱い終了防水保護等級「IPX4」生活防水仕様。高耐久構造。お手持ちの、様々なマキタバッテリに対応。AC100V電源でも使えます。高音質・ステレオスピーカー。外部入力端子。「しっかり握れる」ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。ラジオアラーム機能。目覚ましアラーム機能。再アラーム機能 (スヌーズ機能)。おやすみタイマー機能付属品ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)0.4(バッテリ含む)電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:14.4、18/スライド式ニッケル水素:9.6~14.4/差込み式ニッケル水素:9.6~18/差込み式ニカド:9.6~18/家庭用電源:AC100電源スライド式バッテリ : DC9.6、12、14.4、18V、差込み式バッテリ : DC7.2、9.6、10.8、12、14.4、18V、家庭用電源 : AC100V 50/60Hz最大出力(W)7.2V:0.5W×2、9.6V:1W×2、10.8V:1.2W×2、12V:1.5W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×163×431(ハンドルを起こした時)、280×163×302(ハンドルを倒した時)連続使用時間(時間)【1充電あたり/バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力)】7.2V 1.0Ah(BL7010):約7.0時間、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.0時間、14.4V 3.0Ah(BL1430):約19時間、18V 3.0Ah(BL1830):約19時間周波数帯域(MHz)FM/76~90MHz、AM/522~1629kHzバッテリー電圧(V)【差込み式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】14.4/18、【スライド式ニッケル水素】9.6~14.4、【差込み式ニッケル水素】9.6~18、【差込み式ニカド】9.6~18入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm)アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/フェライトバーアンテナ76mm(8Ω)x2個(フェライトバー)
充電式ラジオ
マキタ取扱い終了「Android端末」の音楽も聴ける、Bluetooth搭載新・現場ラジオ。 お手持ちのスマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる。 再生/停止やボリューム調整、選曲などの操作が手元ででき、大切な機器を現場の粉じん等で汚すことなく、お気に入りの音楽を楽しめます。 USB機器を充電可能。IP64。 折りたたみ収納式ロッドアンテナ。 天面は滑り止め付のフラットな形状。 しっかり握れるソフトグリップ付ハンドル。 高音質・さらに大きくなったステレオスピーカー(左右) バックライト付液晶デジタル表示。外部入力端子付(AUX)付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8、スライド式式リチウムイオン:14.4、18、家庭用電源:AC100電源スライド式バッテリ:DC14.4、18、差込み式バッテリ:DC7.2、10.8、家庭用電源:AC100V 50/60Hz連続使用時間(時間)一充電あたり/【バッテリ容量1.0Ah・7.2V】Bluetooth+USB充電:約0.8、ラジオ又はAUX(外部出力):約5.5【バッテリ容量1.3Ah・10.8V】Bluetooth+USB充電:約1.5、ラジオ又はAUX(外部出力):約7.5【バッテリ容量3.0Ah・14.4V】Bluetooth+USB充電:約4.0、ラジオ又はAUX(外部出力):約16.5入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm)スピーカー89mm(8Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリー(リチウムイオン)BL7010、BL1013、BL1450、BL1440、BL1430、BL1415/N、BL1411G、BL1850、BL1840、BL1830、BL1815周波数帯域(Hz)(FM)76~90M、(AM)522~1710k
充電式ラジオ
マキタ(1件のレビュー)取扱い終了現場に最適な、タフボディ。 「大型」エラストマバンパ&フロントメタルパイプ採用で、少々ラフな扱いをしても、壊れにくい。 「iPodドッグ」搭載。充電機能付でiPod&iPhoneで音楽を聴きながら、充電もできます。 短時間(5分程度)であれば、雨中にさらされても動作に支障が出ない構造(外部機器がつながっていない状態)。 ロッドアンテナ着脱式、「しっかり握れる」ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)、バックライト付液晶デジタル表示。 操作ボタンやダイヤルなどが発光、暗い現場でも操作がしやすい。 高音質・ステレオスピーカー(左右取付)聞く場所を選ばず、音がはっきりと届く!外部機器をつなげばスピーカーとして使用可能。付属品ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)適合機種iPod nano 5G/6G、iPod classic、iPod touch 3G/4G、iPod 3GS、iPhone 4、iPhone4S質量(kg)4.1(バッテリ除く)最大出力(W)(実用)7.2V:0.5×2、9.6V:1×2、10.8V:1.2×2、12V:1.5×2、14.4V:2.2×2、18V:3.5×2連続使用時間(時間)一充電あたり/【バッテリ容量1.0Ah】ラジオモード:約5.5、iPodモード:約4、iPhoneモード:約2【バッテリ容量1.3Ah】ラジオモード:約7、iPodモード:約6、iPhoneモード:約3【バッテリ容量2.0Ah】ラジオモード:約11、iPodモード:約10、iPhoneモード:約6【バッテリ容量3.0Ah】ラジオモード:約16.5、iPodモード:約15、iPhoneモード:約11【バッテリ容量3.3Ah】ラジオモード:約18、iPodモード:約16.5、iPhoneモード:約12外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×163×431(ハンドルを起こした時)、280×163×302(ハンドルを倒した時)機能ラジオアラーム、目覚ましアラーム、再アラーム(スヌーズ)、おやすみタイマー、ラウドネスバッテリーリチウムイオン/ニッケル/ニカド周波数帯域(kHz)(AM)522~1629周波数帯域(MHz)(FM)76~90バッテリー電圧(V)(差し込み式)リチウムイオン:7.2/10.8、ニッケル水素:9.6~18、ニカド:9.6=~18(スライド式)リチウムイオン:14.4/18、ニッケル水素:9.6~14.4入力端子AUX IN1、AUXIN2(Φ3.5mm)スピーカー76mm(8Ω)×2個アンテナ(FM)ロッドアンテナ、(AM)フェライトバーアンテナ防水仕様IPX4
充電式ライト付ラジオ
マキタ(8件のレビュー)取扱い終了聴く&照らすがこれ1 台!。高輝度LED×3 灯で抜群の明るさ&長時間照射!。高音質大口径スピーカー採用!付属品ストラップ質量(kg)0.63(バッテリ含まず)連続使用時間(時間)(BL1430、BL1830)ラジオのみ:約25、ライトのみ:約8.5、ラジオ/ライト:約6、(BL1415、BL1815)ラジオのみ:約11、ライトのみ:約3.5、ラジオ/ライト:約2.5(1充電あたり)光源高輝度LEDバッテリーリチウムイオン照度(Lx)1600以上(180ルーメン以上)バッテリー容量(Ah)1.5/3.0/1.5/3.0バッテリー電圧(V)14.4/18スピーカーΦ51mm(8Ω)×1個(モノラル)アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー適合バッテリーA-60442周波数帯域(Hz)FM:76~90M、AM:522~1629k
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
マキタ(2件のレビュー)取扱い終了充電完了時に充電ランプ消灯!。ゴミ捨てがさらに簡単に、開けやすいカバー&ゴミがこぼれにくい!。2スピード&紙パック対応!付属品充電器(DC7021)、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様スライドスイッチ、2スピード質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)タイプバッテリ内蔵式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ノズル付時)983×118×136集塵容量(L)ダストバッグ:0.5紙パック:0.33連続使用時間(分)強:約10/標準:約20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)7.2集塵方式紙パック式充電時間(分)約180
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(5件のレビュー)取扱い終了カプセルをはずすだけでゴミ捨て簡単。 バッテリ内蔵式。付属品充電器DC7020T型ノズル(首振りタイプ)ストレートパイプすき間用ノズルフィルタ長さ(mm)365 (ノズル除く)質量(kg)0.9 (バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×102X104(ノズル除く)集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約8~10(満充電時)バッテリー内蔵式バッテリー容量(Ah)1.3 (ニカド)バッテリー電圧(V)7.2 (直流)集塵方式カプセル式トリガスイッチ式充電時間(分)180
充電式クリーナー 7.2V
マキタ取扱い終了500円硬貨も吸うハイパワー!あらゆる場所をラクラクお掃除! カートリッジ式バッテリ付属品バッテリ7000充電器DC1251T型ノズル(首振りタイプ)ストレートパイプすき間用ノズルフィルタ長さ(mm)365 (ノズル除く)幅(mm)102質量(kg)0.9 (バッテリー含む)色アーモンド高さ(mm)108集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約8~10(満充電時)バッテリーカートリッジ式バッテリー容量(Ah)1.3 (ニカド)バッテリー電圧(V)7.2 (直流)充電時間(分)60
充電式クリーナー 9.6V 紙パック式
マキタ取扱い終了バッテリー9.6Vタイプ!7.2Vに比べ作業量がアップ! 紙パック対応。カートリッジ式バッテリ付属品バッテリ9000充電器DC9710T型ノズル(首振りタイプ)ストレートパイプすき間用ノズル紙パック(10枚)ダストバッグ長さ(mm)484 (ノズル除く)質量(kg)1.3 (バッテリー含む)色アイボリー集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)約13(強)/約23(標準)バッテリーカートリッジ式バッテリー容量(Ah)1.3 (ニカド)バッテリー電圧(V)9.6 (直流)集塵方式紙パック式充電時間(分)60
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
マキタ取扱い終了お洒落でキュートなクリーナ!紙パック10枚付!付属品充電器DC7020T型ノズル(首振りタイプ)ストレートパイプすき間用ノズル紙パック(10枚)ダストパック(1枚)長さ(mm)383 (ノズル除く)質量(kg)1.0 (バッテリー含む)色アイボリー集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)約10(強)/約20(標準)バッテリー内蔵式バッテリー容量(Ah)1.3 (ニカド)バッテリー電圧(V)7.2 (直流)集塵方式紙パック式充電時間(分)180






































![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)