カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(354)
- イチネンTASCO(208)
- エスコ(89)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(46)
- ネグロス電工(42)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- PROMATE(プロメイト)(21)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 通線工具類

林業用エースライン SUHD-026B
東京製綱¥45,980~税込¥50,578~1巻4日以内出荷から8日以内出荷表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
スーパースリムフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個(8m)当日出荷極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納用途軽索引用材質ステンレス製質量(g)170長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213最大径(Φmm)竿:20引張強度N(kgf)49N(5)竿数18
ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル
コーニング¥4,798税込¥5,2781本当日出荷グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
ポケットフィッシャー 先端金具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
モールカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
メジャー付ケーブルフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)25
ポケットインナー
ベッセル¥999税込¥1,0991個当日出荷金属クリップでタフフィットバケツM・Lの縁に装着可能。ビスケースや工具などいろいろ入る幅広ポケットで収納を拡張。Dリングを利用してカラビナなど取り付け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。質量(g)159本体寸法(mm)200×30
ケーブルスムーザー(ドライタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ドライタイプ。・速乾でサラサラしてベタつかない!。塗布を目立たせたくない箇所の使用に最適。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に質量(g)370タイプドライタイプ本体寸法(mm)65×75×210
天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。適合RHT15用材質ポリプロピレン寸法(mm)128×90質量(g)29
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980~税込¥26,378~1本(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
ツイストライン (通線工具)
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
シルバーフィッシャー(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。先端金具フック金具(ミニ)
シングルグリップ(中間引)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
なんでもポーチ(巾着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷収納物が落ちない巾着タイプのポーチ! 軽量コンパクトでなんでも入る、お手軽シンプルポーチ。 ゴミ入れや部材入れ、工具入れ等に。 マジックテープでベルトをはずさず装着可能。質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×155(巾着伸長時 高さ235)収納の目安可能質量:1kgまで
マグネットリストバンド
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 マジックテープで着脱簡単。 ネオジム磁石入。質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)用途各種ケーブルを収納引出し質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm直径(Φmm)460寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
ケーブルスムーザー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷スタンダードタイプ。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に質量(g)370タイプスタンダードタイプ本体寸法(mm)65×75×210
ウレタン発泡材カッター
大野商会¥2,898税込¥3,1881個当日出荷画面・床面・左右の余分なフォームをL字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切れ味で効率よく切り取り作業ができます。用途窓枠・ドア回りの側面作業に、壁面、床面、配管作業に
ロングストレートドリル
理研製鋼¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から3日以内出荷一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
ケーブル通線用潤滑剤
コーニング¥2,998税込¥3,2981本当日出荷スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。トラスコ品番385-7921色グリップ/赤容量(L)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルリール
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。 ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。 ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300m色ブラック材質(本体)PC、PE質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488ドラム径(mm)380
金切りバサミ(テスキーU型)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個欠品中仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
スピーダーワン(J2)
JEFCOM(ジェフコム)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付種別ダブルロッド材質PET
木工ドリル(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥889~税込¥978~1個当日出荷インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。用途木材の貫通穴用。仕様S幅:6.35mm適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
コブラヘッドスチール(床下用)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利! スチール製で直進性抜群。 コンパクトで持ち運び便利。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK! コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。用途OAフロアの通線作業質量(g)370(コブラヘッド含む)収納ケースΦ175mm×厚さ12mm適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブルロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
ロープリール(タテ型リール)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698~税込¥8,468~1パックほか当日出荷から翌々日出荷あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い