5ページ目: 通線工具類

1,016件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーダーケース JEFCOM(ジェフコム)

    リーダーケース

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
  • 空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番 アックスブレーン

    空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
    色内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
  • ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社 ダイナミックツール

    ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社

    ダイナミックツール
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コマに押し込み・引っ掛けで簡単保持、コマ脱着により保持力が調整できます。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。ベース部金属はアルミニウム製です。
    用途作業台にマグネットで取付け工具の整理に。農機具の整理に。電気配線の整理に。調理器具の整理に。高さ(mm)31奥行(mm)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼 メッセンジャー 共立電機

    鋼 メッセンジャー

    共立電機
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    支線を張る時に使用します。
    材質鋼
  • ケーブルグリップ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • コブラヘッドスチール(角度調整式) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッドスチール(角度調整式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
    用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
  • DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    DBPロープ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
    用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
  • 冷却型潤滑剤 イチネンTASCO

    冷却型潤滑剤

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
  • 全ネジ用ナット早回しビット イチネンTASCO

    全ネジ用ナット早回しビット

    イチネンTASCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
  • 工具箱 イチネンTASCO

    工具箱

    イチネンTASCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様超高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。347×167×119寸法(mm)347×167×119
  • ケーブルフック棒 土牛

    ケーブルフック棒

    土牛(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】 腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ! 一度引っかかると抜けにくいフック形状!
    用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーラインロープ UC 高木綱業

    スーパーラインロープ UC

    高木綱業(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
    用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
  • 6.0m 絶縁操作棒 エスコ

    6.0m 絶縁操作棒

    エスコ
    ¥42,100税込¥46,310
    1個
    4日以内出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
    エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
  • 伸縮絶縁操作棒 エスコ

    伸縮絶縁操作棒

    エスコ
    ¥20,900税込¥22,990
    1個
    翌日出荷
    柱状・バケット車内での作業に最適。
    エスコ品番EA631BB-2質量(g)650長さ(m)1.19~2.0耐電圧【乾燥時】電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格外径(Φmm)【継管】32(1段目)、28(2段目)材質(ハンドル)グラスファイバー(絶縁)
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
  • ブレーキ付Fリール専用ゴム脚 JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーキ付Fリール専用ゴム脚

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥799税込¥879
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    軟質ゴムで床を傷つけない。簡単に装着できる。積み重ね、4段まで可能
    用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
  • ハードル型フック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ハードル型フック金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョイント釣り名人用ハードル型フック金具
    幅(mm)49
  • コバルト正宗ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(2本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • カッティングペースト スプレータイプ JEFCOM(ジェフコム)

    カッティングペースト スプレータイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(220mL)
    当日出荷
    スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
    種別スプレータイプ
  • リールパック(アンダーロール用) JEFCOM(ジェフコム)

    リールパック(アンダーロール用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷
  • ハンディマジックリール JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディマジックリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
  • S字フック先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    S字フック先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!
    用途引き、押し、カラミ取りに付属品ジョイント
  • パイプスポンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    パイプスポンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
    全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
  • E-4864用 2番竿 PROMATE(プロメイト)

    E-4864用 2番竿

    PROMATE(プロメイト)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトサイズ 配線工事の腰巾着!
    質量(g)205最大径(Φmm)【さお】23.5伸長時寸法(m)3.4収納時寸法(cm)35
  • メガプルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    メガプルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
    材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85
  • カスタムスタイル プロリュック JEFCOM(ジェフコム)

    カスタムスタイル プロリュック

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    大容量:40L。メイン収納は出し入れしやすい幅広オープン。・ノートPCや書類収納にオススメのサブポケット(1箇所)。・ペンホルダー(2箇所)。側面部にCORDURA®; 生地採用。※CORDURA®; は、インビスタ社のファブリックに対する登録商標です。トップ収納。・10.2 インチのタブレットやPC、。 スマホ、筆記具などよく使うものにオススメ。メッシュポケット。・ペットボトルの収納や、。 通気性に優れているので、汗をかいた手袋、。 ぬれたタオルの収納にもオススメ。シューズポケット。・底面にシューズを収納可能。 メインの収納と分かれているので。 汚れを気にせず収納できます。サイドポケット。・フィッシャー等、長物の収納にオススメ。カラビナの装着に便利なフック3個付属
    材質【本体生地】ポリエステル(側面)・ポリ塩化ビニル(正面)【樹脂】ポリアセタール【ボタン】ニッケル質量(kg)1.94本体寸法(mm)400×280×510
  • よりもどし(電設用スイベル) MARVEL R&D(ミノル工業)

    よりもどし(電設用スイベル)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    各種電線ケーブルのネジレ防止に
  • 補修スリーブ MARVEL R&D(ミノル工業)

    補修スリーブ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
  • 通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    究極のよび線。狭い隙間、追加配線に威力を発揮
    形状三角形状単線(樹脂製)
  • 呼び線 Greenlee

    呼び線

    Greenlee
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。
    用途電力ケーブルの通線にトラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8
  • TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼

    TINコバルトロングストレートドリル

    理研製鋼
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(5m)
    当日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)48×48×440タイプ1個口ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具 DBF-F寸法(Φmm)48最大径(Φmm)竿:40竿数16伸長(m)5収納時寸法(cm)44
  • 先端誘導具(ケーブルラック用) JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導具(ケーブルラック用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい
    用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)材質鉄(クロムメッキ)寸法(mm)54×54×475
  • ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:3m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
    材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(mm)27×27×380径(Φmm)竿:18長さ(m)伸長時3、収納時0.38ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM最大径(Φmm)竿:27伸長時寸法(m)3竿数12
  • シルバーフィッシャー(プラス)2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷
    窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。 切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
    用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ仕様スパイラル材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)表面処理窒化チタンアルミコーティング推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)シャンク径(mm)対辺6.35
  • トリプルライン (通線工具) SK11

    トリプルライン (通線工具)

    SK11
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
    用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
  • コブラヘッド大(角度調整式)(交換用) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッド大(角度調整式)(交換用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷
    中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ
    材質ステンレス、アルミ
通線工具類