カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(354)
- イチネンTASCO(208)
- エスコ(87)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(46)
- ネグロス電工(43)
- PROMATE(プロメイト)(22)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 通線工具類

冷却型防塵潤滑剤
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ネジ・ボルト・ナット緩め&潤滑・防錆に。 水置換性浸透・防錆効果。 -42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 容量…550mL 自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各船舶の錆びたボルトナット・チェーン等に使用可能。
金切りバサミ(テスキーU型)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
ジョイント釣り名人用先端金具セット
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981セット(6個組)欠品中ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
デンサン Vマワール(ブレーキ付)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
シルバーフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
F1ライン スリムタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。用途入線や追加配線作業に。付属品専用ケース仕様単線ねじりタイプ色イエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
スイッチボックスソー シングル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用材質特殊鋼寸法(mm)50×95×47質量(g)80タイプシングル寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
シルバーフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
SuperMaxロープ 林業ウインチ用
大綱¥54,880~税込¥60,368~1本4日以内出荷ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業など
縦横兼用リール(ブレーキ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
電工ストロングバケツ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ。本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用。持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド。バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
LEDライト付フック金具
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本
電工養生フィルムシート
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷現場の養生、作業後の撤去が簡単・スピーディ。 必要な長さに切って使える使い捨てシート。用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。 電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に最適。 床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。幅(mm)2700長さ(m)25
フック金具(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フィッシャー(ミニ)用先端金具。 ケーブル配線竿用(スーパースリムフィッシャー(ミニ)DESF-2000, DESF-2800, DESF-4000)。 フック部が細い軽量コンパクトタイプ。 他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)寸法(mm)26×60×14質量(g)9
アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥699税込¥7691個当日出荷釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具。釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします長さ(mm)30最大径(Φmm)7
ハンズプーラー ミニタイプ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷プラスチック呼び線の索引をサポートする あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる 滑りにくい天然高品質ゴムを採用 握りやすい大きなグリップでしっかり把握 理論力学によるフィットパワーで強力把持 1人で3人力、3分の1に人手を省く。仕様ミニタイプトラスコ品番321-8091全長(mm)90質量(g)110
ロープリール(タテ型リール)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698~税込¥8,468~1パックほか当日出荷から翌々日出荷あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
リールパック(センターロール用)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる 電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
オールマイトロープ HMPE
大綱(1件のレビュー)¥5,988~税込¥6,587~1本翌々日出荷軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
クイックワン
JEFCOM(ジェフコム)¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。ねじサイズM5
腰袋用樹脂ケース(ケースイン)
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐久性にすぐれた樹脂ケース。 腰袋と組み合わせて便利に使えます。適合ND-860、ND-864、ND-864F、JND-860W、JND-864W、ND-80HG-SR、ND-833HG-SR質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×85×203
コブラヘッドスチール
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。 スチール製で直進性抜群。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。用途天井裏の通線作業。厚さ(mm)1質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブルロッド幅(mm)10有効長(m)25破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
プロテクトクッション
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷運搬・収納用ケース等の緩衝材。 ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護。 ケースの大きさに合わせてカッター等で自由にカットできる。材質ポリウレタン
除錆スプレー
JEFCOM(ジェフコム)¥789税込¥8681本(100mL)当日出荷手のひらサイズの、携帯しやすいサビ取り小型スプレー。 錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる。 短時間で錆を除去できる。 ムースタイプで無駄がない。寸法(Φ×mm)40×145
電工キャンバスハイポーチ(コンパクト)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷耐久プラスチック一体成型、フィット形状の背板 コンパクトで丈夫! ND-860比較で30%コンパクト(体積比)、軽量。 耐摩耗ポリエステルキャンバス・強化縫製仕上げの丈夫な腰袋。 D環3個付 テープフッカー取り付け自在。 テープフッカーは長さ2段調節。質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×220
お徳用パック ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(245本)欠品中新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
マルチポケットポーチ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷なんでも入る!多目的簡易腰袋。ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付用途工具、部材、小物入れに質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)