絞り込み
ブランド
- IZUMI(イズミ)
- モノタロウ(3)
- EPSON(275)
- キクチ科学研究所(234)
- サンワサプライ(85)
- NEC(82)
- BenQ(ベンキュー)(81)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(50)
- SONY(ソニー)(44)
- エスコ(41)
- サンワダイレクト(39)
- RICOH(リコー)(37)
- カシオ計算機(30)
- Canon(30)
- ナリカ(25)
- Yealink(22)
- 馬印(20)
- RAMASU(ラマス)(20)
- BLACKMAGICDESIGN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン
IZUMI(イズミ)¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。設置方式天吊りフォーマット形式アスペクトフリー生地ウルトラHDホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
SPL パンタグラフ式大型フロアタイプスクリーン
IZUMI(イズミ)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷パンタグラフ式の常識を超えた”120インチ”の大型スクリーン。仕様16:9質量(kg)11.3サイズ120型タイプパンタグラフ式大型フロアタイプ全長A(mm)2490寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495ケース寸法(mm)2885設置方式床置き式アズワン品番64-8163-50生地CW(フィルムベーススクリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
CH クロマキースタンド
IZUMI(イズミ)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷オンライン会議やテレワーク時の背景合成に最適なグリーンバック。ケース一体型クロマキースタンド。質量(kg)6全長A(mm)2100寸法(幅W×高さH)(mm)有効/生地:1800×1900ケース寸法(mm)1925設置方式床置き式アズワン品番64-9298-01
IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン
IZUMI(イズミ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷4K,8Kの高精細映像に対応。赤外線リモコン標準装備です。電源はAC100Vコンセントです。材質ウルトラHDホワイト設置方式天吊りフォーマット形式アスペクトフリーRoHS指令(10物質対応)対応
FPSシリーズ 80型ワイド(16:10)テンションダイヤル式フラットスクリーン
IZUMI(イズミ)¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷新開発のテンションダイヤル機構により、スクリーンの平面性を追求。いままでにない、プロジェクターの鮮明な映像を再現します。超短焦点プロジェクターとの組み合わせにも最適です。質量(kg)6.4サイズ80型ワイド(16:10)収納時寸法(mm)W1950×D115×H130画面寸法(mm)1720×1080使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×340×2100
プロジェクターカート PJ-CW
IZUMI(イズミ)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷機器類をホコリや盗難から守るクローズドタイプ。可動天板の採用で超短焦点プロジェクターも投影・収納できます。質量(kg)30アズワン品番64-8163-38
IS-EVAW モータードライブ式天吊りスクリーン
IZUMI(イズミ)取扱い終了赤外線ワイヤレスリモコンが標準装備なのでスクリーンの出し入れはワンタッチ。消費電力の90%低減にも成功しました。タイプモータードライブ式天吊り設置方式天吊り生地スーパーホワイトマット
IS-SAW スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン
IZUMI(イズミ)取扱い終了再現力はもちろん、吊り下げたときの反り返りを抑えた、美しい平面性が特徴です。 独自開発の取付金具により、容易に饐え付けできます。タイプスプリング巻き上げ式天井吊り設置方式天吊り生地スーパーホワイトマット
掛図スクリーン KZ100V
IZUMI(イズミ)取扱い終了フックに掛けるだけの簡易スクリーン 1インチ刻みでカスタマイズ。設置場所にぴったりサイズを実現。全長(mm)A:1624質量(kg)4.4寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2032×1524ケース寸法(mm)L:2172生地スーパーホワイトマット![72インチマグネットタイプスクリーン(WOL) WOL-M72V 16:10 WOL-M72V [72インチ /マグネット] IZUMI(イズミ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48431016-231113-02.jpg)
72インチマグネットタイプスクリーン(WOL) WOL-M72V 16:10 WOL-M72V [72インチ /マグネット]
IZUMI(イズミ)取扱い終了巻取り芯による設置の簡便さはそのままに、設置時に芯の部分が広がりフラットになることで、授業中黒板の前を移動する際に邪魔になりません。 黒板面に固定・保管が可能なホルダーを標準装備。保管場所に困ることもありません。 スクリーン表面はキズが付きにくい『ハードコート処理』 スクリーン表面は特殊エンボス加工。外光の写り込みやホットスポットを軽減。 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み、消去が可能(イレーサー・マーカーは標準装備) 巻取芯付マグネットスクリーンのため、簡単着脱を実現。スクリーンも傷めません。 黒板面で保管可能なホルダー付 小型・軽量化を徹底。専用収納ケース付で持ち運びや保管が容易質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:1545×970サイズ(inch)72ケース寸法(mm)L:1018設置方式マグネットフォーマット形式16:10生地WOL
スクリーン用ワイヤードスイッチ IS-EV-SW
IZUMI(イズミ)取扱い終了赤外線ワイヤレスリモコンが標準装備なのでスクリーンの出し入れはワンタッチ。 さらに軽量、小型化に配慮したアルミケースによって、壁や天井への取付けが簡単で、 取付け状態もスッキリ。消費電力の90%低減にも成功しました。 消費電力は4Wで省電力設計です。※メーカー比90%低減。 サイレント設計で動作音は35dbl以下。※メーカー比60%低減。 スクリーンを下ろした時の下限位置(リミット)調整はリモコンで簡単設定。 次回の操作から同じ下限位置で自動的にストップします。 オプションとして壁付けワイヤードスイッチもご用意。
プロジェクターカート PJ-FH
IZUMI(イズミ)取扱い終了扱いやすいオープンタイプ。未使用時はコンパクトに収納できるので、置き場所に困りません。 本体の重量は10.4kgとコンパクトながら、天板の耐荷重は安心の20kg プロジェクター台は最大13度の角度調整が可能。投影角度調整ができるチルト機能付 天板の高さ(設置床面から天板まで)は、400mm~700mmまで調整できます。 手を離すと自動的にロックがかかる、バネ方式採用。ワンタッチで高さ調整が可能。 割れや変形が少ない「ゴム単輪キャスター」を採用。床面の相性を選びません。ストッパー付きキャスター(前輪のみ)質量(kg)10.4耐荷重(kg)天板:20天板高さH(mm)(設置床面から天板まで)400~700角度調整範囲プロジェクター台:最大13度RoHS指令(10物質対応)対応天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×526
FP スーパーフラットタイプモバイルスクリーン
IZUMI(イズミ)取扱い終了平面性を追求し、歪みのない映像を実現。超短焦点プロジェクターとの組み合わせに最適です。仕様(フォーマッ)ト16:10質量(kg)9.5サイズ80型全長A(mm)1980寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080ケース寸法(mm)1910生地EXホワイト
TP テーブルトップスクリーン
IZUMI(イズミ)取扱い終了テーブルの上にさっと置いて、すっと水平展開。画期的な設置スタイル&コンパクトで自在な画面幅です。仕様4:3幅(mm)Y:240設置方式テーブルトップ生地スーパーホワイトマット
IS-EV モータードライブ式天吊りスクリーン
IZUMI(イズミ)取扱い終了赤外線ワイヤレスリモコンが標準装備なのでスクリーンの出し入れはワンタッチ。消費電力の90%低減にも成功しました。タイプモータードライブ式天吊り設置方式天吊り生地スーパーホワイトマット
IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン
IZUMI(イズミ)取扱い終了再現力はもちろん、吊り下げたときの反り返りを抑えた、美しい平面性が特徴です。 独自開発の取付金具により、容易に饐え付けできます。タイプスプリング巻き上げ式天井吊り設置方式天吊り生地スーパーホワイトマット
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800














![72インチマグネットタイプスクリーン(WOL) WOL-M72V 16:10 WOL-M72V [72インチ /マグネット] IZUMI(イズミ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48431016-231113-02.jpg)