絞り込み
ねじの呼び
- M1.2
- M1.4(11)
- M1.6(12)
- M1.7(16)
- M2(187)
- M2.3(42)
- M2.5(56)
- M2.6(96)
- M3(396)
- M3.5(70)
- M4(462)
- M4.5(12)
- M5(334)
- M6(292)
- M8(134)
- M10(27)
- M12(12)
- No.4(18)
- No.6(18)
- No.8(18)
- No.10(21)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(3)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(3)
- PEEK(2)
- レニー(RENY)(1)
取付穴形状

十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(3)
頭部形状

なべ(4)
なべ
ねじ穴寸法
- No.0(1)
No.0
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 大阪魂(2)
- 廣杉計器(1)
- OHSATO(大里)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・廣杉計器・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(187)
M2.3(42)
M2.5(56)
M2.6(96)
M3(396)
M3.5(70)
M4(462)
M5(334)
M6(292)
M8(134)
ねじの呼びをもっと見る

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴