絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(472)
- A2(6)
- SUS304(387)
- SUS310S(3)
- SUS316L(10)
- SUS410(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(22)
- チタン(31)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(24)
- PEEK(7)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- PVDF(1)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(213)
- SWCH(3)
- 黄銅(真鍮)(70)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(97)
- 3価ステンコート(8)
- 3価ブラック(21)
- 3価ホワイト(42)
- その他(10)
- つや消し黒(40)
- アロック(23)
- カラー(33)
- クロメート(21)
- クローム(20)
- ジオメット(19)
- ドブメッキ(10)
- ニッケル(46)
- ノンクローム(12)
- ユニクロ(46)
- 生地/未処理(47)
- 茶ブロンズ(44)
- 黒亜鉛(11)
- 黒染め(29)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(21)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(10)
- 0.35(72山)(11)
- 0.4(94)
- 0.45(56山)(85)
- 0.5(295)
- 0.6(109)
- 0.7(36山)(425)
- 0.75(19)
- 0.79(32山)(9)
- 0.8(338)
- 0.9(28山)(15)
- 1(299)
- 1.05(24山)(17)
- 1.25(215)
- 1.27(20山)(11)
- 1.5(48)
- 1.58(16山)(11)
- 1.75(24)
- 2(19)
- 2.5(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(976)
- エスコ(408)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 八幡ねじ(21)
- TRUSCO(18)
- OHSATO(大里)(12)
- コノエ(7)
- 廣杉計器(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ハーフェレ(6)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- アックスブレーン(4)
- 若井産業(2)
- サイマコーポレーション(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- RS PRO(2)
- コクゴ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ケミス(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハーフェレ・BEAVER(ビーバー)・アックスブレーン・若井産業・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・RS PRO・コクゴ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ケミス・ブランドをもっと見る
7ページ目: 皿小ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理艶消し黒頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.75頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
コンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(145本)ほか当日出荷特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状皿表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)6.6ねじの呼びM4
ステン+UNF(サラ100ド
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2寸法H(mm)2.108寸法A(mm)9.8ねじの呼び#10-32山ねじ外径(mm)4.8
+皿小ねじ 生地(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
M5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-530長さ(mm)30ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)
エスコ¥250税込¥2751パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)
エスコ¥250税込¥2751パック(30本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-412長さ(mm)12ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949NB-535材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M5頭部形状皿頭