絞り込み
ねじの呼び
- M6(40)
- M8(63)
長さ(mm)
- 10(44)
- 12(46)
- 14(39)
- 15(47)
- 16(51)
- 18(34)
- 20(50)
- 22(36)
- 25(44)
- 30(49)
- 35(36)
- 40(42)
- 45(37)
- 50(39)
- 55(28)
- 60(28)
- 65(22)
- 70(26)
- 75(21)
- 90(30)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUSXM7(2)
- 鉄(27)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- その他(2)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(3)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(40)
- 1.25(63)
ねじ穴寸法
- No.3
- No.1(7)
- No.2(65)
- No.4(19)
頭部形状

六角(1)

六角アプセット(35)
六角・六角アプセット
取付穴形状

十字穴(36)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(90)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(40)
M8(63)

(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)当日出荷から翌々日出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)ほか当日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途各種締結に使用。材質ステンレス十字穴番号3ねじピッチ(mm)1頭部形状六角ねじ寸法(mm)6穴の形状十字穴平径(mm)スパナ:10ねじの呼びM6
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
クロメートB13(+)アプセットコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)80十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ
ダクロ(+)アプセットコ
大阪魂¥19,040税込¥20,9441袋(170個)9日以内出荷長さ(mm)90十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6ねじ部長さ(mm)全ねじ
パーカー(+)アプセットコ
大阪魂¥20,469税込¥22,5161袋(170個)9日以内出荷長さ(mm)90十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6ねじ部長さ(mm)全ねじ
サビナイBステン(+-)アプセットコ
大阪魂¥9,692~税込¥10,661~1袋(200個)ほか9日以内出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法n(mm)1.5ねじの呼びdM6
ジオメットB13(+-)アプセットコ
大阪魂¥8,447~税込¥9,292~1袋(200個)ほか9日以内出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法n(mm)1.6ねじの呼びdM8