絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M5(17)
長さ(mm)
- 19
- 4(253)
- 5(380)
- 6(532)
- 7(207)
- 8(609)
- 10(609)
- 12(565)
- 14(422)
- 15(445)
- 16(508)
- 18(448)
- 20(500)
- 22(254)
- 25(383)
- 28(126)
- 30(354)
- 35(283)
- 40(261)
- 45(183)
- 50(170)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(12)
種類

P=4(SW+JIS小形W組込)(11)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(1)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(1)
- 黒亜鉛(1)
取付穴形状

十字穴(13)
十字穴
頭部形状

なべ(13)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(11)
0.8
ねじ穴寸法
- No.1(2)
- No.2(19)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(19)
- サンコーテクノ(2)
大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(2)
M5(17)

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(400個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,098税込¥3,4081箱(400個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥6,098税込¥6,7081箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価ステンコート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
大阪魂¥4,198税込¥4,6181箱(400個)9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ゼロクロームSW頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(400個)9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ゼロクロームSB頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,998税込¥4,3981箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥4,898税込¥5,3881箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,398税込¥4,8381箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
シールスクリュー
サンコーテクノ¥2,498税込¥2,7481パック(165本)4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2表面処理(本体)三価ユニクロメッキ頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
シールスクリュー
サンコーテクノ¥5,998税込¥6,5981パック(165本)4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10