絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M5(20)
長さ(mm)
- 19
- 4(329)
- 5(599)
- 6(1,046)
- 8(1,330)
- 10(1,432)
- 12(1,529)
- 14(1,044)
- 15(1,288)
- 16(1,460)
- 18(1,031)
- 20(1,609)
- 22(667)
- 25(1,338)
- 30(1,227)
- 35(1,036)
- 40(947)
- 45(727)
- 50(686)
- 55(316)
- 60(310)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(15)
頭部形状

なべ(16)
種類

P=4(SW+JIS小形W組込)(14)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(1)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(1)
- 黒亜鉛(1)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・黒亜鉛
取付穴形状

十字穴(16)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(14)
0.8
ねじ穴寸法
- No.1(2)
- No.2(22)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(22)
- サンコーテクノ(2)
大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(400個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,098税込¥3,4081箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,498税込¥4,9481箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥6,098税込¥6,7081箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理三価ステンコート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
大阪魂¥4,198税込¥4,6181箱(400個)9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ゼロクロームSW頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(400個)9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ゼロクロームSB頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥9,898税込¥10,8881箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クローム種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/グリーン)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理グリーン頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,998税込¥4,3981箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ノンクロームホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥4,898税込¥5,3881箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,398税込¥4,8381箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
シールスクリュー
サンコーテクノ¥2,498税込¥2,7481パック(165本)4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2表面処理(本体)三価ユニクロメッキ頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
シールスクリュー
サンコーテクノ¥5,998税込¥6,5981パック(165本)4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10