絞り込み
頭部形状

なべ(552)

トラス(71)

丸皿(1)

低頭(5)

六角(4)

平(4)

皿(299)
長さ(mm)
- 6(74)
- 8(144)
- 10(347)
- 12(141)
- 13(505)
- 14(87)
- 16(603)
- 18(61)
- 19(450)
- 20(134)
- 25(517)
- 30(367)
- 35(282)
- 40(260)
- 45(214)
- 50(228)
- 60(72)
- 65(47)
- 70(43)
- 【スリーブ】50(38)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4
- 3.5mm(134)
- 3.8mm(135)
- 4mm(369)
- 4.2mm(127)
- 4.5mm(116)
- 4.8mm(108)
- 5mm(288)
- 6mm(134)
- M2.7(98)
- M3(281)
- M3.1(130)
- M3.5(336)
- M3.8(386)
- M4.1(111)
- M4.2(276)
- M4.5(236)
- M4.8(165)
- M5(792)
- M6(385)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(657)
- SUS304(126)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(25)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(1)
- SUS410(51)
- SUSXM7(9)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(14)
- ABS(11)
- 鉄すべて(286)
- SWCH(3)
- SWCH18A(4)
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

プラスマイナス(18)

十字穴(216)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ステンコート(19)
- 3価ブラック(31)
- 3価ホワイト(136)
- 3価ユニクロ(92)
- その他(15)
- つや消し黒(8)
- カラー(32)
- クロメート(23)
- クローム(5)
- ジオメット(12)
- スズメッキ(34)
- ステンコート(23)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(15)
- パシペート(47)
- ユニクロ(63)
- 生地/未処理(27)
- 茶ブロンズ(42)
- 黒染め(48)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(542)
- T20(6)
No.2・T20
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(2)
- 0.7(36山)(80)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(4)
- 0.85(2)
- 1.4(10)
- 1.4(18山)(3)
- 1.41(9)
- 1.41(18山)(145)
- 1.58(16山)(37)
0.7・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.85・1.4・1.4(18山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)
ブランド
- 大阪魂(986)
- 九飛勢螺(110)
- ヤマヒロ(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(49)
- 若井産業(42)
- 丸エム製作所(26)
- ウイング(24)
- 日本パワーファスニング(22)
- MIYAGAWA(20)
- 平田ネジ(16)
- TRUSCO(9)
- エスコ(7)
- アックスブレーン(6)
- ピアス(5)
- OHSATO(大里)(5)
- コノエ(4)
- 八幡ねじ(4)
- 天野製作所(2)
- サンコーテクノ(1)
大阪魂・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・丸エム製作所・ウイング・日本パワーファスニング・MIYAGAWA・平田ネジ・TRUSCO・エスコ・アックスブレーン・ピアス・OHSATO(大里)・コノエ・八幡ねじ・天野製作所・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(119)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(50個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥380~税込¥418~1パック(30本)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(180本)当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(41本)ほか当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(27本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(145本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
ステンレスドリルビス低頭
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(25本)ほか当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(120個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(300個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(60本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭ねじの呼びM4
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(500本)ほか当日出荷仕様クロムフリー全長L(mm)14.0適合板厚(mm)合計1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状皿ねじ径d3.9頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(48本)ほか当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(42本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(500個)ほか当日出荷材質鉄十字穴番号#2表面処理三価ホワイト頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,960~税込¥4,356~1箱(300本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,792~税込¥1,971~1箱(200本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
...