絞り込み
頭部形状

なべ(235)

トラス(53)

丸皿(1)

低頭(5)

六角(59)

平(8)

極低頭(1)

皿(196)

超極低頭(2)
長さ(mm)
- 19
- 8(423)
- 10(758)
- 12(374)
- 13(1,061)
- 16(1,466)
- 20(646)
- 25(1,762)
- 30(844)
- 32(583)
- 35(980)
- 38(455)
- 40(733)
- 45(1,137)
- 50(992)
- 60(380)
- 65(490)
- 70(340)
- 75(532)
- 90(456)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.5mm(19)
- 4mm(152)
- 4.0mm(2)
- 4.2mm(24)
- 4.8mm(12)
- 5mm(121)
- 5.0mm(3)
- 6mm(45)
- 6.3mm(2)
- M2(5)
- M2.4(2)
- M3.5(63)
- M3.8(3)
- M3.9(6)
- M4(450)
- M4.2(28)
- M4.8(27)
- M5(272)
- M6(99)
- その他(7)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(437)
- SUS304(56)
- SUS304J3M(4)
- SUS305(9)
- SUS305J1(1)
- SUS410(68)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(300)
- SWCH(1)
- SWCH18A(12)
取付穴形状

六角穴(6)

十字穴(105)

四角穴(3)
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価ステンコート(10)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(63)
- 3価ユニクロ(106)
- その他(12)
- カラー(16)
- クロメート(3)
- サテン仕上(6)
- スズメッキ(19)
- ステンコート(25)
- ゼロクローム(5)
- ノンクローム(3)
- パシペート(42)
- ブロンズ(6)
- ユニクロ(60)
- ラスパート(4)
- 生地/未処理(18)
- 茶ブロンズ(26)
- 黒染め(23)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(235)
- No.3(13)
No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(1)
- 0.7(36山)(3)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(1)
- 0.85(2)
- 1.27(3)
- 1.27(20山)(2)
- 1.3(2)
- 1.4(10)
- 1.41(5)
- 1.41(18山)(17)
- 1.58(16山)(7)
- 1.59(12)
- 1.6(9)
- 1.8(2)
- 1.81(14山)(5)
- 5(1)
- 6(1)
0.7・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.85・1.27・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.8・1.81(14山)・5・6
ブランド
- 大阪魂(516)
- 若井産業(92)
- 九飛勢螺(87)
- ヤマヒロ(64)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(49)
- エスコ(39)
- 日本パワーファスニング(29)
- 丸エム製作所(20)
- ピアス(20)
- アックスブレーン(16)
- 天野製作所(14)
- 平田ネジ(13)
- TRUSCO(9)
- MIYAGAWA(8)
- ユニーズ(8)
- KNフジニッテイ(7)
- コノエ(6)
- 八幡ねじ(6)
- Live Pro(5)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・日本パワーファスニング・丸エム製作所・ピアス・アックスブレーン・天野製作所・平田ネジ・TRUSCO・MIYAGAWA・ユニーズ・KNフジニッテイ・コノエ・八幡ねじ・Live Pro・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(122)
バイオマスマーク認定(4)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(75個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥400~税込¥440~1パック(75個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(51件のレビュー)¥489税込¥5381パック(140本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(500個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(700個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(39本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(450本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11
JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥659~税込¥725~1パック(70本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(24本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥2,206~税込¥2,427~1箱(150本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(81本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(125本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
ステンレスドリルビス低頭
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(83本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(25本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥468税込¥5151パック(30個)当日出荷十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(108本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(125本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911セット(47本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(80本)当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(56本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
...