絞り込み
頭部形状

なべ(331)

トラス(45)

丸(6)

丸皿(45)

低頭(12)

六角(53)

六角穴付き(1)

平(14)

極低頭(5)

皿(365)

超極低頭(2)
長さ(mm)
- 25
- 8(423)
- 10(742)
- 12(370)
- 13(1,015)
- 16(1,404)
- 19(948)
- 20(633)
- 30(812)
- 32(550)
- 35(917)
- 38(429)
- 40(711)
- 45(1,066)
- 50(959)
- 60(359)
- 65(458)
- 70(326)
- 75(499)
- 90(424)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.1mm(51)
- 3.5mm(74)
- 3.8mm(77)
- 4mm(157)
- 4.1mm(55)
- 4.5mm(60)
- 4.8mm(51)
- 5mm(132)
- 5.1mm(54)
- 6mm(53)
- M3(50)
- M3.1(74)
- M3.5(151)
- M3.8(166)
- M4(510)
- M4.1(69)
- M4.5(69)
- M4.8(67)
- M5(344)
- M6(132)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(574)
- SUS304(176)
- SUS304J3M(4)
- SUS305(8)
- SUS305J1(1)
- SUS410(67)
- SUS430(3)
- SUSXM7(15)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(457)
- SWCH(5)
- SWCH18A(12)
- 黄銅(真鍮)(18)
取付穴形状

すりわり(3)

プラスマイナス(5)

ポジドライブ(3)

六角穴(5)

十字穴(317)

四角穴(3)
表面処理
- 3価クロメート(24)
- 3価ステンコート(12)
- 3価ブラック(22)
- 3価ホワイト(115)
- 3価ユニクロ(97)
- その他(28)
- つや消し黒(13)
- カラー(25)
- クロメート(27)
- ジオメット(19)
- スズメッキ(18)
- ステンコート(37)
- ニッケル(15)
- パシペート(57)
- ユニクロ(122)
- ラスパート(15)
- 亜鉛メッキ(25)
- 生地/未処理(25)
- 茶ブロンズ(41)
- 黒染め(29)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(80)
- No.2(588)
- No.3(146)
- T20(1)
- T27(1)
No.1・No.2・No.3・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(23)
- 0.8(12)
- 1.05(24山)(83)
- 1.2(22)
- 1.27(8)
- 1.27(20山)(36)
- 1.3(30)
- 1.4(14)
- 1.41(6)
- 1.41(18山)(162)
- 1.58(16山)(108)
- 1.59(9)
- 1.6(45)
- 1.8(32)
- 1.81(14山)(42)
- 1.9(27)
- 2.11(12山)(24)
- 2.2(27)
- 2.6(21)
- 2.7(25)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.7(36山)・0.8・1.05(24山)・1.2・1.27・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,023)
- ヤマヒロ(84)
- 九飛勢螺(84)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(78)
- 若井産業(61)
- 八幡ねじ(35)
- 天野製作所(30)
- 日本パワーファスニング(28)
- ハーフェレ(26)
- OHSATO(大里)(24)
- アックスブレーン(20)
- TRUSCO(18)
- 丸エム製作所(16)
- ピアス(16)
- 平田ネジ(16)
- エスコ(13)
- ユニーズ(13)
- ウイング(12)
- コノエ(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ヤマヒロ・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・八幡ねじ・天野製作所・日本パワーファスニング・ハーフェレ・OHSATO(大里)・アックスブレーン・TRUSCO・丸エム製作所・ピアス・平田ネジ・エスコ・ユニーズ・ウイング・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(155)
バイオマスマーク認定(4)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(60個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(2000本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(45個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(51件のレビュー)¥499税込¥5491パック(120本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4.2表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11ねじの呼びM4.2
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(1000本)当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(26本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(160本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(25個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(120本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(26本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(1000本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
木工細ビス 箱入
ウイング(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(750本)当日出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(1000本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
木が割れにくいビス プレミアムBK
OHSATO(大里)(6件のレビュー)¥499税込¥5491パック(210本)当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理黒亜鉛メッキ
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(19本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(1000本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(550本)当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(250本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(60本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(20本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(100本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,898税込¥2,0881箱(2000本)当日出荷から翌々日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
...