絞り込み
頭部形状

なべ(1)
長さ(mm)
- 19(1)
- 25(1)
ねじの呼び
- M5(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
取付穴形状

十字穴(1)
表面処理
- ステンコート(1)
ステンコート
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- 大阪魂(3,013)
- エスコ(460)
- 若井産業(257)
- 九飛勢螺(255)
- ヤマヒロ(224)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- 日本パワーファスニング(84)
- ウイング(80)
- ハーフェレ(69)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(43)
- OHSATO(大里)(39)
- MIYAGAWA(36)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ピアス(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ブチ抜きビス ナベ(SUS410)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(83本)ほか当日出荷下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応