絞り込み
内径(Φmm)
- 63(1)
ストローク(mm)
- 29
- 10(36)
- 17(2)
- 19(1)
- 20(37)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(37)
- 35(1)
- 40(36)
- 41(1)
- 49(1)
- 50(36)
スイッチ数
- 1個(1)
- 2個(1)
- 3個(1)
ブランド
- ParkerTAIYO(1)
クランプユニットとは、油圧機器・油圧ホース関連の部品で、締め付け具の一部。主に工場などでの加工や組み立て作業に使用される治具に用いられます。構造はスリング形、移動旋回形、定位置旋回形、フロントマウント形、リヤマウント形があり、内径は32mm、40mm、50mm、63mmの4種です。全長がコンパクトなため、治具の小型化を助けます。また、本体埋め込み式スイッチで、クランプ・アンクランプの確認が簡単です。

クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)29内径(Φmm)63シリーズJEHM機種移動旋回形