絞り込み
スイッチ数
- 1個(12)
- 2個(12)
- 3個(12)
内径(Φmm)
- 50
- 32(12)
- 40(12)
- 63(12)
ストローク(mm)
- 10(9)
- 20(9)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(9)
- 40(9)
- 41(1)
- 50(9)
ブランド
- ParkerTAIYO(12)
クランプユニットとは、油圧機器・油圧ホース関連の部品で、締め付け具の一部。主に工場などでの加工や組み立て作業に使用される治具に用いられます。構造はスリング形、移動旋回形、定位置旋回形、フロントマウント形、リヤマウント形があり、内径は32mm、40mm、50mm、63mmの4種です。全長がコンパクトなため、治具の小型化を助けます。また、本体埋め込み式スイッチで、クランプ・アンクランプの確認が簡単です。

クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)24内径(Φmm)50シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)25内径(Φmm)50シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット