絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・粗面用・補修用・隙間用
基材
その他・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系
テープ長さ(m)
5・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
岩田製作所・光洋化学・マクセル・エスコ・コニシ・オカモト・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・ボンド商事・WAKI(和気産業)・住化プラステック・ダイヤテックス・寺岡製作所・TRUSCO・日東エルマテリアル・JIT・LIXIL・セキスイ・日本緑十字社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ

    万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」

    タイセイ(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
    用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
  • 気密防水テープ セキスイ

    気密防水テープ

    セキスイ(24件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
    用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
  • 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル

    気密防水テープ ハイパーフィット

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
    用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
  • 気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所

    気密・防水用アクリル片面テープ NO.418

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
    用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
  • 強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ

    強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13

    ニトムズ(10件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷
    テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
    用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • エースクロス011アルミ 光洋化学

    エースクロス011アルミ

    光洋化学(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など仕様手で切断可能質量(g)190タイプ片面使用温度範囲-10~100℃伸度(%)3保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)12引張強度(N/25mm)170引張強度(N/50mm)351±49剥離紙なし展開力(N/25mm)1光沢あり特性耐候性粘着タイプ強力
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    699税込769
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材

    かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート

    セノハウス用材(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
    用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
  • エースクロス031黒 粗面用 光洋化学

    エースクロス031黒 粗面用

    光洋化学(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500粘着力(N/10mm)19.6引張強度(N/10mm)70剥離紙片面
  • 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 WAKI(和気産業)

    万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
    用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
  • スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセル

    スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420

    マクセル(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
    用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
  • 防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
    用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着剤ゴム系主な用途保護用粘着力(N/10mm)8.1特性防水、気密、耐寒
  • BD片面気密防水テープ ボンド商事

    BD片面気密防水テープ

    ボンド商事
    619税込681
    1個(50mm×20m)
    当日出荷
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30

    ダイヤテックス(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
    用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
  • スーパーブチルテープ片面 マクセル

    スーパーブチルテープ片面

    マクセル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
    用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
  • エースクロス 011 光洋化学

    エースクロス 011

    光洋化学(91件のレビュー)
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着タイプ強力
  • ジットタイガーテープ JIT

    ジットタイガーテープ

    JIT(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
    用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
  • エースクロスSBW 光洋化学

    エースクロスSBW

    光洋化学(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修などタイプ両面
  • 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト

    防水ブチルテープ(片面タイプ) BS

    オカモト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
    特性防水
  • コアラグリップ 防水・防カビテープ JIT

    コアラグリップ 防水・防カビテープ

    JIT
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。
    用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護幅(mm)36長さ(m)3.2
  • 防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL

    日東電工(旧:Permacel)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
    用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
  • アルミテープ DA 住化プラステック

    アルミテープ DA

    住化プラステック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。
    用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
  • 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ

    50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
  • フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)

    フルトーシーリング STダクト

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
  • 片面スーパーブチルテープ マクセル

    片面スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
    用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    599税込659
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)

    エプトシーラー NO686

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
    長さ(m)2
  • 50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ

    50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
  • 防水テープ5m HAC

    防水テープ5m

    HAC(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    水の侵入を防ぎピタッと密着。貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50度C)まで安定した粘着性脳を保つことができます。・対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC・サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修。材質:ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤。サイズ:本体:Φ85×48mm、テープ長:5m
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
  • エプトシーラー NO681 WAKI(和気産業)

    エプトシーラー NO681

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
  • BD両面気密防水テープ ボンド商事

    BD両面気密防水テープ

    ボンド商事(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(50mm×20m)
    当日出荷
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
  • 100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ

    100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
  • 気密防水テープ エスコ

    気密防水テープ

    エスコ
    970税込1,067
    1巻
    翌日出荷
    低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
    用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.165長さ(m)20
  • 防水ブチル両面テープ BW02 オカモト

    防水ブチル両面テープ BW02

    オカモト
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
    用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
  • 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ

    気密・防水テープ (片面/ブチルゴム)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1巻
    翌々日出荷
    住宅建材用。段差にもしっかり接着。寸法安定性に優れます。通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています(メーカー比)。夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています(メーカー比)。
    用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に仕様のり面:片面材質不織布幅(mm)50厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)43
  • 気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス

    気密・防水テープ(片面)

    ダイヤテックス
    26,980税込29,678
    1ケース(24巻)ほか
    15日以内出荷
    環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
    用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーシール TRS3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3

    岩田製作所
    469税込516
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 75mmx20m防水気密ブチルテープ[片面 エスコ

    75mmx20m防水気密ブチルテープ[片面

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MH-75特性防水
  • 気密防水テープ エスコ

    気密防水テープ

    エスコ
    640税込704
    1巻
    翌日出荷
    低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
    用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.165長さ(m)20

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

気密・防水テープ