絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
5・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・テープ長さ(m)をもっと見る
基材
その他・アルミ箔・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系
ブランド
岩田製作所・マクセル・エスコ・光洋化学・コニシ・日東電工(旧:Permacel)・オカモト・ニトムズ・ボンド商事・寺岡製作所・WAKI(和気産業)・住化プラステック・ダイヤテックス・TRUSCO・日東エルマテリアル・JIT・LIXIL・セキスイ・リンレイテープ・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む

気密防水テープ
エスコ¥640税込¥7041巻翌日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.165長さ(m)20
軽量制振粘着シート
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。トラスコ品番819-1738材質(基材)アルミシート質量(g)240使用温度範囲(℃)0~40粘着力(N/10mm)37.6
ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面)
ニトムズ¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか5日以内出荷低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。段差にも追従し、しっかりと密着します。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系特性防水、耐久
強粘着防水テープPRO TAPE
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7色黒質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1袋(1本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷材質EPDM幅(mm)15.9色黒高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
防水気密テープ 全天テープ LA-NL
日東電工(旧:Permacel)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷粗面接着性が良好です。低温での貼り付け性が良好です。気体透過性が少ないです。防水性が良好です。用途断熱材の接合部の防水気密に。防湿フィルムの接合部の気密、防湿に。開口部周りの防水気密に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.5色シルバー長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.8引張強度(N/10mm)63.2
のびっとエース 伸長防水気密テープ
住化プラステック¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。 優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。 夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目など粘着剤厚さ(mm)0.24
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥719~税込¥791~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5
岩田製作所¥679~税込¥747~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1色黒高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット
日東エルマテリアル¥5,898~税込¥6,488~1箱(20枚)当日出荷から8日以内出荷独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
気密防水両面テープ
エスコ¥1,450~税込¥1,595~1巻翌日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.2長さ(m)20
住宅気密用PE片面テープ
リンレイテープ(1件のレビュー)¥839税込¥9231巻欠品中高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。 室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。 手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。 耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。 サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。 従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
ラバーシール TRS4
岩田製作所¥549~税込¥604~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS2-2
岩田製作所¥34,980~税込¥38,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)25.4色黒高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-27材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
スーパーブチルテープ No.9830
マクセル¥46,980~税込¥51,678~1ケース(16巻)ほか3日以内出荷から10日以内出荷アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
配管断熱材接続用タフシーラー
マクセル¥39,980税込¥43,9781箱(8巻)65日以内出荷スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール色アイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
気密防水テープ 60077
tesa(テサ/テサテープ)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷防湿シート間の接合部位をシーリングするための、柔軟なPE基材を使用したシーリングテープです。基材が柔軟なため、巻き付けが必要なパイプやケーブルなどに対しても簡単で素早い貼付けが可能です。用途防湿シートの繋ぎ部分のシーリングなどに。トラスコ品番535-7115幅(mm)50厚さ(mm)0.29色グリーン長さ(m)25使用温度範囲(℃)+5~+40基材ポリエステル粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)12使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性柔軟
エースクロス061 下地透視可
光洋化学¥31,980~税込¥35,178~1箱(20巻)ほか11日以内出荷エースクロス011の長尺タイプ。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密工法用など。色透青タイプ片面テープ長さ(m)40主な用途気密工法用など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
エースクロス011クリア
光洋化学¥27,980税込¥30,7781箱(24巻)11日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。色クリアタイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
気密防水テープ(両面)WF422
コニシ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(20m)当日出荷両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
ラバーシール TRS4-2
岩田製作所¥659~税込¥725~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1色黒高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥729~税込¥802~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋)
コニシ¥29,980税込¥32,9781箱(8巻)9日以内出荷耐久・耐候性に優れています。初期接着性が良好です。低温接着性にも優れています。用途建築物の防水に。窓枠・レジスター・胴差し周りの防水に。合板目地や、サイディングのジョイント部の防水に。幅(mm)100厚さ(mm)0.5色ブラックタイプ両面長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.8
ボンド建築用アクリル系気密防水テープ
コニシ¥28,980~税込¥31,878~1箱(24巻)ほか3日以内出荷から9日以内出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。タイプ片面長さ(m)20
WF422
コニシ¥35,980税込¥39,5781箱(24巻)3日以内出荷初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番147-6398幅(mm)75厚さ(mm)0.2タイプ片面長さ(m)20
VF422
コニシ¥25,980税込¥28,5781箱(24巻)9日以内出荷初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番144-8423幅(mm)75厚さ(mm)0.165タイプ片面長さ(m)20
防水気密テープ 全天テープ EX2-NL
日東電工(旧:Permacel)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷気密性、耐久性に優れています。はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。手切れ性があり、施工性に優れます。用途住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。面材下地などの目地部や貫通部の気密に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面材質基材:プラスチックフィルム(綿布)、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.38色黒長さ(m)20粘着力(N/10mm)11.6引張強度(N/10mm)75.2
全天テープ NO.6922-NL
日東電工(旧:Permacel)¥33,980~税込¥37,378~1箱(8巻)ほか10日以内出荷段差吸収性が良好で、防水性に優れています。低温接着性に優れます。用途透湿防水シートの接合に。開口部の気密防水用。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系粘着力(N/10mm)9.4
気密・防水用アクリル片面テープ
寺岡製作所¥1,198税込¥1,3181巻3日以内出荷気密・防水性に優れています。耐候性・耐久性に優れています。冬場の低温から夏場の高温まで優れた粘着力。手で切りやすい。手が粘着剤で黒くならない。日本窯業外装材協会推奨防水テープです。透湿・防水シート、気密シートの継目シール。用途サッシ回りなど開口部・胴差部の防水シール。2×4パネル・断熱ボードの継目シール。材質基材/ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系幅(mm)50色黒長さ(m)20粘着力(N/25mm)35総厚(mm)0.22
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ