絞り込み
電球の種類
LED
保護等級
IP44・IP45・IP55・IP65・IP66・IP67・IPX4・IPX5
ブランド
ELPA・オーム電機・ライテックス(ムサシ)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ムサシ・DAISHIN(大進)・エスコ・TAIGASHOJI(大河商事)・DXアンテナ・アイリスオーヤマ・サンワサプライ・セーブインダストリー・日動工業・マスプロ電工・JTT・コイズミ照明・EARTH MAN・旭電機化成・OPTEX(オプテックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
  • LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPA

    LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型

    ELPA(2件のレビュー)
    2,657税込2,923
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
  • 保安灯ナイトライト コイズミ照明

    保安灯ナイトライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
    消費電力(W)0.3電球の種類LED材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト質量(kg)0.1電球LED光源寿命40000時間
  • フラットACセンサーライト1灯 ELPA

    フラットACセンサーライト1灯

    ELPA
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    センサーが人や車の動きをを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。フラットセンサー採用で暮らしに溶け込むシンプルデザイン。玄関やカーポートにフィットする薄型でスタイリッシュなボディ。常時点灯に切り替えできる
    付属品取付ネジ2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)、クランプ1セット、マスキングシール2枚、取付ガイド1枚使用温度範囲(℃)‐20~+40消費電力(W)約5(待機時0.5)全光束(Lm)約650電源コード(m)約2電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~5分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10(夜)~(昼)
  • かげあかり02 ムサシ

    かげあかり02

    ムサシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体47/金属ベース21/合計68電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×15×36寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • 人感・照度センサーユニット ハタヤリミテッド

    人感・照度センサーユニット

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    人の動きや明るさをセンサーが感知してパッと自動点灯・消灯。LEDテープライトなど100V照明器具に取り付けて誘導灯や防犯灯に。背面に強力マグネット付です。収納式吊り下げフック付です。
    質量(kg)0.9定格電力(W)1500(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・15A・125V接地付コンセント形状2P接地付×1個電線長さ(m)プラグ側:0.4、コンセント側:0,3電線仕様ソフトVCT2.0×3(接地付)、2P/2P接地付兼用プラグ付エコロジー商品省エネ
  • コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
  • コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式人感明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
  • 充電フラットナイトライト 充電式 明暗人感センサー 折り畳みフック付き キャンプ 防災 ANTEL

    充電フラットナイトライト 充電式 明暗人感センサー 折り畳みフック付き キャンプ 防災

    ANTEL
    2,278税込2,506
    1個
    翌々日出荷
    充電式。明暗人感センサー:内蔵センサーのためスッキリデザイン。折り畳みフック付き
    付属品USB Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(3.7V)使用時間約15時間センサー感知方式明暗人感センサー設置方式フック、マグネット、両面テープ充電時間(時間)約6設置場所屋内バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)約10灯数1
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    ホワイト質量(g)32電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)60×25
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    質量(g)43電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1光源アンバー色LED1灯(交換不可)定格消費電力0.2W検知方式明暗センサーサイズ(mm)35×38×88(H)動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
  • 14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト

    14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ホームテイスト
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 市販の投光器スタンドにも取付可能です!
    用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)1.1ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6灯数3灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ ELPA

    LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ

    ELPA
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
    付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)質量(kg)(本体のみ)1定格消費電力(W)(最大時)15発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)センサー感知方式タッチセンサーACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75AACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A設置場所屋内明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser64 コンセント式センサーライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    【動きを感知してパッと点灯】 周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。 約25秒間点灯後、自動で常夜灯モードに戻ります。 【周囲の明るさで自動点灯・消灯】 周囲が暗くなると常夜灯モードがほんのり明るく自動でON。 夜中でも足元安心。 【停電すると自動点灯】 停電などでコンセントからの給電が止まると、本体の電力を使って自動で点灯。 フル充電で約3時間点灯し続けるので非常時でも安心。 【取り外して2WAY懐中電灯】 常にフル充電、緊急時に電池切れの心配ナシ。普段使いにも。 メインライトは電球色、ヘッドライトは昼光色と使い分けもOK。 設置はコンセントに差し込むだけ。 工事・工具不要。本体はホルダーに置くだけで充電。 2口コンセントの下の差込口を塞がず使えます。
    用途廊下、階段、寝室、洗面所、キッチン、リビング、玄関材質ABS/PC質量(g)98電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)約 1.4(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約65×66×131、本体のみ:約62×29×129連続使用時間(時間)メインライト:約3 (取り外したとき)、ヘッドライト:約1.5 (取り外したとき)バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 約250mAh保証期間1年センサー感知方式人感設置方式コンセント差込充電時間(時間)約 10~12設置場所屋内感知距離(m)センサー:約3まで
  • 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
    用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)充放電回数500回充電時間(時間)3.5設置場所屋内用内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh灯数1電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
  • どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型 ライテックス(ムサシ)

    どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型

    ライテックス(ムサシ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
    用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)265保護等級IP65モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W設置場所屋内/屋外用充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh灯数1点灯時間10秒固定電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)エコロジー商品省エネ
  • どこでもハイブリッドソーラーライト3W 角型 ライテックス(ムサシ)

    どこでもハイブリッドソーラーライト3W 角型

    ライテックス(ムサシ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
    用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)225保護等級IP65モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W設置場所屋内/屋外用充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh灯数1点灯時間10秒固定電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)エコロジー商品省エネ
  • センサーライト マスプロ電工

    センサーライト

    マスプロ電工
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
    電球の種類LED設置場所軒下消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IPX5付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個光色高輝度白色LED使用数(個)78個(26個×3)全光束(Lm)3000検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6点灯保持時間約5秒から約5分機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯ケーブル長(m)AC:約3.2取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く)質量(g)約950(クランプ部を除く)灯数78
  • センサーライト マスプロ電工

    センサーライト

    マスプロ電工
    18,980税込20,878
    1台
    11日以内出荷
    電球色LED×60個(左右30個)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
    電球の種類LED設置場所軒下消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.2以下)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IPX5付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個光色電球色LED使用数(個)60個(左右30個×2)全光束(Lm)2000検知エリア(m)水平約90° 距離約:12、水平約180°距離約:3点灯保持時間約5秒から約5分機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯ケーブル長(m)AC:約3.2取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×353×138(クランプ部を除く)質量(kg)約1.1(クランプ部を除く)灯数60エコロジー商品省エネ
  • センサー式深紫外線UVCLEDランプ マキテック

    センサー式深紫外線UVCLEDランプ

    マキテック
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
    用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
  • 人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    付属品両面テープ、木ねじ2本ホワイト使用温度範囲(℃)0~35使用電池単四乾電池×3本(別売)設置方式両面テープ/ねじ止め設置場所室内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDレインボー スチールプレート付 ノガ

    LEDレインボー スチールプレート付

    ノガ
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。 各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
    幅(mm)398消費電力(W)最大15光源色R、G、Bエコロジー商品省エネ
  • AC100V LEDセンサーライト(2灯) エスコ

    AC100V LEDセンサーライト(2灯)

    エスコ
    8,380税込9,218
    1個
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトランプ セーブインダストリー

    LEDナイトランプ

    セーブインダストリー
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    光センサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯。球切れの心配がないので、長時間の使用に耐えられます。コンセント式なので、場所を取らずとても便利!!寝室・子供部屋・廊下・トイレ前などに最適!!。電気料金が1ケ月約2円。(1日10時間30日使用の場合)とても経済的です。(消費電力/0.5W)。上下に向きを変えられます。
    用途センサーライトとして材質PVC・PCホワイト消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×76×48センサー感知方式明暗電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)

    12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。灯数1付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)710電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×105×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-92明るさ(Lm)1000点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パッと点灯ライト ライテックス(ムサシ)

    パッと点灯ライト

    ライテックス(ムサシ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暗くなると自動で点灯して足元をほんのり照らしてくれます。本体を手に取るとパッと点灯。懐中電灯になります。停電した時は自動で点灯。非常灯になります。足元を照らすナイトライト時は優しい電球色。懐中電灯は明るい昼白色。ホルダーに置くだけで充電されます。
    用途日常にも災害にも。ナイトライト・足元灯・懐中電灯・防災・防犯・非常灯質量(g)ライト本体60・充電ホルダー40電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)111×24×51(ライト本体)、112×57×54(充電ホルダーセット時)連続使用時間(時間)約1(懐中電灯)センサー感知方式あかりセンサー設置場所屋内内蔵電池ニッケル水素電池動作切換スイッチオン/オフ/自動アズワン品番64-8901-30
  • SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト 旭電機化成

    SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト

    旭電機化成
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    揺らすとセンサーが反応して点灯するライト。白色LEDと電球色LEDの切替可能。
    仕様ゆれたら点灯(AUTO)/約6ヶ月(1日10回点灯時)材質本体/ABS樹脂、カバー/PC樹脂ホワイト質量(g)105(電池除く)寸法(Φ×高さH)(mm)70×150発光色電球色光源0.3W白色LED×1個使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)白色:約20、電球色:約11明るさ白色連続点灯時間(時間)約45(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト クラブアイ 日動工業

    LEDセンサーライト クラブアイ

    日動工業
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
    用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。電球の種類LEDセット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2センサー感知方式高感度センサー設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付2018年トラスコ掲載ページ9 1207エコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    2,849税込3,134
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    1,802税込1,982
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
    用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー灯数6付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PCホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)アズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーナイトライト白色LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライト白色LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • センサーナイトライトアンバー色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライトアンバー色LED1灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • センサーナイトライトアンバーLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライトアンバーLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDセンサーナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
    定格消費電力(W)約0.2材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付ライト 木目温白 ELPA

    LEDセンサー付ライト 木目温白

    ELPA(1件のレビュー)
    3,037税込3,341
    1個
    翌々日出荷
    用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.5電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源ウオームホワイト色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式光色電球色点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯エコロジー商品省エネ
  • アルミACセンサーライト3灯 ELPA

    アルミACセンサーライト3灯

    ELPA
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え。ACコンセントと電源直結の電源2WAY。カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ
    付属品取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚消費電力(W)(約)27(待機時 0.5)電源電圧AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(約)明るさ100%点灯時 3300 / 50%点灯時 1650 / 常夜灯時 330電源コード(m)(約)2.5保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+40検知方式赤外線受動式点灯保持時間(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)(約)10(夜)~(昼)
  • ルーミー- アジャストセンサーライト カクセー

    ルーミー- アジャストセンサーライト

    カクセー
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    近づくとパッと自動点灯、常時点灯に切替可能。センサーは縦向きに90度調整できるので、設置は上でも下でもOK。センサー有効範囲100°距離3m
    材質ABS、PP寸法(mm)228×38×26質量(g)80
  • LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED
  • LED人感ライト ユニット

    LED人感ライト

    ユニット
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    センサー感知方式人感電球の種類LED
コンセント式センサーライト