絞り込み
灯数
電球の種類
LED
ブランド
オーム電機・DAISHIN(大進)・ELPA・トレードワン・ライテックス(ムサシ)・トライメイト・日動工業・ホームテイスト・センター商事・GOODGOODS(グッド・グッズ)・日本緑十字社・STAR Light・ムサシ・オンスクエア・平野商会・TAIGASHOJI(大河商事)・セーブインダストリー・OnLord・万方商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
  • LEDソーラーウォールライト(横型) STAR Light

    LEDソーラーウォールライト(横型)

    STAR Light
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
    付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.8W設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LED
  • wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser tech304 LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
    用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。付属品固定用ビス×3、プラグビス×3材質ABSブラック質量(g)約350消費電力(W)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112保護等級IP44(防雨タイプ)色温度(K)6000-6500センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー光源色昼光色設置方式ねじ止め設置場所屋外点灯保持時間約30秒光束(Lm)約150灯数1灯センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 屋外用センサーシーリングライト ホームテイスト

    屋外用センサーシーリングライト

    ホームテイスト
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    防雨機能の屋外用センサーシーリングライト!24時間警戒灯として玄関先やカーポートなどに最適です。 夜間の車の乗り降りに大活躍してくれ、車の下に物を落としても直ぐに見つけます!明るさは3段階に調整可能なので、お好みで設定頂けます!
    寸法(mm)80×175×175質量(g)350電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単一充電池でも使用可能です設置場所屋外
  • フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト

    フリーアーム式LEDセンサーライト

    ホームテイスト
    7,598税込8,358
    1台
    5日以内出荷
    リモコン付きフリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)です!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
    用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!電源電圧(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
    付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)アズワン品番65-0295-48明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー式 3WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ソーラー式 3WLED センサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
    付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm材質ABSブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス)

    クリップ式2電源センサーライト

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    設置方法を選べるセンサーライト。電源方式もUSB充電、ソーラー充電から使い分けられる。目的から選べる4種類の点灯モード。防滴機能IPX4なので、玄関先などへの設置もOK!
  • 充電ランプ付ウォールライト ELPA

    充電ランプ付ウォールライト

    ELPA
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー発電式で電気代不要。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。スイッチで点灯モード(明るさHI/LOW)を切り替え可能。充電が行われているかを確認できる充電ランプ付 。充電池の充電が不足していると、充電中でもランプが点灯しない場合があります。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
    付属品取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×27mm)ブラック使用温度範囲(℃)-20℃~+50℃保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED※LEDの交換はできません。点灯保持時間約10秒(固定) ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)(約)10以下
  • 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス

    充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス

    メテックス
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    配線工事不要です。3色のライトを無段階調光可能です。マグネットで着脱が簡単です。クローゼットや玄関、廊下、階段などコードレスで軽量なのでどこでも設置可能です。用途に応じて常時点灯モード、人感センサーモード、明暗人感センサーモードの3種に対応します。人感センサーモードは3m以内120度の広角でセンサーが反応し、点灯25秒後に自動消灯します。3色のライト変更と明るさ無段階で調整可能です。壁からの距離によって光の波線が変わります。
    用途家庭用付属品USB(typeーC)ケーブル、設置用マグネットシートトラスコ品番693-5292材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)40高さ(mm)300奥行(mm)10電源USB(typeーC)ケーブル電源コード(m)0.2使用電球無段階調光機能付き光源色色温度変更機能付き点灯時間(時間)3~4
  • ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事)

    ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり)

    TAIGASHOJI(大河商事)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    暗くなると自動で人感センサーモードがON に。動きを感知すると、自動点灯し、動きを感知しないと30 秒後に消灯します。1. 明暗センサー/ 人感センサー搭載。2. ソーラー充電機能。3. 交換可能の蓄電バッテリー式。配線いらずで360° がパッと明るくなるLED センサーライト。IP65 の防水防塵仕様。塵や埃を一切通さず、あらゆる方向からの噴流水にも耐えます。ライトを設置したまま、バッテリーを取り出すことが可能。直接充電もできるので雨の日でも◎。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、防犯対策の一つとしてもオススメ。
    用途玄関、ガレージ、車庫、庭付属品本体×1、予備バッテリー×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個、取扱説明書・保証書×1材質アルミ/PCブラック質量(g)702消費電力(W)1.5電源ソーラーパネル充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×170×120光源LED使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh保証期間ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)センサー感知方式光感知センサー/赤外線受動式センサー点灯保持時間30秒光束(Lm)1000光色3段階調色(2700/4000/6500K)防水性IP65センサー感知範囲120°感知距離(m)~5(高さ2.2の位置に設置した場合)
  • 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER

    場内用ソーラーLED照明

    HUCKSTER
    38,000税込41,800
    1台
    5日以内出荷
    ・同価格帯のライトと比較してルーメン数1960lmで明るい。・角度調整機構付きで、照射方向を自由に調整可能。・各種支柱サイズに対応したU字ボルト4種を付属(100x100mm、Φ60.5mm、Φ89.1mm、Φ114.3mm)。・設置が簡単。・ソーラーパネル部分ガラス製の為、取扱注意です。・6ヶ月以内に1度の充電が必要です。
    仕様照度:1960lm(ESモード:980lm)材質高強度耐火性、耐 UV PC質量(kg)2.4kgサイズL580xW184xH85保護等級IP65バッテリーLiFePO4ソーラーパネル種類15W接地ポール:Φ60.5 / Φ89.1 / Φ114.3 / 100 角バッテリー容量(Wh)80
  • ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善)

    ソーラーライト 陽だまりキューブ

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    ソーラーパネル式・人感センサー付なので設置後の操作は不要!_x000D_。発光色は3種類!昼光色から電球色まで、あらゆるシーンに合わせて選択可能!_x000D_。点灯バターンは2種類!常夜灯としても、感知時のみでもお選びください!_x000D_。ソーラ一部分とLEDライト部分は180度回転!組合せ次第で設置形状は最大4パターン!_x000D_。雨や水がかかる場所でも安心ヽ屋外でも使用できる防塵防水等級はIP65!
    用途玄関ポーチ、駐車場、工事現場、簡易看板照明その他野外での照明材質ABS+PC寸法(mm)88×73.6×94.8全光束(Lm)300光源SMD2835×24個色温度(K)6000/4000/3000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65センサー探知範囲角度120度・距離2~6m点灯方式[A]感知100%点灯→減光常時/[B]100%点灯→消灯ソーラーパネル出力0.7W・7V充電時間(時間)6-8(日照条件良好)バッテリー容量(mAh)1200効率電力:2.5W点灯時間(時間)最大約50照射角度(°)120×60エコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式 人感センサーLEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式 人感センサーLEDライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    人感+光センサーで自動点灯: 暗くなると「ほんのり点灯」し、人を感知すると「100%フル点灯(30秒間)」へ自動で切り替わります。工事不要・ソーラー一体型: コンセント不要の太陽光発電。設置するだけで昼間に自動蓄電し、配線工事の手間や電気代を大幅にカットします。壁面設置に強い「コの字ステー」: パネルのステーを加工のしやすい形状へ改良。壁面への取り付けがよりスムーズになりました。別売り延長コード: 3m延長コード(品番:TYH-3M)に対応。日当たりの良い場所にパネルを、日陰にライトを設置する事も可能です。
    用途玄関、エントランス、お庭、ガレージ、車庫、倉庫、駐輪場、駐車場、ガードマンボックス、勝手口、防犯対策、停電時照明、ベランダ、物置、ゴミ置き場、通用口、建設現場の仮設照明、屋外階段。セット内容ライト、ソーラーパネル、六角レンチ、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+鉄+ステンレス鋼質量(kg)ライト: 約0.6/ソーラーパネル: 約0.9全光束(Lm)1500(100%) / 150(10%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:155×150×28/ソーラーパネル:260×185×30発光色昼光色(6500K±5%)点灯方式光センサー+人感(熱感知)センサー効率LED人感センサーライト:15W/ソーラーパネル: DC5V/8WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(満充電時)フル点灯:約30秒/200回 省エネモード30時間以上感知距離(m)6~8未満照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • クリップオンライト ダイトク

    クリップオンライト

    ダイトク
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    簡単に取り付けできるクリップ式(クリップ幅55mm、奥行70mm)。明るさ130%の大幅アップ(350lm→460lm)。バッテリー容量125%の大幅アップ(2000mAh→2500mAh)。Wセンサーによる3つのは発光モードと切替時のアンサーバック機能付き
    付属品壁面取付用ブラケット×1、取付用テープ付フック×2、アンカープラグ×2、ビス×2、取扱説明書、保証書電池寿命充電数約500回防水性IP65ソーラー充電18650リチウムイオン電池(2500mAh)
  • LEDソーラーウォールライト STAR Light

    LEDソーラーウォールライト

    STAR Light
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    電源はソーラー充電とUSB充電の両方に対応し、太陽光が当たらない場所でも設置可能。USB充電も可能で用途がひろがります。
    用途夜間の照明・防犯対策に付属品壁面取付け用プレート、コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本、充電用USB、Type-c、ケーブル×1本寸法(mm)約100×171×97材質(本体)ABS樹脂質量(g)約255バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7検知距離(m)約2~6防塵防水性能IP44モード(1) 動作OFF、(2) 常時弱点灯(15%)検知時100%、(3) 検知時100%点灯→常時弱点灯(15%)→動作OFFバッテリー容量(mAh)1500明るさ(Lm)400(100%点灯時)、60(弱点灯15%)センサー感知範囲約120度エコロジー商品省エネ
  • モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ トレードワン

    モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ

    トレードワン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    クリップで簡単に設置でき、手軽に導入できる人感センサー付きライトです。ガレージや玄関までのアプローチ、畑や庭などに設置することで足元の灯りの確保や防犯に役立ちます。ソーラー充電式なので、電源の必要がなく、搭載された明暗センサーで暗くなると自動で電源ONします。
    材質ABS樹脂、スチロール樹脂、ステンレス鋼 他
  • ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワン

    ソーラー充電式フットライト【丸形】2P

    トレードワン
    1,398税込1,538
    1パック(2個)
    7日以内出荷
    夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
    付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
  • ソーラー充電式フットライト【レンガ調】2P トレードワン

    ソーラー充電式フットライト【レンガ調】2P

    トレードワン
    1,298税込1,428
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
    付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
  • アップドラフト ソーラーウォールライト 1000ルーメン アップドラフト

    アップドラフト ソーラーウォールライト 1000ルーメン

    アップドラフト
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー充電式。人感センサー付き。明るさ1000lm。3種の点灯パターン。ダブルクリックで色調切り替え
    用途防犯に。作業所で明かりが欲しい箇所に。夜間の照明に充電時間約20時間明るさ(Lm)1000使用可能回数フル充電時約2000
  • ソーラー式折りたたみウォールライトM ANTEL

    ソーラー式折りたたみウォールライトM

    ANTEL
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:1500mAh。LED:40pes。色温度:昼光色。防水:IPX4
    用途連続点灯時間:約12時間。 充電時間:確認中。 結束バンド用アタッチメント付属エコロジー商品省エネ
  • ソーラー式折りたたみウォールライトS ANTEL

    ソーラー式折りたたみウォールライトS

    ANTEL
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:1200mAh。LED:32pes。色温度:昼光色。防水:IPX4
    用途連続点灯時間:約12時間。 充電時間:確認中。 結束バンド用アタッチメント付属エコロジー商品省エネ
  • ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事

    ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策

    万方商事
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷
    ソーラーセンサーLED投光器は、高輝度LED60個搭載で広範囲を明るく照射する投光器です。昼間に太陽エネルギーをうけ充電するので電気代がかかりません。防犯に効果的な人感センサー(感知距離5m)付きで、夜間の侵入者を検知します。点灯時間・センサー感度を3つのダイヤルで自由調整が可能です。角度調節可能なヘッドで照射方向を自在に設定可能、479cmの長いケーブルで設置場所の制約が少なく、庭・玄関・店舗周辺に最適です。軽量&コンパクト設計で取り付け容易です。
    用途照明・防犯用に。質量(kg)1.1寸法(cm)パネルサイズ:19×16、LEDライト:13.4×28連続点灯時間約4時間LED60個ケーブル長(cm)479距離センサー:約5mエコロジー商品省エネ
  • ソーラーセンサーウォールライト 平野商会

    ソーラーセンサーウォールライト

    平野商会
    899税込989
    1台
    4日以内出荷
    ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。
    セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、ポリシリコン、ゴム、鉄質量(g)190電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に60°(3m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6×17明るさ(Lm)【強】57【中】53【弱】12防水性生活防水※大雨など大量の水にぬれる場合は使用を控えてください点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (満充電時) ※連続弱点灯時にセンサーライトが反応すると連続点灯時間は短くなります
  • ソーラー充電投光器 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ソーラー充電投光器

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
    質量(g)320本体寸法(mm)163×42×195設置方式スタンド設置場所屋内外明るさ(Lm)最大300電球の種類LED
  • ガーデンライト ソーラーライト WAKA

    ガーデンライト ソーラーライト

    WAKA
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
    用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。ホワイト&ブラック外形寸法(mm)Φ148×800色温度(K)4000設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V )明るさ(Lm)260
  • 延長ケーブル5m 日動工業

    延長ケーブル5m

    日動工業
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    SOL-10S5T-N3(エコフラッシュセパW)用の延長ケーブルです。
    適合機種SOL-10S5T-N3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(明暗+人感センサータイプ) 日本緑十字社

    緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(明暗+人感センサータイプ)

    日本緑十字社
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
    用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。明るさ(Lm)200(満充電時最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型) 日本緑十字社

    緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型)

    日本緑十字社
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。日当たりの良い所にソーラーパネルが設置できる分離型です。マグネットを外せば、付属のビスとプラグで木部にもコンクリートにも取り付けできます。
    用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。トラスコ品番661-6778幅(mm)260高さ(mm)95奥行(mm)130
  • 緑十字 ソーラーセンサーライト(ダミーカメラタイプ) 日本緑十字社

    緑十字 ソーラーセンサーライト(ダミーカメラタイプ)

    日本緑十字社
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。
    用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。トラスコ品番663-2637幅(mm)180高さ(mm)117奥行(mm)91
  • 緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(人感センサータイプ) 日本緑十字社

    緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(人感センサータイプ)

    日本緑十字社
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
    用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。トラスコ品番663-7377幅(mm)96高さ(mm)48奥行(mm)124内容コンクリート用スリーブ(白色)×1本明るさ(Lm)180(満充電時最大)
  • ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPA

    ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付

    ELPA
    7,599税込8,359
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約8W(待機時約1W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅125×高さ112×奥行242(mm)(最大値)。質量:約787g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
    用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。用途に合わせて明るさの3段階切り替えが可能。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。90°角度調節できるライト部。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • ホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPA

    ホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付

    ELPA
    9,499税込10,449
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約10W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約700lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅94×高さ226×奥行136(mm)(最大値)。質量:約914g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
    用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。照射角度の切り替えが可能(下部発光部のみ)。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPA

    ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付

    ELPA
    9,499税込10,449
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)。質量:約830g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
    用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコ

    LEDセンサーライト(ソーラー式)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
    材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8エコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式LEDライト マキテック

    ソーラー充電式LEDライト

    マキテック
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
    用途電源のない場所の投光器に。トラスコ品番258-2097材質本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)138消費電力(W)3全光束(Lm)350色温度(K)6000設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • モーションセンサー付ナイトスター218灯 トレードワン

    モーションセンサー付ナイトスター218灯

    トレードワン
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    玄関、庭、火災時、防犯など様々なシーンで活躍。高輝度LED218灯搭載。人感センサーで人が近づくと約15秒明るく照らす。約10時間充電後8時間点灯可能(弱点灯の場合)
    保護等級IPX3明るさ(Lm)最大800電球の種類LED
  • 5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ホームテイスト

    5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ホームテイスト
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    最大1350ルーメンの5W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(ソーラータイプ)! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
    用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.45ホワイト保護等級IP44バッテリーリチウムイオン電池(充電池交換不要)バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×12.4×13.5設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)3000灯数9灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リモコン付き 壁に設置するガーデンライト トライメイト

    リモコン付き 壁に設置するガーデンライト

    トライメイト
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    リモコン付きの壁に取付ができるガーデンライトです。8種類の点灯モードがあり、お好みのライトアップが可能です。取付は付属のビスと両面テープで取付が可能です。
    用途お庭のライトアップにセット内容本体(電池内蔵済)、両面テープ、取付ビス×2、スリーブ×2、リモコン寸法(mm)100×100×25質量(g)110電源ソーラー充電式設置方式ビス/両面テープ設置場所屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)6 (満充電時)
  • LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機

    LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書質量(g)約340保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサーソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)設置場所屋内/屋外点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)灯数16個点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)電球の種類LED点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
  • OnLord(オンロード) OL-337WH ソーラー脱着式センサーライト「ライトる」 オンスクエア

    OnLord(オンロード) OL-337WH ソーラー脱着式センサーライト「ライトる」

    オンスクエア
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト! 普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現! 1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!! <ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)> 微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。 消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。 常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。 <ハンディライト> 弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光 <モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)> 赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード <バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)> 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下 フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置! ※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
    セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約270電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225保護等級IP65相当(※完全防水ではありません)色温度(K)4000保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感設置方式ねじ止め設置場所玄関動作温度(℃)0~45灯数20灯点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LED
ソーラー式センサーライト