37ページ目: 料理道具

11,894件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKG PRO 抗菌カラー牛刀 TKGTKG PRO 抗菌カラー牛刀TKG
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。
材質モリブデンバナジウム鋼
グレステンMタイプ ペティーナイフ(細) グレスデングレステンMタイプ ペティーナイフ(細)グレスデン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス背厚(mm)1.5
堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引 青木刃物製作所堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引青木刃物製作所
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
ミソノ440 牛刀 ミソノ刃物ミソノ440 牛刀ミソノ刃物
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼
SA雪藤 うなぎさき 名古屋型 TKGSA雪藤 うなぎさき 名古屋型TKG(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鋼付
種別うなぎさき 名古屋型材質安来白鋼全長(mm)195質量(g)70背厚(mm)3.2TKG品番9-0298-2201TKG品番(2017)6-0272-2201
南部鉄 木柄グリルパン 岩鋳南部鉄 木柄グリルパン岩鋳
7,998税込8,798
1個
欠品中
IH対応
材質鋳鉄・天然木質量(kg)1.88外径(Φmm)252(口含む257)内径×深さ(mm)240×20底径(Φmm)247TKG品番9-0111-0501TKG品番(2017)6-0109-0901
デバイヤー 鉄フライパン debuyer(デバイヤー)デバイヤー 鉄フライパンdebuyer(デバイヤー)(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
32cm~50cmは向い手付です。
SA鉄黒皮オーブン用厚板フライパン TKGSA鉄黒皮オーブン用厚板フライパンTKG
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
IH対応
材質板厚(mm)2.3
ロジック スキレット ロッジロジック スキレットロッジ(11件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダッチオーヴンと同じ製法で作られた鋳鉄製のフライパンです。 素材への火のあたりが柔らかく、じっくりとむらなく加熱でき、旨味をぎゅっと凝縮しながら調理できます。 ステーキ、餃子、ハンバーグなどが簡単においしくできます。アウトドアにも最適です。
適合IH材質鋳鉄
18-8ケトル つや消し 柳宗理18-8ケトル つや消し柳宗理(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。
材質18-8ステンレス容量(L)満水 2.5、適正容量 1.7表面処理つや消し口径×外径×高さ(mm)W244 × D190 × H205 (把手含)TKG品番9-0065-0801TKG品番(2017)6-0055-0802
IH片手鍋(つや消し) 柳宗理IH片手鍋(つや消し)柳宗理
7,998税込8,798
1個
欠品中
柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、 湯きりの時などに大変便利です。IH対応
材質ステンレス底面の厚さ(mm)2.6
18-8ミルクパン(蓋付) (つや消し) 柳宗理18-8ミルクパン(蓋付) (つや消し)柳宗理(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
材質18-8ステンレス容量(L)1.2呼び寸法(cm)16質量(kg)0.58タイプ蓋付直径(Φcm)最小14、最大16表面処理つや消し全長×奥行×深さ(mm)290×180×70TKG品番9-0065-0501TKG品番(2017)6-0055-0502
ツヴィリング ジョイ ミルクポット ZWILLING(HENCKELS)ツヴィリング ジョイ ミルクポットZWILLING(HENCKELS)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。 非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。 一度温度が上がると弱火での調理が可能です。 材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応
容量(L)1.5呼び寸法(cm)14質量(kg)0.56内径×深さ(mm)140×110底径(Φmm)127TKG品番9-0055-0601TKG品番(2017)6-0054-0701
エレックマスター プロ 和鍋用ガラス蓋 フジノスエレックマスター プロ 和鍋用ガラス蓋フジノス
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
サイズ(cm)33用サイズ33cm用TKG品番9-0056-0601TKG品番(2017)6-0053-0701
IHテフロンマーブルコート プロタイプ玉子焼 TKGIHテフロンマーブルコート プロタイプ玉子焼TKG
7,298税込8,028
1個
当日出荷
抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層
材質アルミ鋳物仕様IH反応底範囲/155×150適合IH質量(kg)0.84サイズ(cm)20×21外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)225×213×44表面処理マーブルコート板厚(mm)2底面の厚さ(mm)3.5内寸(間口×奥行×深さ)(mm)208×200×37TKG品番9-0060-0501TKG品番(2017)6-0050-0501
アルミ DON 親子鍋 深型横柄 アカオアルミアルミ DON 親子鍋 深型横柄アカオアルミ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
タイプ深型横柄材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
厚手サワラH型取手木蓋 雅うるし工芸厚手サワラH型取手木蓋雅うるし工芸(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質サワラ厚さ(mm)約15
SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKGSAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付)TKG(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソース、しょう油、各種タレに強いモリブデン半寸胴鍋は、ステンレスの表面にクロム酸化皮膜を覆い、モリブデン鋼を含有した製品です。見やすい目盛が付いて便利です。 持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
材質モリブデンステンレス
19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無)仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
板厚:1.0。本体サテン仕上げヘッドコピー 価格、軽さ/機能性、そして必要充分な耐久性を兼備! IHにおいて必要充分な耐久性を保つために!!。過度の加熱による底変形(底が膨張し熱変形で鍋が回ってしまうような場合があり危険です。)や膨張を 防ぐために底の中心部を押し上げる加工を施してあります。
材質NSSC180板厚(mm)1
プロデンジ 円付鍋 仔犬印(本間製作所)プロデンジ 円付鍋仔犬印(本間製作所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
IH対応。耐蝕性に優れた新素材SUS444 (18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2~3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
材質SUS444
トリノ フライパン フジノストリノ フライパンフジノス
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
トリノシリーズ[IH](ステンレス三層鋼 業務用電磁調理器対応鍋)パワー入力、熱伝導、熱効率にすぐれた材質・構造鍋全体で温める為、焦げ付きにくく煮物・カレー・シチューには最適!平ビス使用で洗浄ラクラク、ハンドルはプロ向き!。新開発三層鋼でIHクッキングヒーターに最適! プロの料理人も絶賛! 熱伝導の良いアルミを保温力のあるステンレスではさむことによって、 軽くて耐久性に優れた理想的な業務用鍋が完成!。IHクッキングヒーターに対して高い熱効率と早い立ち上がりに優れています。 鍋全体が均一に温まり温度ムラが少なく理想的な対流を起こすので、ソー ス、シチューも美味しく出来ます。ステンレス、アルミ、ステンレス三層鋼(アルミクラッド鋼)の業界初の特殊 加工により、軽量化と大型鍋の製品化を実現。耐蝕性も抜群でソースの変 色もありません。ビスは業界初の平ビスを使用。内面に突起がない為使いやすく、洗浄も 簡単ラクラク。SUS304製なので耐食性・耐久性も抜群。ハンドルはプロのアドバイスを参考に設計、丈夫で持ち易い形状です。 SUS304製で耐久性も抜群。本体は水切れが良く変形しにくい渕構造。大型寸胴鍋から雪平鍋まで、充実のラインナップ!先進のトリノシリーズ。 業界初のステンレス・アルミ・ステンレス三層鋼!新開発三層鋼ステンレス(SUS304)アルミニウムステンレス(SUS430)
材質アルミクラッド三層鋼
スーパーデンジ 雪平鍋(クラッド鋼) TKGスーパーデンジ 雪平鍋(クラッド鋼)TKG
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、 耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステスレス」 サンドイッチ構造の複合新素材です。
材質3層クラッド材底面の厚さ(mm)2.3
TKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無)TKG
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
TKG PRO(プロ) エクスカリバー電磁調理器対応業務用鍋[IH]耐摩耗性が強いエクスカリバーコーティング加工。カレーやシチューのルーなど、こびりつき易い食材の調理に最適。 また、洗い易くお手入れもカンタンです。取手部分をスポット溶接、鋲止メの二重加工を施してありますので耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。エクスカリバー強さの秘密普通のコーティングは金属のベースに下準備してその上に塗るだけ。エクスカリバーシステムはステンレスを高で溶融しベースに吹き付け複合結合させる。その間に2種類のノンスティックコーティング剤を塗っています。その結果として耐磨耗性能が大幅に向上しました。
材質ステンレススチール
TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) TKGTKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)TKG(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ浅型材質ステンレススチール
ムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン TKGムラノ インダクション テフロンセレクト フライパンTKG(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。
材質18.8ステンレス表面処理内面テフロン加工
アルミ 親子鍋(縦柄) hokua(北陸アルミニウム)アルミ 親子鍋(縦柄)hokua(北陸アルミニウム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
サイズ(cm)16.5仕様内面テフロンベーシック加工板厚(mm)1.5内径×高さH(Φmm×mm)165×21
アルミマイスター 片手浅型鍋 hokua(北陸アルミニウム)アルミマイスター 片手浅型鍋hokua(北陸アルミニウム)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
キングトイシ・ネオ キング砥石キングトイシ・ネオキング砥石
3,298税込3,628
1丁
5日以内出荷から6日以内出荷
砥石に水をかけるだけで、簡単に研ぐことが出来ます。 最高級研磨材を使用していますので硬度にムラがなく、ソフトなタッチで簡単に満足のいただける刃付けができます。
用途ステンレス刃物の刃付、打刃物の刃付関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
SA モリブデン製 寸胴鍋・耐酸鍋 TKGSA モリブデン製 寸胴鍋・耐酸鍋TKG(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
モリブデン寸胴鍋(フタ付) SUGICO(スギコ)モリブデン寸胴鍋(フタ付)SUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質モリブデン鋼摘要手付タイプガス火専用RoHS指令(10物質対応)対応
IH対応マーブル大きなフライパン32cm コーベックIH対応マーブル大きなフライパン32cmコーベック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
大きいのに軽く使い易い!一度に大容量の調理が可能なので高熱費の節約にもなる! 丈夫で長持ち、軽いから楽々調理、少ない油でヘルシー調理! アップハンドルで、持ち易く、調理し易い!
用途調理材質本体/アルミ合金、ハンドル/フェノール樹脂、底板材/ステンレス鋼サイズ(cm)32表面処理特殊3層フッ素樹脂加工、外面/焼付塗装底面の厚さ(mm)約2.3(はり底材含む)
関孫六 銀寿 本鋼 菜切 165mm 貝印関孫六 銀寿 本鋼 菜切 165mm貝印
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
【湿式平前刃付けで格別な切れ味】非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。【高硬度刃材料で切れ味が長く続く】耐摩耗性に優れた高硬度鋼材を使用することで、格別な切れ味を長く体感していただけます。鋼材:ハガネに軟鉄を合わせて叩き上げた、強靭な刃身。ハガネの特性の切れ味と研ぎやすさを実現。食洗器:食器洗い乾燥機はご使用できません。利き手:左利き右利き兼用です。研ぎ直し:角砥石で研ぎ直すことができます。
材質刃体:ハガネ複合材(刃材:炭素鋼、合わせ材:軟鉄)(刃付け形状/両刃付け)口金:ナイロン柄:天然木サイズ(mm)300×60×22
耐熱角皿 白 SUGICO(スギコ)耐熱角皿 白SUGICO(スギコ)
698税込768
1個
8日以内出荷
耐熱・耐久性に優れたSPS樹脂の食器です。自動洗浄機、保温庫、滅菌庫でもお使いいただけます。スチームコンベクションオーブン、電子レンジ等の調理機器の使用にも適しております。(食材の油等で温度が上昇することがございます。設定温度は上限200℃前後を目安にお使いすることをお勧めいたします。)一般的なホテルパンにぴったり並べられるサイズ展開となっております。盛り付けての再加熱等にもお使いいただけます。耐薬品性、耐食品汚染性に優れています。
材質SPS耐熱温度(℃)200
耐熱角深皿 白 SUGICO(スギコ)耐熱角深皿 白SUGICO(スギコ)
539税込593
1個
8日以内出荷
耐熱・耐久性に優れたSPS樹脂の食器です。自動洗浄機、保温庫、滅菌庫でもお使いいただけます。スチームコンベクションオーブン、電子レンジ等の調理機器の使用にも適しております。(食材の油等で温度が上昇することがございます。設定温度は上限200℃前後を目安にお使いすることをお勧めいたします。)一般的なホテルパンにぴったり並べられるサイズ展開となっております。盛り付けての再加熱等にもお使いいただけます。耐薬品性、耐食品汚染性に優れています。
材質SPS耐熱温度(℃)200
ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量いため鍋 パール金属ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量いため鍋パール金属
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
キズ、汚れに強い高耐久性ブルーダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)684寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485(全長)×295×110寸法(cm)28
煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUMYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
・焼肉に特化したホットプレートスモークレスでストレスを軽減します・煙・油飛沫を削減させる2つのプレート形状プレート裏面をX形状にすることで油の滴下を促進し、油が加熱されることで発生する煙を抑えることができますさらに、プレートの焼き面をダイヤモンド形状(曲線)にすることで油の滴下が促進されます・マグネットプラグ採用万が一電源コードに引っ掛けてもすぐに外れて安全です
用途焼肉プレート ホットプレート 減煙 無煙 吸煙グリル 煙の少ない 焼肉グリル XGRILL PREMIUM 卓上 分解お手入れセット内容本体、焼き肉プレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード質量(kg)4.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)電源/1.9安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ保証期間メーカー1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5ファン[設定]ファンの働きによって煙を吸い込むことで調理中に発生する煙を抑えます温度設定保温/140度/170度/200度/230度取扱説明書(1.71MB)操作部タッチスイッチ式
鉄なのにサビにくい 窒化加工フライパン パール金属鉄なのにサビにくい 窒化加工フライパンパール金属
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
鉄の表面を窒素で硬化させることで、サビにくく摩耗にも強い窒化加工。鉄製ならではの高い熱伝導性で、炒め物や中華料理にぴったり。オール熱源対応。
材質本体:鉄(窒化加工)、取っ手:天然木
鉄炎の技 ワイド玉子焼 パール金属鉄炎の技 ワイド玉子焼パール金属
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
強火で一気に調理できるので香ばしく焼けます。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)678寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355(全長)×175×85
和匠鉄 フライパン パール金属和匠鉄 フライパンパール金属
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木
鉄炎の技 フライパン パール金属鉄炎の技 フライパンパール金属
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応。
材質本体:鉄(クリアラッカー塗装)、取っ手:鉄(アクリル樹脂塗装)

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

料理道具