ステンレス製圧力切替式圧力鍋パール金属(14件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
3層底ワンタッチレバー圧力鍋パール金属(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂底面の厚さ(mm)4.5
クイックエコ 電気圧力鍋パール金属翌々日出荷
メインからサブまで準備だけで調理OK。かんたんダイヤル設定。便利な予約機能。調理後は自動で保温。多彩なレシピ付。4号炊き
材質本体・軽量カップ・しゃもじ・おたま:ポリプロピレン、内がま:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)容量(L)2.5消費電力(W)600電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×250最高圧力(kPa)50
運搬用台車AG(赤川器物製作所)税込¥10,998~¥9,998~