曜日別特売

NEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋

NEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワNEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワNEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワNEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワ

丈夫で長く使える鉄製。
打ち出し加工で底面の歪みも少なく、耐久性に優れています。
安心安全の日本製。
鉄製だから丈夫で長く使える。使うほどに油がなじむ。
ガス火はもちろんIHにも対応。

材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/天然木、アミ/鉄・クロムメッキ
発熱体
IH対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189140SJ3169560201.8350×205×132
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
76189709SJ3170828243.2395×245×148
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする