曜日別特売

いため兼用天ぷら鍋

いため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワいため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワいため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワいため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワいため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワいため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワいため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワいため兼用天ぷら鍋 - ヨシカワ

炒めものにも揚げ物にも使える兼用鍋。
鉄製で、炒めものはシャキッと仕上がります。
鍋の内側に、油量の適量ラインの目安になる刻印が入っています。
IHにもガス火にも、あらゆる熱源に使えます。

材質
本体/鉄(1.2mmクリアラッカー塗装)、ハンドル/天然木
質量(g)
560
サイズ(cm)
20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約350×205×132
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761893503808908
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする