FLAT コンパクトなケトル ストレーナー付き

FLAT コンパクトなケトル ストレーナー付き - ヨシカワFLAT コンパクトなケトル ストレーナー付き - ヨシカワFLAT コンパクトなケトル ストレーナー付き - ヨシカワFLAT コンパクトなケトル ストレーナー付き - ヨシカワ

コンパクトに収納!
ハンドルがフラットに折りたためてコンパクトに収納できます。
冷蔵庫に入れられます。

材質本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル/フェノール樹脂質量(g)590容量(L)2.8発熱体IH対応寸法(縦×横×高さ)(mm)230×203×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189745SJ3463
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする