カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 青木刃物製作所(66)
- 實光(38)
- 正広(34)
- TKG(26)
- 関兼常(23)
- 貝印(20)
- 河村刃物(19)
- ミソノ刃物(18)
- 片岡製作所(17)
- カンダ[厨房用品](16)
- 正本(16)
- EBM(江部松商事)(14)
- 関孫六(6)
- グレスデン(5)
- 下村工業(3)
- フォーエバー(3)
- 杉本刃物(3)
- ベストコ(2)
- ビクトリノックス(2)
- ブランドをもっと見る
刃長(mm)
- 210
- 105(45)
- 120(159)
- 130(46)
- 135(52)
- 140(44)
- 145(38)
- 150(267)
- 160(65)
- 165(257)
- 170(38)
- 180(395)
- 195(91)
- 200(48)
- 225(63)
- 240(415)
- 270(335)
- 300(277)
- 330(130)
- 360(84)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃部加工

ディンプル加工(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
商品豆知識

龍治オールステンレス牛刀
下村工業(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
カラーセレクト 牛刀(両刃)
関兼次刃物¥4,198税込¥4,6181個当日出荷特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)
関孫六 わかたけ 洋包丁
貝印(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。材質ステンレス
ミソノモリブデン鋼 牛刀
ミソノ刃物(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。種別牛刀材質モリブデン・バナジウム鋼
マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀
片岡製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀
TKG(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
SA佐文(全鋼) 牛刀
TKG(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。種別牛刀材質(柄部)朴材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
関孫六オールステン出刃包丁
貝印¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
関孫六 茜 牛刀
貝印(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。種別牛刀材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール
成平 オールステン パンスライサー
富士カトラリー(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷パンくずが出にくいウェーブ刃先。用途パン・チーズ・ハム切りに。全長(mm)350質量(g)130刃長(mm)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×18×17刃厚(mm)0.8材質(刃)モリブデン特殊鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼刃長(cm)21.5背厚(mm)1.8TKG品番7-0314-1801TKG品番(2017)6-0306-1801
関孫六オールステン牛刀
貝印¥9,998税込¥10,9981個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
抗菌カラー庖丁 牛刀
ハセガワ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌材質スウェーデン鋼/13クロームSUS
堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀
青木刃物製作所(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
関孫六 金寿ST 刺身
貝印(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷柄の素材には高級感があり、共同に優れた積層強化木を使用。刃とハンドルの接合部には、KAI独自の防水対策を施し、高い耐久性と強度を実現。材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木全長(mm)345質量(g)232刃幅(mm)33板厚(mm)2.5柄幅(mm)20アズワン品番65-1221-49刃渡り(mm)210
E-PRO モリブデン 牛刀 21cm
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)343質量(g)179材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)210刃長(cm)21背厚(mm)2
TKG PRO(プロ) 牛刀
TKG¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス
ののじ かぼーちょうプロ21
レーベン販売¥7,598税込¥8,3581個当日出荷材質モリブデンバナジウム+軟質ステンレス全長(mm)325質量(g)215背厚(mm)1.6EBM品番1850700刃渡り(cm)21
ビクトリノックス FCブレッドナイフ
ビクトリノックス¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)342質量(g)90耐熱温度(℃)100背厚(mm)3刃渡り(cm)21
EVOLCHEF(エボルシェフ)牛刀
貝印¥6,998税込¥7,6981丁5日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチール
堺孝行 イノックス 中華庖丁
青木刃物製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷堺孝行 イノックス中華庖丁材質:ステンレス鋼<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)2
堺南海 牛刀
ナンカイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。
本職用 日本鋼 口金付 牛刀
正広(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。種別牛刀材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼
堺孝行 グランドシェフ 牛刀
青木刃物製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引
青木刃物製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
ミソノ440 牛刀
ミソノ刃物¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から翌々日出荷プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼
濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 牛刀包丁
佐竹産業¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。材質刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木
匠創 柳刃
関孫六¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷鯖や鯛など中間サイズの柵に適したサイズ。ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。用途食洗機対応材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け) 柄/18-8ステンレススチール寸法(mm)345×33×20質量(g)152刃渡り(mm)210
匠創 パン切
関孫六¥3,998税込¥4,3981本当日出荷清潔に扱えて、爽快な鋭い切れ味!ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。オールステンレス製。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。サビにくく熱湯消毒・食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。用途食洗機対応材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/片刃付け波刃加工) 柄/18-8ステンレススチール寸法(mm)338×42×15質量(g)118刃渡り(mm)210
SAKURA-S ステンレス 出刃
太幸¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール背厚(mm)5
堺孝行 包丁サヤ 出刃
青木刃物製作所¥4,698税込¥5,1681丁4日以内出荷から8日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
堺孝行 包丁サヤ 正夫
青木刃物製作所(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から4日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
碧寿 ステンレス 和包丁 刺身 (左用)
貝印¥3,998税込¥4,3981個当日出荷研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施している。柄の素材には衛生面に配慮し、継ぎ目がなく、耐水性に優れたプラスチック製ハンドルを使用材質本体/モリブデンバナジウム刃物鋼、ハンドル/POM(ポリオキシメチレン(ポリアセタール))ハンドル寸法(mm)346×32×19刃渡り(mm)210
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引
関兼常¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板