カテゴリ
絞り込み
サイズ(cm)
- 36
- 14(17)
- 15(21)
- 16(72)
- 18(120)
- 20(273)
- 21(49)
- 22(106)
- 24(264)
- 26(276)
- 27(69)
- 28(245)
- 30(144)
- 32(46)
- 33(59)
- 39(31)
- 40(30)
- 42(18)
- 45(30)
- □13×18(43)
- サイズ(cm)をもっと見る
ブランド
- TKG(23)
- 山田工業所(8)
- ナカオアルミ(7)
- アカオアルミ(5)
- EBM(江部松商事)(5)
- hokua(北陸アルミニウム)(4)
- debuyer(デバイヤー)(4)
- パデルノ(3)
- SS(3)
- ベストコ(2)
- アークランドサカモト(1)
- クローバー(大屋製作所)(1)
- ヒキモト(1)
- 仔犬印(本間製作所)(1)
- フォーシーズン(1)
- ダイヤアルミ(1)
- 後藤金属工業(1)
- レストランサプライ(1)
材質
- アルミ(18)
- スチール(33)
- ステンレス(12)
- チタン(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
フライパン・グリルパンは炒める、焼くなどの調理の際に使用します。様々な種類があり、料理専門家が使用するタイプから、家庭でも使用できる便利で使いやすいものまで幅広いです。たっぷりの熱で一気に炒めることができる鉄フライパンや、フッ素加工でこげつきにくく油も少量で調理ができるヘルシー志向に適しているもの、卵焼き専用の長方形タイプ、IH専用など調理や環境によって適したフライパンを選べます。グリルパンもセラミック、ホーローなどのタイプがあり、こびり付きや型くずれしにくく、洗うのも便利になっています。フライパン・グリルパンは調理に合わせて種類を選ぶことで、料理の質を上げることができる調理器具です。
商品豆知識

プロマイスターCT フライパン(プラチナ加工)
hokua(北陸アルミニウム)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ生地、アルマイト皮膜層表面処理テフロンプラチナ加工金属ヘラ使用不可
プロマイスターBC フライパン ガス火専用
hokua(北陸アルミニウム)(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ生地、アルマイト皮膜層表面処理ノンコーティング
TKG IH キャスト フライパン
TKG(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。底厚:4.5mm。IH対応。材質(本体)アルミニウム合金板厚(mm)4.5材質(取手)アルミニウム合金底面の厚さ(mm)4.5
DON アルミフライパン
アカオアルミ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷硬質アルミを使用している為、普通アルミ材に対し、強度が2倍。耐久性、耐摩耗性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。外面だけでなく、内面の平滑度も向上し、汚れにくく、洗いやすい。持ち手の幅を広く、使いやすい形状。腐食しにくい光沢のある表面仕上げとなっています。材質アルミニウム金属ヘラ使用不可
TKG IH キャスト NSフライパン
TKG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。底厚:4.5mm。IH対応。材質(本体)アルミニウム合金材質(取手)アルミニウム合金底面の厚さ(mm)4.5
ステンレスフライパン
レストランサプライ¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷から7日以内出荷IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
鉄打出中華鍋
山田工業所¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から4日以内出荷打ち出しの鍋は、打ち出すこと(数千回叩いて作る)により、鉄の中にある空気を外に出し、酸化防止を含め強度がつくので、軽くて強い鍋ができます。鉄の分子が細かくなり、熱の伝わりが良くなること、表面に細かい凹凸ができ油の乗りが良くなること、これらにより焦げつきにくい鍋ができあがります。材質鉄
CLO チタン北京鍋
クローバー(大屋製作所)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷超軽量・耐食性抜群!鉄鍋など従来の素材にくらべ超軽量なので特に使用頻度の高い鍋では腕や手首などへの負担が軽減されます。チタン製の鍋はステンレスよりもはるかに強度があり、熱や酢で穴が空くようなことはありません。また、鉄に比べ半分強の質量です。少火力で温度も上昇(火の通りがよい)し、シャキッと手早く調理できます。板厚(mm)1.2
アルミノンスティック フライパン デバイヤ
debuyer(デバイヤー)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷食材やメニューに合せて使い分けをしたり、 オープンキッチンなどでさりげなくお洒落に! リヨンキャストは、鉄鋳物や、鉄フライパンに比べ、はるかに熱伝導が良く、また冷めにくいです。 特殊なノンスティックハードコーティングにより多少のハードなフライ返しを使用してもはげにくいです。材質アルミ板厚(mm)4
SAスーパーエンボス加工超鉄鍋フライパン
TKG(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷IH対応業界初、こびりつきにくい凹凸模様。スーパーエンボスNF加工とは金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきの発生する恐れが格段に減ります。材質鉄板厚(mm)1.6
スーパーデンジ フライパン
TKG¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。材質SUS444
ムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン
TKG(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。材質18.8ステンレス表面処理内面テフロン加工
Fe-Pan(鉄フライパン)
アカオアルミ(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷から7日以内出荷特殊加工により底を厚くし、側面は段々と薄くなっていて、縁はまた厚くなっているので、軽くて扱いやすく、火の廻りが均一で調理し易くなっています。 側面に大きな丸みのカーブを付けてあるので、ヘラ等が使いやすく、オムレツを返す時の微妙な使いやすさを実現しました。ハンドルは、持ちやすい角度で扱いやすい設計。材質鉄
フォーシーズン マルチグリドルパン36cm IH非対応タイプ 4~5人用
フォーシーズン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷アウトドア向けマルチグリドルパン! キャンプ場など必要不可欠なアイテム 容易な注ぎ口デザイン 注ぎ口を利用して調理時に発生する油また汁等を好きな 容器に簡単に注ぐことができます。 イノーブルコーティング ウィットフォード社の優れたコーティング力を誇る フッ素樹脂、イノーブルコーティングで食べ物がくっ付きにくいため、より洗浄しやすく便利な使用 高純度アルミニウム 熱伝導率に優れ、一定なので中火、弱火でも料理が まんべんなく熟するため、さらに手軽な調理が可能です。材質アルミニウム質量(kg)約1.1色ブラックサイズ(cm)約36表面処理アルミニウムコーティング、フッ素樹脂コーティングイーティング
「鉄人」北京鍋(1.2mm厚)
後藤金属工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から4日以内出荷日々過酷な使用条件に耐え本職の方々を満足させる為に、使い勝手と丈夫さに特にこだわりました。ハンドルが裏板をあてて溶接で本体に取り付けてありますので、熱くなりにくく、強度があります。材質鉄(黒皮鋼板)表面処理クリア塗装仕上