絞り込み
ブランド
  • パール金属(95)
  • cotta(73)
  • タニタ(65)
  • EBM(江部松商事)(55)
  • アタゴ(49)
  • 貝印(42)
  • ドリテック(31)
  • 佐藤計量器製作所(26)
  • カンダ[厨房用品](20)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • TKG(19)
  • アークランドサカモト(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • シンワ測定(13)
  • 山崎実業(12)
  • 千羽鶴印(エンテック)(12)
  • SUGICO(スギコ)(10)
  • 和平フレイズ(10)
  • ホワイトサム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルクッキングスケール KJ114 タニタデジタルクッキングスケール KJ114タニタ(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単4形乾電池2本最小表示(g)0.5計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛0.5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~1000g計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)ひょう量単位g
メジャーカップ 弁慶(本間冬治工業)メジャーカップ弁慶(本間冬治工業)(34件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-5~80材質ポリカーボネイト
デジタルクッキングスケールKJ-304IV タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IVタニタ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能・mLモードで水や牛乳の量が確認できる・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】140×140最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)本体質量(g)約428(乾電池含む)文字高(mm)18電池寿命(連続時間)120(マンガン乾電池での参考値)オートパワーオフ約6分対象地域9区分計量範囲0~3000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5gひょう量単位g
デジタルクッキングスケール KJ213 タニタデジタルクッキングスケール KJ213タニタ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。計量範囲0~2000g幅(mm)120高さ(mm)27奥行(mm)170付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源単4形乾電池2本最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)ひょう量単位g
18-8 計量水マス(口付) SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口付)SUGICO(スギコ)(12件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱計量カップ クリア アスベル耐熱計量カップ クリアアスベル(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
熱湯を注げる耐熱タイプ。 見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS最小目盛(mL)10クリアータイプ丸タイプ
カップ&ノズルセット SARAYA(サラヤ)カップ&ノズルセットSARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
99税込109
1セット
当日出荷
5L(kg)、3L(kg)ボトル用の計量カップとノズルのセットです。
大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー MotoM大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマーMotoM(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本)質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
メジャーカップ Kartell(カルテル)メジャーカップKartell(カルテル)(47件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
防塵防水 クッキングスケール タニタ防塵防水 クッキングスケールタニタ(16件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト付属品単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約554(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39計量範囲0~2kgひょう量単位kg
キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き エレコムキッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付きエレコム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
計測範囲0~3000g最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g電源DC4.5V 単4形乾電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30質量(g)約230(乾電池を含まず)精度保証温度(℃)13~33セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)保証期間1年間計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク機能【自動電源OFF】○(約2分間)適合地域9拠点(あり)食品衛生法対応
デジタルクッキングスケール 1kg オーム電機デジタルクッキングスケール 1kgオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1gからすばやく量れる最大計量 1kg追加計量(0表示機能)付きコンパクトサイズで収納しやすいオートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計収納しやすい小型設計オーバーロード表示、低電力表示本体カラーはホワイト
ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g計量範囲1~1000gひょう量単位g
極厚計量スプーン カンダ[厨房用品]極厚計量スプーンカンダ[厨房用品](9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス商品タイプバラ
SW 18-8 極厚計量スプーン 《バラ》 和田助製作所SW 18-8 極厚計量スプーン 《バラ》和田助製作所(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス商品タイプバラ
洗える「でか見え」タイマー TD426 タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426タニタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)熱研(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
ポリプロメジャーカップ MTI(エムテーアイ)ポリプロメジャーカップMTI(エムテーアイ)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP耐熱温度(℃)120
量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位) パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位)パール金属(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
材質ABS樹脂ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)0.1ひょう量単位g
冷蔵庫用温度計 Aマグネット付 シンワ測定冷蔵庫用温度計 Aマグネット付シンワ測定(4件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
温度範囲(℃)-30~50℃材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)135×24×7mm質量(g)20精度±2℃設置方式冷蔵庫用温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用 シンワ測定ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用シンワ測定(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計測定範囲(℃)-30~250付属品キャップ、電池(1個)材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス質量(g)21(キャップ電池含)本体寸法(mm)220×26×15文字高(mm)11精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2表示桁数4桁使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)防滴構造JIS2級
ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定ホームサーモ 冷蔵庫用シンワ測定(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ABS樹脂電源アルカリ電池LR1130×1コード長さ(m)1.2温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
厨房用温度計 タニタ厨房用温度計タニタ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に仕様フック穴:あり付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1
ENJOY KITCHEN 大きい目盛耐熱計量カップ パール金属ENJOY KITCHEN 大きい目盛耐熱計量カップパール金属(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
見やすい大きな目盛。 上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂1目盛(mL)50以上は10
デジタルクッキングスケール KJ222 タニタデジタルクッキングスケール KJ222タニタ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g本体質量(g)約364(電池含む)対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)保証期間1年フックフック穴(スライド式)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約90時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g表示寸法(mm)文字高:28
大音量防水タイマー ドリテック大音量防水タイマードリテック(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に材質本体:ABS樹脂電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90測定時間199分59秒(カウントアップ)アラームセット時間199分50分(カウントダウン)アラーム警鳴時間(秒)約60防水性IPX7(JIS C 0920)音量(dB)約95±5
デジタルスケール「ガナッシュ」 ドリテックデジタルスケール「ガナッシュ」ドリテック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:ありホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
メジャーカップ サンプラテックメジャーカップサンプラテック(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン耐熱温度(℃)66~77
計量スプーン5pcsプラスチック エコー金属計量スプーン5pcsプラスチックエコー金属(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質ABS樹脂容量(mL)1、2.5、5、10、15アズワン品番64-7529-52商品タイプセット品
ステンレスメジャーカップ 口付 TAKAGI(高儀)ステンレスメジャーカップ 口付TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途原料の計量等に材質18-8ステンレス
メジャーカップ ラストロ(岩崎工業)メジャーカップラストロ(岩崎工業)(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。 取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。 注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10レッド材質(本体)AS樹脂材質(ハンドル)シリコンゴム
Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ500mL パール金属Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ500mLパール金属(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)5001目盛(mL)50以上は10材質AS樹脂直径×高さ(mm)90×110
バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 CRECER(クレセル)バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計CRECER(クレセル)(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいですΦ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
ベルワン 耐熱計量カップ アスベルベルワン 耐熱計量カップアスベル(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
耐熱温度100℃です。 読みやすく上から見える目盛付です。 キレの良い注ぎ口です。 食洗機で洗えます。 上から見える目盛です。
1目盛(mL)10材質AS樹脂
Murano(ムラノ)PCメジャーカップ TKGMurano(ムラノ)PCメジャーカップTKG(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-30~130材質ポリカーボネイド
PRO SERIES ステンレス製 計量スプーン アークランドサカモトPRO SERIES ステンレス製 計量スプーンアークランドサカモト(1件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷
清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に材質ステンレス商品タイプバラ
防水型デジタル塩分計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型デジタル塩分計A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
調理用温度計 CRECER(クレセル)調理用温度計CRECER(クレセル)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定温度範囲(℃)0~220アズワン品番64-9286-20
冷蔵庫用温度計ポリス 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計ポリス佐藤計量器製作所(12件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
W18-0計量カップ TKGW18-0計量カップTKG(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質18-0ステンレス
...
計量ツール・はかり・温度計