765件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クローバー 18-8 口付 計量水マス クローバー(大屋製作所)

    クローバー 18-8 口付 計量水マス

    クローバー(大屋製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • ポケッタブルスケール タニタ

    ポケッタブルスケール

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
    付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PET色ブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
  • 海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ

    海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)

    アタゴ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
    測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
  • 1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク オーム電機

    1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク

    オーム電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1gからすばやく量れる。 最大計量 1kg。 追加計量(0表示機能)付き。 コンパクトサイズで収納しやすい。 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。 収納しやすい小型設計。 オーバーロード表示、低電力表示
    付属品保証書付取扱説明書色ピンク材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130(電池含まず)電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22目量1gオートパワーオフ約5分計量範囲1~1000g計量精度【計量範囲】1~250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
  • SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組) 佐藤金属興業

    SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組)

    佐藤金属興業
    ¥269税込¥296
    1個
    欠品中
    ステンレス製計量スプーン
    用途・ 1 TABLE SPOON (おおさじ1):15cc。・ 1 TEA SPOON(こさじ1):5cc。・ 1/2TEA SPOON:2.5cc材質18-8ステンレス寸法(mm)165×50容量(mL)おおさじ:15、 こさじ:5、こさじ1/2:2.5質量(g)約55商品タイプセット品
  • 糖度計 デジタル 果樹名人 高森コーキ

    糖度計 デジタル 果樹名人

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
    用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
  • カンクマ種落しホルダースタンド式 カンダ[厨房用品]

    カンクマ種落しホルダースタンド式

    カンダ[厨房用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    材質18-8ステンレス高さ(mm)130径(Φmm)113
  • カンクマ18-8片手種落し カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-8片手種落し

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム付ですので液ダレがありません。
    材質18-8ステンレス
  • TPX メートルグラス EBM(江部松商事)

    TPX メートルグラス

    EBM(江部松商事)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質TPX…ポリメチルペンテン
  • シンプルベーシック 耐熱計量カップ パール金属

    シンプルベーシック 耐熱計量カップ

    パール金属
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質メタクリル樹脂
  • ナチュラル ユニバーサルメジャーカップ パール金属

    ナチュラル ユニバーサルメジャーカップ

    パール金属
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
  • ViV(ヴィヴ)シリコンメジャーカップ ワールドクリエイト

    ViV(ヴィヴ)シリコンメジャーカップ

    ワールドクリエイト
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    最少目盛(cc):5。耐冷耐熱温度(℃):-30~270。持ち手の凸凹で滑りにくい。電子レンジ対応で、図ってそのままあたため可能。サイドを押すと、先がすぼまる形状
  • MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ

    MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

    アタゴ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。
    材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
  • ポケッタブルスケール タニタ

    ポケッタブルスケール

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
    ひょう量(g)200最小表示(g)0.1付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 CR2032コイン形リチウム電池1個、ソフトケース、校正用分銅(200g)材質ABS、PET寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)質量(kg)約0.1色ブラック測定範囲0 ~ 200 g材質(本体)ABS、PET質量(g)約100(電池含)電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.2電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用目量(g)0.1計量皿寸法(mm)43×68文字高(mm)10連続使用時間(時間)60表示形式デジタル最小目盛0.1g保証期間1年オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • オーブンメータ 佐藤計量器製作所

    オーブンメータ

    佐藤計量器製作所(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
    トラスコ品番805-1137寸法(mm)Φ60×67測定範囲0~300℃材質(本体)ステンレス、ガラス質量(g)約501目盛(℃)10
  • 料理用温度計 タニタ

    料理用温度計

    タニタ(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
    付属品取扱説明書材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)直径35×145色クロム測定範囲0 ~ 100 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約28最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)0~100
  • 真空調理用ムーステープ 佐藤計量器製作所

    真空調理用ムーステープ

    佐藤計量器製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1個)
    当日出荷
    真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    材質発砲ポリエチレン寸法(mm)(W)20×1 (t)8質量(g)8コード8080-15食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
  • デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック

    デジタルスケール「ブランジェ」

    ドリテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~300gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付 はずして洗えるシリコーンカバー付
    材質本体:ABS樹脂シリコーンカバー:シリコーンゴム色ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え3000g以下、1g最大表示3kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2安定所要時間約2秒計量範囲0.3~3000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
  • ポリプロ計量カップ 千羽鶴印(エンテック)

    ポリプロ計量カップ

    千羽鶴印(エンテック)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
    耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル中心温度計 CRECER(クレセル)

    デジタル中心温度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
    材質ABS樹脂・ステンレス本体寸法(mm)108×34×190本体質量(g)59精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃使用電池単4型乾電池×1測定単位0.1℃測定間隔約1秒測定温度範囲(℃)-20~250アズワン品番64-9288-22防滴構造IPX4
  • 18-8 片手 種落し EBM(江部松商事)

    18-8 片手 種落し

    EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
    材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255
  • オーブン用温度計 タニタ

    オーブン用温度計

    タニタ(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    オーブン内に取付できます。
    材質ステンレス、耐熱ガラス寸法(mm)幅70×高さ85×奥行33色クロム測定範囲0 ~ 300 ℃材質(本体)ステンレス、耐熱ガラス質量(g)46最小表示10℃測定範囲(℃)0~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×85最小目盛(℃)10表示範囲(℃)0 ~ 300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅70×高さ85×奥行33
  • 冷蔵庫用温度計 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計寸法(mm)Φ50×20材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)質量(g)171目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-34~50精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス

    手持屈折計 高糖度用(0~90%)

    ワールドボス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
    用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005温度補正(℃)10~30
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
    用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
  • ステンレス製 粉つぎ アークランドサカモト

    ステンレス製 粉つぎ

    アークランドサカモト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    直火にかけられ、たっぷりの容量ですから、一度に多くの粉が溶けます。洗いやすく、取り外しできるカバーです。
    用途たこ焼きやホットケーキを作る際に仕様直火可、柄付、フタ付、フタが外れるので、中まで洗える
  • デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー アタゴ

    デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー

    アタゴ
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    当日出荷
    非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
    付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃質量(g)214電源006P乾電池(9V)測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
  • 18-8極厚計量スプーン エムテートリマツ

    18-8極厚計量スプーン

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    少量の計量に便利です。
    材質18-8ステンレス商品タイプバラ
  • ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1アズワン品番3-4718-14TKG品番9-0616-0102TKG品番(2017)6-0549-0502
  • 塩分標準液 HORIBA(堀場製作所)

    塩分標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
  • スタッキング メジャーカップ 千羽鶴印(エンテック)

    スタッキング メジャーカップ

    千羽鶴印(エンテック)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    仕様洗浄機、電子レンジ対応材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140
  • ステンレス製 口付計量カップ アークランドサカモト

    ステンレス製 口付計量カップ

    アークランドサカモト
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    料理の際に。2,000ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
    用途計量作業に仕様口付、内側に目盛表示、安心安全の日本製、サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレス色シルバー容量(mL)約2000目盛容量(mL)約2000
  • KO 18-8口付計量カップ 仔犬印(本間製作所)

    KO 18-8口付計量カップ

    仔犬印(本間製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • AG 18-8水マス AG(赤川器物製作所)

    AG 18-8水マス

    AG(赤川器物製作所)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • ジー・クック ステンレス計量カップ 和平フレイズ

    ジー・クック ステンレス計量カップ

    和平フレイズ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    丈夫でサビにくいステンレス製です。
    材質ステンレス鋼容量(mL)200質量(g)40.8寸法(cm)約8.4×4.5×13.5
  • ベジライブ 大きい目盛耐熱計量カップ パール金属

    ベジライブ 大きい目盛耐熱計量カップ

    パール金属
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    大きな目盛で見やすい計量カップ
    材質メタクリル樹脂
  • 便利小物 すくいやすい米計量カップ パール金属

    便利小物 すくいやすい米計量カップ

    パール金属
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    すくう面が平らなのでお米がすくいやすい。 無洗米も計れます。
  • 冷凍・冷蔵庫用温度計 タニタ

    冷凍・冷蔵庫用温度計

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
    材質ABS寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28質量(kg)0.019測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃材質(本体)ABS質量(g)約19(2個入り)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77最小目盛(℃)1表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28TKG品番9-0621-1201TKG品番(2017)6-0554-0901
  • スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型 カタリキ

    スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型

    カタリキ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
    材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×400TKG品番9-0620-0203TKG品番(2017)6-0555-0203
  • 食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)

    食品用デジタル芯温計

    CHINO(チノー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
    質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67測定温度範囲(℃)-40~260プローブ長(mm)3.2×95
計量ツール・はかり・温度計