965件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
    用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
  • ステンレス製 粉つぎ アークランドサカモト

    ステンレス製 粉つぎ

    アークランドサカモト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    直火にかけられ、たっぷりの容量ですから、一度に多くの粉が溶けます。洗いやすく、取り外しできるカバーです。
    用途たこ焼きやホットケーキを作る際に仕様直火可、柄付、フタ付、フタが外れるので、中まで洗える
  • ステンレス製 口付計量カップ アークランドサカモト

    ステンレス製 口付計量カップ

    アークランドサカモト
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    料理の際に。2,000ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
    用途計量作業に仕様口付、内側に目盛表示、安心安全の日本製、サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレス色シルバー容量(mL)約2000目盛容量(mL)約2000
  • KO 18-8口付計量カップ 仔犬印(本間製作所)

    KO 18-8口付計量カップ

    仔犬印(本間製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー アタゴ

    デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー

    アタゴ
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    当日出荷
    非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
    付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃質量(g)214電源006P乾電池(9V)測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
  • ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1アズワン品番3-4718-14TKG品番9-0616-0102TKG品番(2017)6-0549-0502
  • オーブン用温度計 タニタ

    オーブン用温度計

    タニタ(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    オーブン内に取付できます。
    材質ステンレス、耐熱ガラス寸法(mm)幅70×高さ85×奥行33色クロム測定範囲0 ~ 300 ℃材質(本体)ステンレス、耐熱ガラス質量(g)46最小表示10℃測定範囲(℃)0~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×85最小目盛(℃)10表示範囲(℃)0 ~ 300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅70×高さ85×奥行33
  • スタッキング メジャーカップ 千羽鶴印(エンテック)

    スタッキング メジャーカップ

    千羽鶴印(エンテック)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    仕様洗浄機、電子レンジ対応材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140
  • 計量カップ エスコ

    計量カップ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,250~税込¥1,375~
    1個
    当日出荷
    オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
    仕様目盛付材質ポリエチレン
  • ジー・クック ステンレス計量カップ 和平フレイズ

    ジー・クック ステンレス計量カップ

    和平フレイズ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    丈夫でサビにくいステンレス製です。
    材質ステンレス鋼容量(mL)200質量(g)40.8寸法(cm)約8.4×4.5×13.5
  • 遊離塩素測定用試薬 DPD No.1 粉末 EBM(江部松商事)

    遊離塩素測定用試薬 DPD No.1 粉末

    EBM(江部松商事)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    使用方法1.検水10mLに、本試薬1包を入れます。2.軽く振り混ぜると遊離残留塩素と反応して、ピンク色に発色します。3.ピンク色の濃さで遊離残留塩素濃度を判定します。
  • クリーン抗菌 耐熱計量カップ パール金属

    クリーン抗菌 耐熱計量カップ

    パール金属(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    材質アクリル樹脂
  • 塩分標準液 HORIBA(堀場製作所)

    塩分標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
  • 便利小物 すくいやすい米計量カップ パール金属

    便利小物 すくいやすい米計量カップ

    パール金属
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    すくう面が平らなのでお米がすくいやすい。 無洗米も計れます。
  • プレス 粉つぎ EBM(江部松商事)

    プレス 粉つぎ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス
  • 18-8 チャッキリ EBM(江部松商事)

    18-8 チャッキリ

    EBM(江部松商事)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
    材質18-8ステンレス口径(Φmm)15
  • 横手チャッキリ(ホルダー付) TKG

    横手チャッキリ(ホルダー付)

    TKG
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス全幅(mm)250吐出口径(Φmm)約8口径×高さH(mm)130×200TKG品番9-1007-0701TKG品番(2017)6-0887-0701
  • 冷凍・冷蔵庫用温度計 タニタ

    冷凍・冷蔵庫用温度計

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
    材質ABS寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28質量(kg)0.019測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃材質(本体)ABS質量(g)約19(2個入り)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77最小目盛(℃)1表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28TKG品番9-0621-1201TKG品番(2017)6-0554-0901
  • 18-8椀型計量カップ 霜鳥製作所(クイーンローズ)

    18-8椀型計量カップ

    霜鳥製作所(クイーンローズ)(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)200質量(g)53最小目盛(mL)50直径×高さ(mm)85×55TKG品番9-0511-0501TKG品番(2017)6-0457-0701
  • 食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)

    食品用デジタル芯温計

    CHINO(チノー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
    質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67測定温度範囲(℃)-40~260プローブ長(mm)3.2×95
  • 手持屈折計 佐藤計量器製作所

    手持屈折計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
    用途濃度測定。
  • きゃらタイマー ケーたま(ぴんく) CCP

    きゃらタイマー ケーたま(ぴんく)

    CCP
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    2004年に発売された「祝!ケータイかいツー!たまごっちプラス」がきゃらタイマーたまごっちシリーズに登場!。外観はそのまま、サイズはケーたまよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーになりました。操作に必要なボタンはたまごっちではおなじみの3つのボタンのみなので、簡単にタイマー設定が可能です。ボタン操作の音もケーたまと同じ仕様なので、タイマーを操作していてもまるでたまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができます!。スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。
    付属品取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)52本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×80設定時間最大99分59秒/最小1秒アラーム時間&音量30秒動作温度範囲(℃)0~40
  • アナログクッキングスケールKA-441RD タニタ

    アナログクッキングスケールKA-441RD

    タニタ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    電池を気にせずいつでもはかれる
    材質PP、PS、鉄色チェリーレッド最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲1000g
  • アナログクッキングスケールKA-441GY タニタ

    アナログクッキングスケールKA-441GY

    タニタ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    電池を気にせずいつでもはかれる
    材質PP、PS、鉄色ダークグレー最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲1000g
  • デジタル切削油濃度計 高森コーキ

    デジタル切削油濃度計

    高森コーキ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    手軽に持ち運べます。 水で丸洗いができる衛生設計です。 試料サンプルがこぼれにくいです。 液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。 生活防水(防噴流形)IP65相当です。 正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。 油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。 正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。
    仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書アズワン品番67-9233-33
  • デジタルスケール TL280 タニタ

    デジタルスケール TL280

    タニタ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
  • 量HAKARI ステンレス製計量カップ パール金属

    量HAKARI ステンレス製計量カップ

    パール金属
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    粉末や液体調味料の計量に便利。
    材質ステンレス鋼容量(mL)200最小目盛(mL)50
  • 糖度計 屈折式 シンワ測定

    糖度計 屈折式

    シンワ測定
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
  • 温度管理表シート 太幸

    温度管理表シート

    太幸
    ¥2,298税込¥2,528
    1束(100枚)
    当日出荷
    用途冷蔵・冷凍ケースなど、売場の鮮度管理に。材質紙
  • サッとはかれる温度計 ドリテック

    サッとはかれる温度計

    ドリテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    約0.5秒の測定速度でサッとはかれる。対象物に触れずに温度がはかれる。測定レバーを引くだけのワンタッチ操作
    材質ABS樹脂色ホワイト電源単4形乾電池×2個(動作確認用付)温度範囲(℃)表示:-30.0~400.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×35×155放射率0.95固定表示単位0.1℃
  • ステンレス製 口付計量カップ アークランドサカモト

    ステンレス製 口付計量カップ

    アークランドサカモト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    料理の際に。500ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
    用途計量作業に仕様口付、内側に目盛表示容量(mL)約500
  • ウィムッシュ ロングアーチ計量スプーン 小久保工業所

    ウィムッシュ ロングアーチ計量スプーン

    小久保工業所(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    深底や口の狭い容器の調味料も量りやすい、計量スプーンです。
    商品タイプバラ
  • pH測定用試薬 フェノールレッド溶液 EBM(江部松商事)

    pH測定用試薬 フェノールレッド溶液

    EBM(江部松商事)
    ¥899税込¥989
    1個(50mL)
    当日出荷
    種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。EBM品番7515300
  • 温湿度記録計 温湿きろく君用補用品セット EBM(江部松商事)

    温湿度記録計 温湿きろく君用補用品セット

    EBM(江部松商事)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    セット内容記録紙30枚、赤ペン、青ペン各1本
  • 18-8 お米の計量カップ1合 EBM(江部松商事)

    18-8 お米の計量カップ1合

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    外寸(mm)Φ65×H60最小目盛50ccEBM品番3581100
  • デジタル酒温度計 タイジ

    デジタル酒温度計

    タイジ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
    寸法(mm)33×16×230電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)測定範囲(℃)-50~+300測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)針径×長さL(Φmm×mm)4×146TKG品番9-0621-0701TKG品番(2017)6-0551-1201
  • ベジライブ 大きい目盛耐熱計量カップ パール金属

    ベジライブ 大きい目盛耐熱計量カップ

    パール金属
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    大きな目盛で見やすい計量カップ
    材質メタクリル樹脂
  • おやつDEっSE かくはんも計量もできる粉つぎ パール金属

    おやつDEっSE かくはんも計量もできる粉つぎ

    パール金属(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン容量(mL)820質量(g)87
  • 冷蔵庫用温度計 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型 カタリキ

    スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型

    カタリキ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
    材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×400TKG品番9-0620-0203TKG品番(2017)6-0555-0203
計量ツール・はかり・温度計